カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
  • 配管・水廻り設備部材(92)
  • 作業工具(87)
  • 建築金物(30)
  • 物流用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 制御機器(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 空圧工具(12)
  • 自転車部品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電動工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「isg」の検索結果

関連キーワード
592件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (HF07-)B/ISG MAZDA(マツダ)

    (HF07-)B/ISG

    MAZDA(マツダ)
    ¥199,000~税込¥218,900~
    1個
    3日以内出荷
  • (1A44-)B/ISG MAZDA(マツダ)

    (1A44-)B/ISG

    MAZDA(マツダ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
  • 汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC

    汎用圧力スイッチ (ISG~)

    SMC(9件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    13日以内出荷
    汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
    表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
  • ケーブルフィーダー(ISG-5000用) IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルフィーダー(ISG-5000用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1セット
    3日以内出荷
    ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
    セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
  • (23700)オルタネータ アセンブリ,ISG スバル

    (23700)オルタネータ アセンブリ,ISG

    スバル
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
  • (PAK9-)B/ISG MAZDA(マツダ)

    (PAK9-)B/ISG

    MAZDA(マツダ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
  • (96100)ISGアッシ スズキ

    (96100)ISGアッシ

    スズキ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用) IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥779,800税込¥857,780
    1セット
    3日以内出荷
    ISK-CF280×1台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
    セット内容ISK-CF280×1台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
  • (1A43-)B/ISG MAZDA(マツダ)

    (1A43-)B/ISG

    MAZDA(マツダ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
  • (96150)ISGアッシ スズキ

    (96150)ISGアッシ

    スズキ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
  • 取付アタッチメント(ISG用) IKURATOOLS(育良精機)

    取付アタッチメント(ISG用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    ISG-2000/3000/5000用の取り付けアタッチメントです。
    質量(kg)11.5
  • カップル フロントISG 13541MKCA00 ホンダ

    カップル フロントISG 13541MKCA00

    ホンダ
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番13541-MKC-A00主な適合車種(ホンダ)Gold wing
  • PLATE,ISG BRG SET   13459MKCA00 ホンダ

    PLATE,ISG BRG SET 13459MKCA00

    ホンダ
    ¥919税込¥1,011
    1個
    5日以内出荷
  • RUBBER SET,ISG CO   13020MKCA00 ホンダ

    RUBBER SET,ISG CO 13020MKCA00

    ホンダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
  • ギヤーCOMP. ISGドライ 13320MKCA00 ホンダ

    ギヤーCOMP. ISGドライ 13320MKCA00

    ホンダ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番13320-MKC-A00主な適合車種(ホンダ)Gold wing
  • ISG ASSY,137MM   31100MKCA01 ホンダ

    ISG ASSY,137MM 31100MKCA01

    ホンダ
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR ASSY,ISG DRI   13400MKCA00 ホンダ

    GEAR ASSY,ISG DRI 13400MKCA00

    ホンダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷
  • ISG1321搭載 1.38MPカメラモジュール(広角95.5°/ モノクロ) WAVESHARE

    ISG1321搭載 1.38MPカメラモジュール(広角95.5°/ モノクロ)

    WAVESHARE
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
  • やわらかグリップ WAKI(和気産業)

    やわらかグリップ

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1本
    当日出荷
    やわらかグリップです。
    材質NBR色黒
  • エアインジケータKISシリーズ コガネイ

    エアインジケータKISシリーズ

    コガネイ
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    当日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ライン中のエアの有無や機器の作動状態を色で表示。明確な色の表示切換で視認性に優れています。
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3給油要
  • ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用) ULVAC(アルバック)

    ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用)

    ULVAC(アルバック)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    当日出荷
    大気圧から高真空領域の測定が可能です。
    付属品電源コネクタ:PHOENIX社製:MSTB2、5/3-STF-5、08 1個DINパネル止め具:固定金具 2本取扱説明書:普通紙 1部仕様●接続測定ユニット台数:1台●測定ユニット:”Model:G-TRAN”ピラニ真空計SW100、ピラニ真空計SP1、マルチイオンゲージ(熱陰極電離真空計)ST200、マルチイオンゲージ(熱陰極電離真空計)SH200、冷陰極電離型真空計SC1、キャパシタンスマノメータCCMT-D●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置質量(g)250種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)DIN48×70×96(W×D×H)オプションとしてJISラックサイズ×50mm×70mm×100mmも用意しています。電圧(V)DC24±1出力測定値出力:DC0V~10V疑似LOG出力、LOG、リニア出力 注:各ユニット毎に出力が異なります更新時間:70ms分機能:1mV精度:圧力表示の電圧換算値に対して、±10mV適合規格CE表示仮数部2桁:指数部1桁のデジタル表示□.□×10□圧力範囲:各測定ユニットの圧力範囲更新時間:200ms精度:測定ユニットからの圧力値に対して、±2%±1 digit (”Model:CCM”:フルスケールの1/10以下±4 digit)電源電圧(V)DC24±1リップル、ノイズ 1%以下入力信号制御:オープンコレクタ入力で動作、負論理フィラメントなどの点灯信号、大気圧など調整信号などセットポイント1、2、3通信方式シリアル通信:RS-485サンプリング70ms表示LEDERROR:SET-1DEG:SET-2ZERO:SET-3出力信号制御:オープンコレクタ出力、負論理[定格30VMAX、50mAMAX、70mW]エラーなどの信号、フィラメントなどの点灯信号などセットポイント1、2、3コネクタ(入出力)センサコネクタ:D-sub15ソケット(M2.6ネジ)電源コネクタ:PHOENIX社製MSTB 2、5/3-STF、08アズワン品番3-6054-11設定圧力単位Pa消費電流2W(ディスプレイユニット単体)注:その他接続ユニットの消費電力が加算されます。I/OコネクタD-sub15ピン(M2.6ネジ)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)70(5回の移動平均処理)
  • スポンジソフトテープ WAKI(和気産業)
    ブラック
    ブルー

    スポンジソフトテープ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1巻
    当日出荷
    テープ状のスポンジソフトテープ、太さや曲面を選ばずいろんな所に取付けできます。ソフトな手触りですべりにくい。
  • 蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶

    蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん>

    タイガー魔法瓶(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電気がなくても給湯できるコードレスエアー給湯付き蒸気レスポット。電動給湯もコードレスエアー給湯もOK。通電時は指一本でらくに「レバー式電動給湯」、電源のないところでは「コードレスエアー給湯」と、2通りの給湯方法が選べます。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
    仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック色アーバンブラック消費電力(W)700
  • ケーブルジャッキ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルジャッキ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1組(2脚)
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリュージャッキ無段階調整
  • 産業用ギガビットUPoEスプリッター TRENDnet

    産業用ギガビットUPoEスプリッター

    TRENDnet
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    TI-SG104は、ギガビットUltra PoE接続を使用して非PoEデバイスをネットワーク化し、電源とギガビットデータソースに分割します。
    仕様●ギガビットUltra PoE INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●4ピン着脱式ターミナルブロック(デュアルDC出力):1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力 DC12V、16V、24V、48V●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt互換出力最大 複合DC出力: 48V(1.25A)/24V(2.3A)/16V(2.3A)/12V(2.3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32入力PoE電力15.4W/30W/60W/95WRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • 両サドル BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    両サドル

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥789~税込¥868~
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PP、PB
  • アイソレーションガウン AISGシリーズ AITEX

    アイソレーションガウン AISGシリーズ

    AITEX
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(2箱×50枚)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ●簡易的な感染防止ガウンです。
    仕様100枚入
  • エアストレートグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアストレートグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方バルブ種類ロータリー
  • ダイヤモンドコートパンIH用 ガラス蓋 アイリスオーヤマ

    ダイヤモンドコートパンIH用 ガラス蓋

    アイリスオーヤマ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷
    中身が見えるダイヤモンドコートパン専用のシリコン淵ガラスふたです。 マルチハンドルをつけたまま、ぴたっとふたができます。
    材質ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部分:シリコン(耐熱温度220℃)
  • C形止め輪(軸用・JIS(鉄/生地) 大阪魂

    C形止め輪(軸用・JIS(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)呼び寸法JISG-105表面処理生地(または標準)
  • 会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ 生興

    会議・食堂テーブル・固定脚タイプ MTSシリーズ

    生興
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    お求めやすい固定脚タイプのスタンダードテーブル スペースや人数、ご利用方法にあわせて、多彩な寸法と天板カラーをご用意しております。
    キャスターなし天板厚さ(mm)28材質(脚)ステンレスクラッドパイプグリーン購入法適合アジャスターあり脚径(mm)32
  • シャフト IKURATOOLS(育良精機)

    シャフト

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • イサゴールEDF 1箱 45本入 ベーテルプラス

    イサゴールEDF 1箱 45本入

    ベーテルプラス
    ¥2,198税込¥2,374
    1箱(45本)
    6日以内出荷
    「サイリウムハスク」を主成分とした食物繊維加工食品です。製品に味がついていないため食生活に取り入れやすく、水と一緒に直接口に入れてお飲み頂けます。スティックサイズも小さいため1日3回飲むことが容易で、毎食時に飲むことで体への効果もより高まります。
    仕様●内容量:3.5g×45包●原材料:サイリウム種皮、デキストリン、イソマルトオリゴ糖、リンゴ酸、香料アズワン品番65-9134-21
  • イサゴール ピーチ味 1箱 30本入 ベーテルプラス

    イサゴール ピーチ味 1箱 30本入

    ベーテルプラス
    ¥2,298税込¥2,482
    1箱(30本)
    6日以内出荷
    サイリウム・ハスクを主成分にしたとろっとしていて飲みやすい食物繊維加工食品です。食物繊維の全体量は4.2g。ピーチ味で続けやすいおいしさです。難消化性デキストリンを加えることで、固まりやすさを解消しました。
    仕様●内容量:5g×30包●原材料:サイリウム種皮末、難消化性デキストリン、果糖、ピーチ果汁末、酸味料、塩化カリウム、香料、甘味料(スクラロース、ステビア)、乳酸カルシウム、ビタミンC、炭酸マグネシウム、着色料(紅麹色素、パプリカ色素)アズワン品番65-9134-20
  • SCS13A グローブ弁 ねじ込み イシグロ

    SCS13A グローブ弁 ねじ込み

    イシグロ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A
  • C形止め輪(軸用・JIS(ステンレス/生地) 大阪魂

    C形止め輪(軸用・JIS(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥469~税込¥516~
    1パック(7個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • 育良 ケーブルジャッキ(10202) IKURATOOLS(育良精機)

    育良 ケーブルジャッキ(10202)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番818-3868質量(kg)1脚:40、シャフト:25高さ(mm)800~110シャフト径(Φmm)70揚程(mm)300揚力(kN)49台座寸法(mm)W160×L800シャフト長さ(mm)1800
  • SCS13A ゲート弁 ねじ込み イシグロ

    SCS13A ゲート弁 ねじ込み

    イシグロ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A
  • エアダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方バルブ種類レバー