カテゴリ
- 機構部品(51)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
内径(Φmm)
- 3(7)
- 3.5(1)
- 4(10)
- 4.5(1)
- 5(11)
- 5.3(5)
- 6(10)
- 6.4(1)
- 7(1)
- 8(6)
外径(Φmm)
- 10
- 6(44)
- 8(54)
- 12(66)
- 16(60)
- 18(32)
- 20(57)
- 21(42)
- 22(42)
- 24(67)
- 28(45)
- 30(60)
- 32(47)
- 35(46)
- 40(60)
- 42(39)
- 45(37)
- 50(47)
- 55(34)
- 60(37)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(8)
- SUS303(2)
- SUS304(6)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(7)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄(6)
ブランド
- NOK(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
- 岩田製作所(30)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- サンコーテクノ(2)
- エスコ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- 廣杉計器(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「isi」の検索結果

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
石引アンカー WAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)30
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)
NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(12件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(6件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(10件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(12件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939税込¥1,0331パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(21件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚当日出荷から4日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付)
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。フランジフランジ付JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(5件のレビュー)¥88~税込¥97~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(5件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚当日出荷から11日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(10件のレビュー)¥92~税込¥101~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
PPR プレスフィットプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥74~税込¥81~1枚当日出荷から7日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303
シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(6件のレビュー)¥97~税込¥107~1枚当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859税込¥9451個当日出荷から3日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質真鍮
岩田製作所(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1