カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)

「isi25」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(41件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキン ISI型 NOKパッキン ISI型NOK(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式PUR
切断砥石255mmステンレス用 トーケン切断砥石255mmステンレス用トーケン
7,798税込8,578
1セット(10枚)
3日以内出荷
外径(Φmm)255厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2453質量(g)300適合材ステンレス
青田石25×25×50mm(付属品付) アーテック[学校教材・教育玩具]青田石25×25×50mm(付属品付)アーテック[学校教材・教育玩具]
619税込681
1セット
3日以内出荷
柔らかすぎず、硬すぎない彫り心地のよい印材ですぐに始められるてん刻セット柔らかすぎず、硬すぎない彫り心地のよい印材です。紙やすり・カーボン紙などのてん刻セット付き。材質:石。サイズ:25×25×50mm。セット内容:高蝋石、教育技法DVD、てん刻字体説明書140x100x10mm、レザー調小袋、耐水ペーパー、カーボン紙、トレーシングペーパー、つやだし用トレーシングペーパー、てん刻シール55x43x1mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容高蝋石、教育技法DVD、てん刻字体説明書140x100x10mm、レザー調小袋、耐水ペーパー、カーボン紙、トレーシングペーパー、つやだし用トレーシングペーパー、てん刻シール55x43x1mm材質寸法(mm)25×25×50
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入NDK
869税込956
1袋(5個)
6日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。車載用途に最適な小型の表面実装型水晶ユニットです。信頼性に定評があるこの製品は、車載用機器に最適です。 特に過酷な環境条件でも安定した起動特性を発揮します。 優れた耐環境性能(熱、振動
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:100Ω●動作温度 Max:125℃●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7005-89
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入NDK
829税込912
1袋(5個)
6日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。Bluetooth、WiFi、スマートフォン、タブレットPCなどに最適です。コンパクトで薄型(3.2 x 2.5 x 0.55 mm)です。 耐熱性や耐衝撃性など、優れた環境特性があります。 無鉛です。
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±25ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Max:85℃アズワン品番65-6987-73
AVX 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 京セラAVX 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD京セラ
359税込395
1個
7日以内出荷
掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX-3225SB (CX-101F) シリーズ超小型、超薄形(3.2´2.5´0.55mm) セラミック基板に金属シールした完全密閉形 リフ
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±15ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7184-98
村田製作所 水晶振動子 25MHz 基本波, 4-Pin SMD MURATA(村田製作所)村田製作所 水晶振動子 25MHz 基本波, 4-Pin SMDMURATA(村田製作所)
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様標準周波数 = 25MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 6pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 2mm幅 = 1.6mm高さ = 0.7mm寸法 = 2 x 1.6 x 0.7mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±40ppmシリーズ抵抗 = 150Ω動作温度 Min = -30 ℃動作温度 Max = +85 ℃XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24~48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 IQD水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入IQD
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 25.0 MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 25 ℃ での許容条件
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6972-95
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
819税込901
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6939-45
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入 IQD水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入IQD
9,498税込10,448
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6968-98
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Murata XRCGB シリーズ 25 MHz 水晶ユニットです。この水晶ユニットは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されます。このシリーズは信頼性が高く、の用途で使用できます 幅広い使用温度範囲 水晶ユニットが小型( 2.0 x 1.6 x 0.7 ( mm ))であるため、実装面積の削減に役立ちます このシリーズは RoHS 及び ELV 指令(無鉛)(フ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6938-20
エプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 9ppmアズワン品番65-7028-08
水晶振動子 25MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 25MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7161-77
エプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
33,980税込37,378
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 9ppmアズワン品番65-7031-61
水晶振動子 24MHz 表面実装 SMT 1セット 25個入 MMD水晶振動子 24MHz 表面実装 SMT 1セット 25個入MMD
989税込1,088
1セット(25個)
7日以内出荷
MMD T シリーズ MHz 水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数 24 MHz を備えています。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。3.2 mm x 2.5 mm SMD 広い周波数範囲 厳格な精度と安定性 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 30ppm 動作温度: -10 → 60 ℃
仕様●入数:1テープ(25個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●寸法:3.2 x 2.5mm●周波数許容性:30ppmアズワン品番65-6978-10
エプソン 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
33,980税込37,378
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7024-73
エプソン 水晶振動子 27.12MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 27.12MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
33,980税込37,378
1セット(250個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
【修理】NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140(日本ニューマチック工業)修理)RG-25  (ジクツキトイシ20MM)(修理) 修理【修理】NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140(日本ニューマチック工業)修理)RG-25 (ジクツキトイシ20MM)(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ロータリーダイグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理