カテゴリ
- 自転車部品(9)
- 機構部品(7)
- 研磨材(4)
- バイク部品(2)
- 清掃用品(2)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「isi30」の検索結果

ステンレス鋼製ボールスタッド
LAMP(スガツネ工業)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド
ステンレス鋼製アイレット
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ステンレス鋼製ボールスタッド
LAMP(スガツネ工業)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド
ダイヤモンド砥石30本組
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダイヤモンド先端加工用途ガラス・貝殻・金属・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト付属品ダイヤモンドビット×30適合軸径(Φmm)2.35対応
切断砥石305mmステンレス用
トーケン¥23,980税込¥26,3781セット(25枚)翌々日出荷外径(Φmm)305厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)25.4粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2454質量(g)440適合材ステンレス
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石305A24P(10入)
マキタ¥37,980税込¥41,7781セット3日以内出荷用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に外径(Φmm)305厚さ(mm)4穴径(Φmm)25.4粒度A24P適合機種305mmエンジンカッタ(EK732A除く)種類両面補強砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工
切断砥石305非金属(10入)
マキタ¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷強度、安全性に優れ、腰くだけやソリが少ない普及タイプ。用途石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管の切断に。適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)粒度GC24P厚さ(mm)4種類両面補強穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4適合切断材石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
サクションパイプステン AISI304 内径50
ケルヒャー¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のステンレス製サクションパイプ。内径50mm。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55材質ステンレス製パイプ径(Φmm)ID 50
ハンドグリップステン ベンド AISI304 内径50
ケルヒャー¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用ハンドグリップ。ステンレス製、パイプ径50mm。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55材質ステンレス製パイプ径(Φmm)ID 50
サンマルコ サドル SHORTFIT 2.0 3D Open-Fit Racing Wide
SELLE SAN MARCO¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷Selle San Marcoは1935年の創業以来、常にライダー達の要望をくみ上げ、最新の研究成果を取り入れてサドルを進化させている。オープン・フィット:中央部に穴が開いているサドル。骨盤が前方に傾くタイプの人に向いています。カーボンファイバー補強。カーボンファイバーで強化された高性能ナイロンは、可変的な厚さ、リブおよびブリッジによる補強で、シェルの重量に影響を与えることなく、構造とと耐久性の工夫により剛性を高めます。レーシング ? XSILITE。AiSi304 ステンレス鋼の中空レール( 外径 7 mm ? 内径 5 mm)軽量性、耐久性、耐候性。特別な製造工程で耐疲労度を高めました。レーシングレベルのサドルには、Xsilite レールが装備されたモデルがそろっています。仕様パッディング:3D Printed色ブラック質量(g)公式平均:223寸法(幅W×長さL)(mm)WIDE L3 - 155×255レール(mm)エクシーライトΦ 7材質(シェル)カーボン ファイバー補強
サドル ALLROAD Open-Fit Supercomfort Racing
SELLE SAN MARCO¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷Xsilite レールを備え、長い砂利道の運転でも快適に過ごせますように設計。マイクロフィール。マイクロファイバー材料、耐摩耗性や耐候性が高く、汗にも強い。素晴らしいタッチと感触。高耐久性。洗いやすく、清潔な状態を保ちます。ビオフォーム。ペダリング時の骨盤の動きに従う可変的な厚みを持つ低密度のフォーム。快適性、軽量性、耐久性、そして理想的なサポート力を持っています。カーボンファイバー補強。カーボンファイバーで強化された高性能ナイロンは、可変的な厚さ、リブおよびブリッジによる補強で、シェルの重量に影響を与えることなく、構造と耐久性の工夫により剛性を高めます。レーシング ? XSILITE。AiSi304ステンレス鋼の中空レール(外径 7 mm ? 内径 5 mm)。軽量性、耐久性、耐候性。特別な製造工程で耐疲労度を高めました。レーシングレベルのサドルには、Xsiliteレールが装備されたモデルがそろっています。スーパーコンフォート。より厚いパディング(ビオフォームプラス)へと改良し、快適な乗車姿勢を可能にします。会陰部への圧迫を最小化するために中央部にホールを設けると同時に、身体を充分にサポートします。Eバイクにも適しています。ゲル。ペダリング時の骨盤に快適な高密度シリコンゲル構造は、快適性と理想的なサポート力をもち、あらゆる道路からの振動を吸収します。仕様パッディング:ビオフォームプラスカバーマイクロフィール色ブラック質量(g)213商品番号723LW001寸法(幅W×長さL)(mm)WIDE L3 - 146×268レール(mm)エクシーライトΦ 7材質(シェル)カーボンファイバー補強
サンマルコ サドル ASPIDE Short Supercomfort Narrow
SELLE SAN MARCO¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷Selle San Marcoは1935年の創業以来、常にライダー達の要望をくみ上げ、最新の研究成果を取り入れてサドルを進化させている。オープン・フィット:中央部に穴が開いているサドル。骨盤が前方に傾くタイプの人に向いています。マイクロフィール。マイクロファイバー材料、耐摩耗性や耐候性が高く、汗にも強い。素晴らしいタッチと感触。高耐久性。洗いやすく、清潔な状態を保ちます。ビオフォーム。ペダリング時の骨盤の動きに従う可変的な厚みを持つ低密度のフォーム。快適性、軽量性、耐久性、そして理想的なサポート力を持っています。カーボンファイバー補強。カーボンファイバーで強化された高性能ナイロンは、可変的な厚さ、リブおよびブリッジによる補強で、シェルの重量に影響を与えることなく、構造と耐久性の工夫により剛性を高めます。レーシング ? XSILITE。AiSi304ステンレス鋼の中空レール(外径 7 mm ? 内径 5 mm)。軽量性、耐久性、耐候性。特別な製造工程で耐疲労度を高めました。レーシングレベルのサドルには、Xsiliteレールが装備されたモデルがそろっています。スーパーコンフォート。より厚いパディング(ビオフォームプラス)へと改良し、快適な乗車姿勢を可能にします。会陰部への圧迫を最小化するために中央部にホールを設けると同時に、身体を充分にサポートします。Eバイクにも適しています。ゲル。ペダリング時の骨盤に快適な高密度シリコンゲル構造は、快適性と理想的なサポート力をもち、あらゆる道路からの振動を吸収します。仕様パッディング:ビオフォームプラスカバーマイクロフィール色ブラック質量(g)220寸法(幅W×長さL)(mm)NARROS3 - 140×250レール(mm)エクシーライトΦ 7材質(シェル)カーボンファイバー補強
IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA250 '18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781セット47日以内出荷マフラータイプ:RC1B 。形状:ヘキサコーン 。長さ:344mm 。重量:1.6KG 。コンプリート:ブラックHTペイント 。素材:ステンレス AISI304。。※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。。政府認証 JMCA取得。。近接排気騒音: 93 dB(A)。加速走行騒音: 74 dB(A)。。【適合】KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON。。※注意事項※。。【必ずお読みください!】。こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。●撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。。適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)適合KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1B騒音値(dB)近接排気騒音: 93 dB(A)、加速走行騒音: 74 dB(A)コンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA250 '18 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得
MAD MAX(マッドマックス)¥52,980税込¥58,2781セット47日以内出荷マフラータイプ:RC1 。形状:ヘキサコーン 。長さ:344mm 。重量:1.6KG 。コンプリート:マットポリッシュ 。素材:ステンレス AISI304。。※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。政府認証 JMCA取得。。近接排気騒音: 93 dB(A)。加速走行騒音: 74 dB(A)。。【適合】KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON。。※注意事項※。。【必ずお読みください!】。こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。●撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。。適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)適合KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1騒音値(dB)近接排気騒音: 93 dB(A)、加速走行騒音: 74 dB(A)コンプリートマットポリッシュ