カテゴリ
- 物流用品(3)
- 電動工具(3)
絞り込み
「isk-dj10t」の検索結果

ケーブルフィーダー(ISK-DJ10T用)
IKURATOOLS(育良精機)¥1,498,000税込¥1,647,8001セット3日以内出荷ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATD×1台、ISK-CF280Cのセット品です。セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATD×1台・ISK-CF280C×1台
10tケーブルジャッキ一式
IKURATOOLS(育良精機)¥1,698,000税込¥1,867,8001台3日以内出荷キャスター付きで移動ラクラクです。レバー操作で簡単ロックします。ドラム振れ止めサポート付きです。(水準器付き)質量(kg)87(本体一脚の質量)揚程(mm)ベース部:650/油圧ジャッキ:150使用荷重(kg)10揚力(kN)98外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545対応寸法(mm)ドラム:(つば径)1500~2800、(外幅)1800以下シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
ケーブルフィーダー
IKURATOOLS(育良精機)¥639,800税込¥703,7801台3日以内出荷自動でケーブルを繰り出し省人化。ローラー部のシーソー構造でドラムつば外周の凹凸にも追従します。電磁ブレーキ付きでモーターで停止時に重心が偏ったドラムを保持します。付け外し可能な巻き込み防止用安全ガード標準付属。適合ジャッキ:ISK-DJ10T/ISG-2000・3000・5000、ドラム外形:Φ1500~2800mm質量(kg)50電源(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)352×930×470搭載可能質量(kg)7000速度(m/min)2.8~16.9
10tonジャッキ 本体スタンド2脚
IKURATOOLS(育良精機)¥1,498,000税込¥1,647,8001個96日以内出荷10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の本体スタンド2脚です。用途10tまで対応のケーブルジャッキ。本体スタンド2脚のみ。質量(kg)87(1脚あたり)使用荷重(t)10外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545
10tonジャッキ 専用シャフト(水準器付)
IKURATOOLS(育良精機)¥319,800税込¥351,7801個96日以内出荷10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の専用シャフト(水準器付)です。用途10tまで対応のケーブルジャッキ。シャフトのみ。使用荷重(t)10シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300