カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(14)
- タービン油(3)
- 摺動面油(2)
- 油圧作動油(2)
- 潤滑油その他・特殊品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
- FRLユニット(55)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 空圧工具(18)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 厨房用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手袋(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AZ(エーゼット)(5)
- GA(グリーンエース)(1)
- エスコ(5)
- CKD(93)
- コガネイ(53)
- ParkerTAIYO(41)
- パオック(13)
- PISCO(ピスコ)(12)
- TRUSCO(6)
- 日本精器(5)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- WIZ'A(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- ダイヤゴム(2)
- 東栄工業(2)
- 油研工業(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- BeHAUS(2)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
「iso vg32」の検索結果

ジャッキーオイル32
AZ(エーゼット)(28件のレビュー)¥599税込¥6591本(300mL)当日出荷精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。容量(mL)300粘度ISO VG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
タービンオイル
AZ(エーゼット)(39件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(300mL)ほか当日出荷油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エアーツール専用オイル
AZ(エーゼット)(31件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(1L)当日出荷良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。粘度ISOVG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
油圧作動油 ハイドロリックオイル
(69件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1缶(4L)ほか当日出荷耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タービンオイル(油圧作動オイル)
GA(グリーンエース)(2件のレビュー)¥639税込¥7031本(200mL)当日出荷用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードISOVG32RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
タービンオイル
(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(1L)ほか当日出荷酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
ジャッキーオイル10
AZ(エーゼット)(34件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。容量(mL)300粘度ISO VG10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
Classic ATF
Kendall(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381缶(3.78L)当日出荷AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとして種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式)
ミルウォーキーツール¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ質量(kg)5(本体のみ)電圧(V)18バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000
ルブリケータ(セレックス)
CKD(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
クリンエアユニット(オートドレン付)
CKD(3件のレビュー)¥16,780~税込¥18,458~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
FRLコンビネーション クリンエアユニット
CKD(3件のレビュー)¥10,073~税込¥11,080~1個当日出荷から3日以内出荷フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
フットスイッチ
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意形状フットスイッチ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式
タッカーオイルスプレー
AZ(エーゼット)(5件のレビュー)¥799税込¥8791缶(220mL)当日出荷水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器成分LPGガス使用トラスコ品番799-4567容量(mL)220適合範囲タッカー容器仕様缶スプレー粘度ISO VG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量110mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(1L)当日出荷安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)質量(kg)1.1色淡黄色使用温度範囲(℃)-10~150容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
F.R.L.コンビネーション
コガネイ(1件のレビュー)¥12,098~税込¥13,308~1個当日出荷から9日以内出荷組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ドレン排出手動ドレン設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
3tハイブリッド油圧ガレージジャッキ
Meltec(大自工業)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)-20~45最大積載量(kg)3000最高位(mm)約465最低位(mm)約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約210地上高さ(mm)最低約100/最高約465容量(kN)最大揚程:29.4
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
エアフィルタ
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。トラスコ品番254-9581全長(mm)102質量(kg)0.2高さ(mm)100管接続口径1/4最大流量(L/min)400使用圧力(MPa)0.05~1.0最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
FRLユニット(3点セット)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
ルブリケータ
CKD¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
2.5t油圧ジャッキ ローダウン
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付 ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。質量(kg)12.1使用温度範囲(℃)-20~60最大積載量(kg)2500最高位(mm)約380最低位(mm)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×133使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約120地上高さ(mm)最低約85//最高約380容量(kN)最大揚程:24.5
TACバルブ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
FRLコンビネーション(オートドレン付)
CKD¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
コンパクトユニット
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181台当日出荷2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。付属品ブラケット全長(mm)202.5質量(kg)0.75使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)50使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
ルブリケータ BN-2301A
日本精器(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
TACバルブ
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
ルブリケータ BN-23T5
日本精器(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。全長(mm)195質量(kg)0.55使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)
CKD¥15,231~税込¥16,754~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
F.R.L.コンビネーション
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ