カテゴリ
- 測定用品(351)
- パソコン/周辺機器(40)
- 制御機器(29)
- 作業工具(15)
- 電気材料(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- カー用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 家電(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 切削工具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(299)
- ホーザン(45)
- StarTech.com(35)
- RS PRO(20)
- Ideal-Tek(8)
- THULE(8)
- セキスイ(7)
- CKD(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- PGA(4)
- ELPA(3)
- QNAP(3)
- PROST's(3)
- 日本プリメックス(3)
- フェニックス・コンタクト(3)
- Wera(2)
- ムラテックKDS(2)
- 興和化成(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「it-5」の検索結果

ピットメジャー
タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷粘着テープ付スチールテープ種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様メートル目盛JIS規格1級相当目盛種別片面厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(65件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1箱(500g)ほか当日出荷便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)タイプマグネット付(キャッチなし丁番と併用)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
トーチボンベ用スタンド
SK11(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。 両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。 ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。 エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。 置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。 ストレート缶・ネックイン缶にも対応。用途トーチボンベの転倒防止。材質樹脂(P.E)幅(mm)98高さ(mm)28質量(g)18奥行(mm)88傾斜角度(°)5
給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ
エスロン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
キャッツアイ
石井マーク¥7,198税込¥7,9181セット(10本)3日以内出荷埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
マーキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷色乳白色材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
T型 低床式旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷シャフト径(Φmm)10ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)12車輪タイプ単輪
エスロン HI継手透明ブルー チーズ
セキスイ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
クリーントレース
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥8,819税込¥9,7011個翌々日出荷仕様変色色調:黄色→緑色、テスト時間:約30秒、※保存方法(℃):2~25アズワン品番2-6154-11
軽トラチェーン
アセントワールド¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷車両移動、ジャッキアップなし。線径15.5mm。直進性、坂道に強い梯子型チェーン。用途軽トラック専用、タイヤチェーン。適合(軽トラック)貨物<積載350kg>、(軽キャブオーバー)貨物<350kg>、(軽ボンネットバン)貨物<200kg>適合タイヤサイズ145R12-6PR、145R12-8PR
赤外線放射温度計500F
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。 測定レバーを引くだけの簡単操作です。用途モーター等の回転体の表面温度測定に、近寄れない部分等の表面温度測定に、工場や各種作業現場等での表面温度測定に放射率0.95(固定)仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2508セット内容取扱説明書兼保証書、積層型9V乾電池(モニター用)×1本材質ABS樹脂幅(mm)36高さ(mm)134質量(g)145奥行(mm)88.5電源積層型9V乾電池×1本測定範囲(℃)-50~+500温度表示最小:0.1℃アズワン品番65-2021-40距離対測定範囲比(D対S)12対1
GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス
グローブウッド(GROVE WOOD)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100本)ほか翌々日出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS410長さ(mm)135色ステンレス
放射温度計 (高精度・ハンディタイプ)
HORIBA(堀場製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から14日以内出荷独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36応答時間0.8sec以内(95%応答)表示更新時間0.4sec
スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品)
LAMP(スガツネ工業)¥47~税込¥52~1個当日出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。材質ポリアセタール(POM)
スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品)
LAMP(スガツネ工業)¥47~税込¥52~1個当日出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。材質(本体)ポリアセタール(POM)
折りたたみ犬トイレ
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷オス犬にも最適なL字型の折りたたみ犬トイレです。底面と側面に1枚ずつシーツの取り付けが可能なので、汚れたシーツだけ交換できて経済的です。底面には滑り止め用のゴム脚が付いています。材質本体:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、ストッパー:ポリエチレン色ミルキーブラウン質量(g)1143
結束ドライバー ビット
ノムラ¥8,798税込¥9,6781袋(5本)6日以内出荷船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です。BIT 5本入。ボールロック式ステンレスバンドの手巻き用工具としてもご使用頂けます用途バンドバックルBB-RB専用の電動ドライバー用ビットです材質クロムモリブデン鋼表面処理メッキ型式D型用
エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×13
セキスイ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷トラスコ品番850-6330材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
赤外線放射温度計550VD
ムラテックKDS¥21,980税込¥24,1781個当日出荷レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。 放射温度、周囲環境温度、放射温度と周囲環境温度の差分温度を同時に表示できます。 最大値、最小値、平均値機能付です。用途空調設備吹き出し口の温度測定に放射率0.10~1.00(0.01ステップ)仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2438セット内容取扱説明書兼保証書、単4乾電池(モニター用)×2本、ストラップ、保護カバー材質ABS樹脂幅(mm)50高さ(mm)116.6質量(g)128奥行(mm)20.6電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+550温度表示最小:0.1℃アズワン品番65-2021-41距離対測定範囲比(D対S)6対1
中間水抜きコネクタ
大阪電具(ODK)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15414号に適合しております材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:54
エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×30
セキスイ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷トラスコ品番850-6326材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×16
セキスイ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷トラスコ品番850-6329材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
トルクドライバー用ビット (ボックス) カノン専用ビット
KANON(中村製作所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から9日以内出荷カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。先端形状ボックス全長(mm)70
エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×20
セキスイ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷トラスコ品番850-6328材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×40
セキスイ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷トラスコ品番850-6325材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売)
グローブウッド(GROVE WOOD)¥24,980~税込¥27,478~1ケース(100本×20箱)ほか翌々日出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。徳用箱 10箱セット用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS410長さ(mm)295色ステンレス
真空用アウターリング付NWセンターリング
コンサス¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から10日以内出荷NWフランジを配管するためのセンターリングです。 アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM形状NWセンターリング寸法D(Φmm)5.00
スルーチューブ通常タイプ
興和化成¥14,980税込¥16,4781箱(25m×1巻)4日以内出荷伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステル色ブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
サーマル紙ロール(10巻入)
日本プリメックス¥4,298~税込¥4,728~1セット4日以内出荷仕様に適合する用紙幅2インチ(58mm)対応のサーマルプリンターにご使用いただけます。仕様梱包単位(巻/箱):10紙管外径(mm)18紙幅(mm)58
...