カテゴリ

  • 測定用品(284)
  • バイク純正部品(223)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 制御機器(49)
  • 作業工具(12)
  • バイク部品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「it20」の検索結果

関連キーワード
760件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(IT20~) SMCその他(IT20~)SMC
45,980税込50,578
1個
11日以内出荷
ボディサイズIT2000シリーズ
ピットメジャー タジマツール(TJMデザイン)ピットメジャータジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様メートル目盛JIS規格1級相当目盛種別片面厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
スパークプラグ イリジウムパワー DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムパワーDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
デジタル温度計 アズワンデジタル温度計アズワン(1件のレビュー)
18,700税込20,570
1個
当日出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイエスロン HI継手透明ブルー チーズセキスイ(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ エスロン給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズエスロン
219税込241
1個
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターハウジングPF-Ⅵシリーズ オルガノフィルターハウジングPF-Ⅵシリーズオルガノ
45,980税込50,578
1式
当日出荷から13日以内出荷
外側から中身が見える透明ハウジング。ドレンプラグ付なので中の液を抜けます
マイクロピペット(ITピペット) ケニスマイクロピペット(ITピペット)ケニス
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
適合チップギルソン、クオリティチップ
TORX-Lガタレンチ 大阪魂TORX-Lガタレンチ大阪魂
732税込805
1個
翌々日出荷
ステンレス曲板 TRUSCOステンレス曲板TRUSCO(1件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
穴の位置以外でもキレイに曲がります。
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。材質/仕上ステンレス(SUS430)
エスロン HI-TS継手径違いチーズ20×16 セキスイエスロン HI-TS継手径違いチーズ20×16セキスイ
219税込241
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6311材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズ
エスロン HI-TS継手径違いチーズ20×13 セキスイエスロン HI-TS継手径違いチーズ20×13セキスイ
219税込241
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6312材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズ
NK-T用ディバイダー DVIシリーズ タカチ電機工業NK-T用ディバイダー DVIシリーズタカチ電機工業
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
マジックテープ付の仕切りにより、整理して収納物を入れる事が出来るディバイダーです。収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用頂けます。ケースにぴったり収まるサイズです。
材質ナイロン/PEフォームブラックRoHS指令(10物質対応)対応
2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイト タカショー2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイトタカショー
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。取扱説明書(0.8MB)使用環境屋外・屋内質量(kg)約0.9全長(m)約22.3LED使用数(個)200球消費電力(W)4.1(※本体のみ)LED色ホワイト
滅菌可能バット 本体 アズワン滅菌可能バット 本体アズワン
1,890税込2,079
1個
翌々日出荷
仕様オートクレーブ可(134℃・4分)材質PP(ポリプロピレン)
ITドリルカッター ミヤナガITドリルカッターミヤナガ(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
食品産業用途向けの丈夫なステンレス製ハウジング頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します3線式または2線式に対応激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応取付けと設定がやりやすい表示
付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK 固有の, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 15使用周囲温度(℃)0~100外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2, (2線式で使用の場合)電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します3線式または2線式に対応激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応取付けと設定がやりやすい表示
付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK 固有の, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付非埋込式質量(g)121.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 70保護構造IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100検出距離(mm)22 ± 10 %ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 15使用周囲温度(℃)0~100締付トルク(N・m)80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~17.82短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)100漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)2, (2線式で使用の場合)電気仕様PNP/NPN
挿入工具 JST(日本圧着端子製造)挿入工具JST(日本圧着端子製造)
2,998税込3,298
1本(1本)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコートパン IHフライパン アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン IHフライパンアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく、丈夫で長持ちするフライパンです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。ダイヤモンドコーティングにより汚れが落ちやすいため、お手入れが簡単です。調理面の耐摩耗性試験を50万回クリアしています。ハンドルは別売となります。
仕様【対象商品】ダイヤモンドコートパン マルチハンドル DC-SH材質【ガラスふた】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・底の厚さ:2.8mm(はり底含む)、【エッグパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)底の厚さ:4.0mm(はり底含む)サイズ(cm)20表面処理【ガラスふた】 内側:ふっ素樹脂塗膜加工・外側:焼付け塗装(底面を除く)、【エッグパン】内側:ふっ素樹脂塗膜加工・外側:焼付け塗装(底面を除く)満水容量(L)1.2
ITドリルボディ ミヤナガITドリルボディミヤナガ
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
電源アダプター ベッセル電源アダプターベッセル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
イオンパーツクリーナー用電源アダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
2個入りTORXビット T20 BAHCO(バーコ)2個入りTORXビット T20BAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1パック(2個)
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3744材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT20両頭機能片頭
ネイルイット キット 若井産業ネイルイット キット若井産業
924税込1,016
1セット
5日以内出荷
ロゴの焼き印入り
仕様むずかしさ:★備考釘・糸別売り/ネイルガイド付き縦(mm)板:100横(mm)板:100所要時間約1時間
M's ITピペット TypeS ITシリーズ ムロオカ産業M's ITピペット TypeS ITシリーズムロオカ産業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ。UV照射対応。軽量かつピペッティング感触最高を目指しました。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS
TORXビット 5個入 BAHCO(バーコ)TORXビット 5個入BAHCO(バーコ)
19,980税込21,978
1組
翌々日出荷
ネイルイット キット 若井産業ネイルイット キット若井産業
924税込1,016
1セット
5日以内出荷
デジタル温度計 校正証明書付 アズワンデジタル温度計 校正証明書付アズワン
30,700税込33,770
1台
9日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
付属品ホルスタケース質量(g)約300(本体)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300表示4桁LCD表示、最大9999表示外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃入力【保護】60V DC/24VrmsセンサーK熱電対分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃)アズワン品番1-5455-02-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正
ピグ多目的コンテナキット 詰め替え用 ピグピグ多目的コンテナキット 詰め替え用ピグ
75,980税込83,578
1箱
8日以内出荷
KIT205-01の詰め替え用です。
質量(kg)20アズワン品番61-3593-38
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
7,298税込8,028
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
ピグラージオーバーパックキット ピグピグラージオーバーパックキットピグ
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
容器はUN規格(1H2/X295/S 容器等級1、2、3)に適合しています。すばやく漏洩に対処できるよう内部を仕切り、吸収剤が収納されています。フォークリフトで容易に移動することができます。屋根のある屋外に設置することもできます。
リサイクルトナー リコー対応 SPトナーカートリッジC200 エネックスリサイクルトナー リコー対応 SPトナーカートリッジC200エネックス
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種SPC-250L印字枚数2000枚保証期間18ヶ月適合メーカーRICOH
スツール 東谷スツール東谷
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ひとつひとつ表情の異なるパイン古材の質感とファブリックの組み合わせが上質な空間を演出します。しっかりとした座面で安定感のある座りやすいスツールです。ダイニングテーブルのサブスツールや、玄関用のスツールとしておすすめです。スツールとして使わない時は、ソファ横に置いてちょっとしたサイドテーブルとしても便利です。軽量なので持ち運びもラクラクです。
用途作業や休憩のための腰掛けに。組立方法完成品(組立不要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×31×45
締結金具IT2162型用インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162型用インサートめねじLAMP(スガツネ工業)
32税込35
1個
3日以内出荷
巾木コーナーキャップ 入隅用(T型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 入隅用(T型対応)ウッドワン
8,998税込9,898
1箱(20個)
4日以内出荷
長さ(mm)28.5幅(mm)28.5厚さ(mm)8.5
ステンレス曲板 10枚セット TRUSCOステンレス曲板 10枚セットTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M6対応
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。幅(mm)20厚さ(mm)0.8材質/仕上ステンレス(SUS430)取付ねじM6穴径(mm)9.0×6.2
リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC200シリーズ エコリカリサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC200シリーズエコリカ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種SPC250L/SPC250SFL/SPC260L/SPC260SFL種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:1.32、本体:1.03適合機種メーカーRICOH(リコー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数2000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入数(本)1
トルクチェッカー 日本計測システムトルクチェッカー日本計測システム
139,800税込153,780
1セットほか
6日以内出荷から15日以内出荷
電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。
付属品取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書質量(kg)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/300×350×95
キャビネット吊金具 取付ネジ LAMP(スガツネ工業)キャビネット吊金具 取付ネジLAMP(スガツネ工業)
22税込24
1個
4日以内出荷
キャビネット吊金具IT6342-2240、IT6342-2250用の取付けネジです。 本体は別途お求めください。
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき質量(g)4
ピグ多目的コンテナキット ピグピグ多目的コンテナキットピグ
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷
耐久性の高いポリエチレン製の容器にピグ吸収剤が入ってます。経済的な緊急用キットは、漏洩の可能性のある場所に最適です。取っ手は滑り防止加工で、フタは開閉が簡単です。
高さ(mm)743
関連キーワード
...