電波掛け時計(大型35cm)カシオ計算機(4件のレビュー)当日出荷
日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。
温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。
・ 健康管理に役立つ温度計/ 湿度計
・ 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能
材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス直径(Φmm)350質量(g)1500種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54表示方式アナログ機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能(計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃))、湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃))、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー使用電池アルカリ乾電池単3形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)電池寿命約1年カレンダー付き