カテゴリ
- バッテリー・電装(9)
- 日用品(2)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
「ito-42000」の検索結果
![大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271878-250120-02.jpg)
大容量パワーブースターX
REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷12V/24V兼用用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック寸法(mm)248×248×96質量(kg)2.3出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)充電時間(時間)満:約10バッテリー容量(mAh)42000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。用途ジャンプスターター付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター色レッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内定格電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー使用電池リチウムイオンバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
12/24V兼用ジャンプスターターPro24
EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781箱当日出荷12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル寸法(mm)292×233×79質量(kg)2.7(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A定格電圧(V)12/24バッテリー容量(Ah)35コード長さ(cm)バッテリークランプ:60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)35000充電可能回数約2000回アズワン品番64-9371-18蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
42000mAhモバイルバッテリー
富士倉(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!仕様DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで)質量(g)1580出力波形矩形波(疑似正弦波)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池充電時間(時間)7コネクタUSB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで)アズワン品番64-9675-02コンセントAC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで)バッテリー寿命500回
ポータブル電源スターター
Meltec(大自工業)(9件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
ジャンプスターター5400mAh
カシムラ(19件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース質量(g)590出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)0.7入力DC5V、1A本体サイズ(mm)143×80×17充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)5400充電可能回数約300
12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング
セイシング(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。付属品充電器仕様5秒クランキング/540A(24V)種別12V/24V切り替え式スターター質量(kg)13.5定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)出力電圧(V)12/24最大電流(A)1400適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×318
ポータブルパワーソース PS-16000RP
HITACHI(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)
スタートキューブ
セイシング(9件のレビュー)¥30,980~税込¥34,078~1台当日出荷スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。仕様5秒クランキング/190Aオートセーフティ機能付質量(kg)2.5定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)0.3(クリップケーブル)出力電圧(V)12最大電流(A)570内蔵電池純鉛シールドバッテリー(5Ah)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×95適合バッテリー80Ah
ジャンプスターター 12V専用 10400mAh
LUFT(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 。 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。寸法(mm)160×80×35色ブラック質量(g)400出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A最大電流(A)(ピーク)1000充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる)バッテリー容量(mAh)10400適合バッテリー12V
エンジンかけ太郎
大橋産業(BAL)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷内蔵バッテリー8800mAhのジャンプスターター『エンジンかけ太郎』。便利なマルチ機能。ジャンプスターター…バッテリー上がりのエンジン始動に。拡散照射LEDライト…暗所での作業や緊急時のライトに。2.1A USB出力ポート…スマートフォン等の充電に。PSE認証取得済で安心。また、ハードケース付属でコンパクトに収納できます。用途エンジン始動、緊急時のライト、スマホなどの充電にセット内容本体、コントロールボックス、DC12V-USB充電器、本体用充電ケーブル、本体収納袋、収納ハードケース使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)450出力電圧(V)DC12対応(対応車両)ガソリン車:4500 ディーゼル車:2000(cc)バッテリー(内臓)充電サイクル目安(回):1000本体サイズ(mm)169(W)×60(D)×60(H)充電時間(時間)2A充電:4~5 1A充電:8~10バッテリー容量(mAh)内臓:8800サイズ(mm)コントロールボックス:36(W)×90(D)×40(H)始動電流(A)270最大出力電流(A)750
ITOフェイシャルタオル
ITO(4件のレビュー)¥399税込¥4391パック(60枚)当日出荷天然素材を使用し、お肌に優しく、柔らかい、 ティシュタイプの使い捨てタオルです。ティシュタイプなので、切り離しの必要がありません。 エンボス加工で汚れが落ちやすく、 滅菌処理をしているので清潔で安全です。蛍光剤は不使用なので、肌や環境にやさしいタオルです。 吸水性も高く、乾湿両方でご利用いただけます。成分パルプ、レーヨン枚数601枚の寸法(mm)約200×185
ITO クレンジングタオル
ITO(2件のレビュー)¥549税込¥6041個5日以内出荷天然素材でできた、お肌に優しくやわらかい使い捨てタオル!滅菌処理をしているのでとても清潔です。 凸凹加工を施しているのでお肌の汚れをきれいに落とします。丈夫なので掃除などにもおすすめです。 内容量はロール状で250g、切り離しやすいミシン目入りなので使い勝手抜群です。用途クレンジング・ふきとりなどお肌の手入れ、マニキュア落とし・パッティング・コットンパックなどに。内容量(g)250サイズ(mm)シート:220×200素材パルプ、レーヨン




![大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271878-250120-02.jpg)