カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ito1.8」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明シート 糸入り モノタロウ透明シート 糸入りモノタロウ(66件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに透明特性耐水、耐候ハトメピッチ(mm)2面225:2面450ハトメ内径(mm)9.5ハトメアルミハトメ
ハズキルーペ コンパクト 1.85倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.85倍 ブルーライト対応ハズキルーペ(Hazuki)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から10日以内出荷
倍率(倍)1.85付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)22.6タイプコンパクト寸法(幅W×高さH)(mm)142×35レンズサイズ(mm)127×31.5フレーム長(mm)158焦点距離(目安約)22~28cm
難燃透明糸入りシート 1.8m×1.8m クリア ユタカメイク難燃透明糸入りシート 1.8m×1.8m クリアユタカメイク
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
幅(m)1.8厚さ(mm)0.25トラスコ品番754-0281形状ビニールカーテン質量(kg)1.2透明長さ(m)1.8ハトメ数16個引裂強度(N)縦60、横70防炎性能試験番号BT030045ハトメピッチ(cm)45引張強度(N/3cm)縦190、横190RoHS指令(10物質対応)対応
スノーテックストラックシート 1.8×2.1 パールホワイト 萩原工業スノーテックストラックシート 1.8×2.1 パールホワイト萩原工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
平張りタイプ 軽トラック用 用途:果樹・野菜・鮮魚などの輸送。 カバーがない時と比べ、内部温度が約10℃低くなります。 雨天時の運搬にお使い頂けます。 真夏の日差しから資材や品物を守る遮熱シートです。 耐候性約5年
仕様●カラー:表/パールホワイト、裏/シルバー●材質:シート本体/ポリエチレン、ハトメ/アルミニウム●付属品:ゴムバンド10本アズワン品番67-4927-92
フェライトビーズ 1.60 x 0.80mm 1セット 100個入 BOURNSフェライトビーズ 1.60 x 0.80mm 1セット 100個入BOURNS
809税込890
1セット(100個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 高電流チップフェライトビーズは、機械的な衝撃や圧力に強く、100 MHz で 220 Ω のインピーダンスで動作します。動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:カットテープ●タイプ:フェライトビーズ●寸法:1.60 x 0.80mmアズワン品番65-7042-73
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
2,298税込2,528
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:348Ω●インピーダンス @ 50 MHz:471Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:626Ω●インピーダンス @ 1 GHz:247Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
2,398税込2,638
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 300 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:300Ω●インピーダンス @ 300 MHz:34.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7040-09
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
2,598税込2,858
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:142Ω●インピーダンス @ 50 MHz:181Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:309Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7046-43
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
759税込835
1セット(100個)
7日以内出荷
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
2,198税込2,418
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:647Ω●インピーダンス @ 50 MHz:876Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:668Ω●インピーダンス @ 1 GHz:202Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
2,398税込2,638
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 100 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:76.8Ω●インピーダンス @ 50 MHz:94.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:100Ω●インピーダンス @ 300 MHz:151Ω●インピーダンス @ 1 GHz:152Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-6980-10
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
929税込1,022
1セット(100個)
7日以内出荷
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata BLM21PG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0805●インピーダンス @ 25 MHz:33.3Ω●インピーダンス @ 50 MHz:46.2Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:76Ω●インピーダンス @ 1 GHz:73.5Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mmアズワン品番65-7042-05
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
839税込923
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata BLM18HE シリーズ光学ピックアップモジュールに使用するチップフェライトビーズは、特に抵抗が低い周波数で大きくなるため、リンギングを抑制するのに効果的です。1 GHz で高インピーダンスを実現し、ノイズ抑制に最適です。磁気シールド構造により、クロストークを最小限に抑えています。低 DC 抵抗、大定格電流 優れた直流特性 薄型タイプは、DS
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
2,298税込2,528
1セット(100個)
7日以内出荷
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
49,980税込54,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 70 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:44.8Ω●インピーダンス @ 50 MHz:59Ω●インピーダンス @ 100 MHz:70Ω●インピーダンス @ 300 MHz:87.9Ω●インピーダンス @ 1 GHz:89.6Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7044-89
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
58,980税込64,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 26 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17.9Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22Ω●インピーダンス @ 100 MHz:26Ω●インピーダンス @ 300 MHz:31Ω●インピーダンス @ 1 GHz:31.3Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7046-22
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
58,980税込64,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:87.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:103Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:146Ω●インピーダンス @ 1 GHz:116Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7077-51
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
58,980税込64,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:130Ω●インピーダンス @ 50 MHz:174Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:285Ω●インピーダンス @ 1 GHz:190Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7039-49
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
49,980税込54,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 330 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:211Ω●インピーダンス @ 50 MHz:265Ω●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●インピーダンス @ 300 MHz:368Ω●インピーダンス @ 1 GHz:189Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7050-72