カテゴリ

  • 制御機器(1,041)
  • バイク純正部品(667)
  • トラック純正部品(373)
  • 学童・教育用品(359)
  • テープ(277)
  • 自動車純正部品(236)
  • 科学研究・開発用品(218)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(133)
  • 防災用品(130)
  • バイク部品(106)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 自転車部品(64)
  • 事務用品(60)
  • 電気材料(58)
  • 介護用品(56)
  • メカニカル部品(49)
  • 農業機械(39)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(36)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 作業工具(32)
  • 測定用品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 作業服(28)
  • 清掃用品(25)
  • 電動工具(25)
  • 農業・園芸資材(24)
  • オフィス家具(21)
  • 切削工具(21)
  • 厨房用品(13)
  • 医療(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 物流用品(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 防犯用品(9)
  • カー用品(9)
  • 機構部品(7)
  • マスク(7)
  • 家電(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全標識(5)
  • 建築金物(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「itt」の検索結果

4,530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタ ITT CANNONITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタITT CANNON
35,980税込39,578
1個
当日出荷
仕様コンタクト数:260●オス・メス:オス●端子タイプ:圧着●定格電流:5A●定格電圧:1.2 kV ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:DL●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:108mm●幅:35mm●深さ:77.36mm●寸法:108 x 35 x 77.36mm●動作温度 Min:-55℃●プラグおよびソケット本体. 設定された極数までの任意の数のコンタクトに対応できる高密度多極コネクタ。プラグおよびソケットのペアは該当する(別売の)作動ハンドルで互いにロックし、ロッキング カム シャフトを動かします。それぞれのコネクタのキャビティは本体に実装されたIDにより表示されます。本体にはパネル実装穴があり、バックシェルと極性ピラーが取り付け可能です。. 標準 金めっき(0.2μm)ベリリウム銅コンタクトは20から22AWG (0.52から0.325mm 2 )および24から26AWG (0.20から0.128mm 2 )の2つのワイヤ サイズのグループにクリンプできます。すべての標準コンタクトのプラグとソケット本体に取り付けできます。. 低電流 金めっき(0.5μm)ベリリウム銅コンタクトも20から22AWGおよび24から26AWGのワイヤ サイズに対応し、プラグ本体にはプラグ コンタクト、ソケット本体にはフラット ソケット コンタクトとして使用できます。低電流コンタクトは高速デジタルや低電流製品(例:100mA以下のドライ回路)に最適です。厚いプレートと機械コンタクト ワイプにより低電流コンタクト上での汚染の蓄積が最小限に抑えられます。 全コンタクトに RS クリンプツール品番< 821-611') 821-611/および< 406-723') 406-723/を使用。
ITT Cannon フランジ ITT CANNONITT Cannon フランジITT CANNON
299税込329
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シールタイプ:フランジ 、 併用可能製品:Cannon APDコネクタ 、 長さ:30mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 関連コネクタの参照先: ; 752-5635 752-5635 、 ; 752-5638 752-5638 、 ; 752-5632 752-5632 、 ; 752-5641 752-5641 、 ; 752-5666 752-5666 、 ; 752-5663 752-5663 、 ; 752-5720 752-5720. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル用ガスケット、1、4、6、7極. アイティティキャノンコネクタガスケットは、APDシリーズ製品の1、4、6、7極コンタクト容量のコネクタ内のすべてのフランジレセプタクルに適しています。. 温度範囲: -55 → +125 ℃ 内径24.6 mm スルーホール4.2 mm 中心間距離23 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 熱収縮ブーツ ITT CANNONITT Cannon 熱収縮ブーツITT CANNON
3,298税込3,628
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ダストキャップ ITT CANNONITT Cannon ダストキャップITT CANNON
830税込913
1個
7日以内出荷
ITT Cannon バックシェル ITT CANNONITT Cannon バックシェルITT CANNON
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ITT Cannon コネクタシール ITT CANNONITT Cannon コネクタシールITT CANNON
309税込340
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon コネクタハウジング ITT CANNONITT Cannon コネクタハウジングITT CANNON
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon Dinプラグ ITT CANNONITT Cannon DinプラグITT CANNON
989税込1,088
1個
7日以内出荷
ITT Cannon ソケットコンタクト TRIDENT シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト TRIDENT シリーズITT CANNON
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:22 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:Trident●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●定格電流:13A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●3-part contacts for crimping. These gold-plated contacts are designed for use with Trident housings. Contacts are colour-coded to identify different gauges. Fitted with separate retention springs. Their design allows for great tolerance of poorly aligned contacts.RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト QM シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト QM シリーズITT CANNON
3,698税込4,068
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:20●ケーブルサイズ:20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:QM●併用可能製品:TNMコネクタ●定格電流:13A●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●定格電圧:250 V ac●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●取り付けタイプ:シャーシマウント●Three Piece Inserts (contacts). Machined construction Gold plated inserts Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour-coded retention springs for easy identification Current rating 13ARoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズITT CANNON
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
ITT Cannon コネクタコンタクト APK シリーズ ITT CANNONITT Cannon コネクタコンタクト APK シリーズITT CANNON
3,298税込3,628
1袋(25個)
7日以内出荷
ITT Cannon ハウジング TRIDENTシリーズ ITT CANNONITT Cannon ハウジング TRIDENTシリーズITT CANNON
559税込615
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:Trident●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●定格電流:10A●Single In-line. ’Slim line ’ connectors designed to save space on the PCB allowing for easier tracking with heavy current tracks on 5.08mm (0.2in) pitch. Cable mounting sockets will accept QM socket contacts (order separately), PCB pin headers are fitted with tin plated pins.RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon コンジット リアハウジング ITT CANNONITT Cannon コンジット リアハウジングITT CANNON
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケット DLMシリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケット DLMシリーズITT CANNON
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT ピンコンタクト T2P シリーズ ITTITT ピンコンタクト T2P シリーズITT
7,598税込8,358
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●ケーブルサイズ:16 → 14 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:T2P●コンタクトタイプ:シグナル●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●Tinned contacts, in two sections for crimping. Crimping on the insulation is provided on all contacts except the 14 AWG model.RoHS指令(10物質対応)対応
ITT ソケットコンタクト T2P シリーズ ITTITT ソケットコンタクト T2P シリーズITT
6,898税込7,588
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:22 → 20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P Contact System●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.42mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●取り付けタイプ:ケーブルマウント●Tinned contacts, in two sections for crimping. Crimping on the insulation is provided on all contacts except the 14 AWG model.RoHS指令(10物質対応)対応
204-0016-000 ITT CANNON204-0016-000ITT CANNON
799税込879
1個
当日出荷
ITT Cannon ピンコンタクト TRIDENT シリーズ ITT CANNONITT Cannon ピンコンタクト TRIDENT シリーズITT CANNON
27,980税込30,778
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズITT CANNON
3,998税込4,398
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:0.35 → 0.75 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:APK●併用可能製品:APDシリーズコネクタ●定格電流:12A●コンタクトめっき:錫●定格電圧:48 V dc●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●参照先: 関連コネクタ51極: ; 752-5795 752-5795 、 ; 752-5799 752-5799 、 ; 752-5809 752-5809 、 ; 752-5802 752-5802 。関連コネクタ19極: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 。手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、コンタクト、19極及び51極セカンダリロック用. アイティティキャノンAPDシリーズの19極標準コネクタ及び51極セカンダリロックコネクタシリーズに適した、ピン及びソケット圧着コンタクト製品です。. 低い接触抵抗 電流容量: 最大12 A 機械加工コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
DL1J/S ITT CANNONDL1J/SITT CANNON
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 多極コネクタ ITT CANNONITT Cannon 多極コネクタITT CANNON
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズ ITT CANNONITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズITT CANNON
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
ITT Cannon プラグ オス 360極 DLMシリーズ ITT CANNONITT Cannon プラグ オス 360極 DLMシリーズITT CANNON
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:360 、 オス・メス:オス 、 端子タイプ:圧着 、 定格電流:5A 、 定格電圧:1.2 kV ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:DLM 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:125mm 、 幅:42.6mm 、 深さ:104.7mm 、 寸法:125 x 42.6 x 104.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 金属製コネクタシェル. DLMシリーズの金属製プラグ及びソケットシェルは頑丈なニッケルめっきアルミハウジングを採用 シールドロック機構により、かん合するコネクタの外周に一定のかん合圧力を確保してEMI / RFIシールドを形成 すべての金属製DLMシリーズはプラスチックタイプと相互接続可能で、同じコンタクトを使用することで完全な互換性を確保RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト T3P シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト T3P シリーズITT CANNON
2,898税込3,188
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズ ITT CANNONITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズITT CANNON
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズITT CANNON
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
ITT Cannon 自動車用コネクタ TRIDENTシリーズ ITT CANNONITT Cannon 自動車用コネクタ TRIDENTシリーズITT CANNON
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:4●タイプ:電線対基板●行数:1●定格電流:10A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Trident●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 基板接続用ヘッダ TRIDENTシリーズ ITT CANNONITT Cannon 基板接続用ヘッダ TRIDENTシリーズITT CANNON
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 圧着ダイセット APDシリーズ ITT CANNONITT Cannon 圧着ダイセット APDシリーズITT CANNON
314,510税込345,961
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:16 → 50 mm2, 4 → 2 AWG●コンタクト数:1●シリーズ:APD●コンタクトの参照先: ; 752-5534 752-5534 、 ; 752-5537 752-5537 、 ; 752-5521 752-5521 、 ; 752-5525 752-5525 、 ; 752-5519 752-5519 、 ; 752-5528 752-5528 、 ; 752-5512 752-5512 、 ; 752-5515 752-5515 、 ; 752-5531 752-5531 、 ; 752-5540 752-5540. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、圧着ダイ工具、高電力1極コンタクト用. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電力1極コンタクト用圧着ダイ工具は、手動圧着工具とともに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノンキャノンコネクター B-XL-3シリーズITTキャノン
635税込699特価
1個
当日出荷
ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(オス、ピンプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、オス側のピンプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
仕様●コネクタの形態:ピンプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒アズワン品番67-0418-80
キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノンキャノンコネクター B-XL-3シリーズITTキャノン
929税込1,022
1個
当日出荷
ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(メス、ソケットプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、メス側のソケットプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
仕様●コネクタの形態:ソケットプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒色アズワン品番67-0418-81
XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっき ITT CANNONXLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっきITT CANNON
4,898税込5,388
1個
当日出荷
XLRシリーズ オーディオコネクタNHK放送技術規格(BTS)と民放連NAB技術基準の推奨品 照明や屋外での光の乱反射を防ぐための梨地加工 撮影現場等の過酷な環境にも耐えられるよう、インシュレータに合成ゴム採用
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●表面処理:コンタクト:銀●ハウジング材質:アルミニウム合金●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:133 V ac●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:318-9926アズワン品番65-7588-21
DL1-156P ITT CANNONDL1-156PITT CANNON
22,980税込25,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ ITT Cannon メス ITT CANNOND-Subコネクタ ITT Cannon メスITT CANNON
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
ITT Cannon D-subコネクタシェル ストレート ITT CANNONITT Cannon D-subコネクタシェル ストレートITT CANNON
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ボディ向き:ストレート●Hood (for cable shell type A). One snaps on each side of the shell, improving appearance and giving some cable support. Ends may be secured by cable tie, lacing cord, etcRoHS指令(10物質対応)対応
DL2-J/S ITT CANNONDL2-J/SITT CANNON
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
CETDL-10 ITT CANNONCETDL-10ITT CANNON
31,980税込35,178
1個
当日出荷
リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ  ストレート オス ITT CANNONリード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オスITT CANNON
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 ITT Cannon,D シリーズ ITT CANNONコネクタ端子用工具 ITT Cannon,D シリーズITT CANNON
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:ピン, ソケット●シリーズ:D●定格電流は、20 AWGワイヤの値です。 圧着工具はITT製ではありません。. Dコネクタ圧着コンタクト用工具. 大小のキャビティのある圧着工具で、0.08-0.22 mm2及び0.22-0.35 mm2のより線用のピン又はソケットコンタクトを圧着するのに適しています。ITT抜き取り工具も用意しています。
...