カテゴリ

  • 電気材料(30)
    • IV(12)
    • KIV(6)
    • 固定用ケーブル(6)
  • 空調・電設資材(10)
  • 電動工具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(3)
  • 1.6(1)
  • 2(4)
  • 3.5(3)
  • 5.5(7)
  • 8(10)
  • 14(14)
  • 22(14)
  • 38(12)
  • 60(11)
  • 100(10)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(2)
長さ(m)
  • 10
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 5(19)
  • 15(6)
  • 20(38)
  • 25(3)
  • 30(26)
  • 40(4)
  • 50(37)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(43)
  • 200(21)
  • 300(21)
  • 色カラー(20)
  • 色(2)
  • 色(14)
導体外径(Φmm)
  • 0.8(2)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(4)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 3.1(3)
  • 3.6(5)
  • 3.7(4)
  • 4.8(8)
  • 4.9(5)
  • 6(8)
  • 7(2)
  • 7.8(8)
  • 10(7)
  • 13(5)
  • 14.7(2)
  • 16.1(3)
  • 18.2(3)
  • 20.7(2)
芯数(C)
  • 1(7)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(9)
  • エスコ(2)
  • 三ツ星(1)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 昭和電線(1)
  • フジクラ(1)
  • 正和電工(2)
  • KHD(1)
  • 日本シーム工業(9)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • タツタ電線(2)
  • 倉茂電工(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • オーム電機(1)
  • JAPPY(1)
  • 三桂製作所(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・エスコ・三ツ星・協和ハーモネット・昭和電線・フジクラ・正和電工・KHD・日本シーム工業・ハタヤリミテッド・タツタ電線・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーム電機・JAPPY・三桂製作所・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 2.0」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)
当日出荷から5日以内出荷
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線 協和ハーモネットアース線/IV 600Vビニル絶縁電線協和ハーモネット(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻
当日出荷から94日以内出荷
機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ機器配線用電線(エコタイプ)フジクラ(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(10m)
当日出荷
一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)0.19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工アースコード VSF単心ビニールコード正和電工(21件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2.0
IVアースコード(単線) エスコIVアースコード(単線)エスコ(6件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
通信線(TIVーFコード) 正和電工通信線(TIVーFコード)正和電工(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6定格100V未満の弱電流通信用導体単線
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
23,980税込26,378
1巻(10m)
当日出荷から翌日出荷
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(10m)
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
819税込901
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHDKIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑KHD
1,198税込1,318
1巻(10m)
当日出荷から翌日出荷
用途家庭用100Vのアース線として使用黄/緑定格電圧(V)600許容電流(A)19メーカーKHDサイズ(mm2)1.25
TIV-F通信用屋内ビニル平形電線 協和ハーモネットTIV-F通信用屋内ビニル平形電線協和ハーモネット(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。
用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8仕上外径(Φmm)1.9×3.8RoHS指令(10物質対応)対応
通信電線 オーム電機通信電線オーム電機
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類通信ケーブル
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(10m)
翌日出荷から61日以内出荷
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
8,298税込9,128特価
1巻(10m)
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)75
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
3,600税込3,960
1巻
翌日出荷
単線。定格容量35A・600V(2.0mm×単心)。
グリーン耐熱温度(℃)60
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
6,398税込7,038
1巻(10m)
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付倉茂電工(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
25,980税込28,578
1巻(10m)
翌々日出荷
セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
49,980税込54,978
1巻(10m)
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
対応耐油性/耐候性/防水
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻(10m)
3日以内出荷から61日以内出荷
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)75
カーサリール ハタヤリミテッドカーサリールハタヤリミテッド
5,998税込6,598
1台
当日出荷
屋外・屋内兼用です。屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納!電線がばらけないホルダー付なので、収納時にケーブルがばらけず、キレイに収納できます。持ち手が付いているので、移動時もらくらく!ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリールです。
質量(kg)2コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2限度電流(A)6サイズ(mm)225×141×220使用場所屋内外兼用特性防雨巻取形式手動
超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業超耐候性VE被覆ステンフレキ日本シーム工業
79,980税込87,978
1巻(10m)
翌々日出荷
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しておりますステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業耐候性VE被覆フレキ グレー日本シーム工業
25,980税込28,578
1巻(10m)
翌々日出荷
セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
グレー対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水
耐油性VE被覆フレキTグレー 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキTグレー日本シーム工業
19,980税込21,978
1巻(10m)
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
ライトグレー対応耐油性/耐候性/防水
難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
34,980税込38,478
1巻(10m)
翌々日出荷から20日以内出荷
セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しておりますサイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)サイズ16以上はインターロック構造で製管されております可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
耐熱性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐熱性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
34,980税込38,478
1巻(10m)
翌々日出荷から20日以内出荷
セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しておりますサイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)サイズ16以上はインターロック構造で製管されております可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)
対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
耐油性VE被覆フレキLグレー 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキLグレー日本シーム工業
19,980税込21,978
1巻(10m)
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
アイボリーグレー対応耐油性/耐候性/防水
カーサリール ハタヤリミテッドカーサリールハタヤリミテッド
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
ライフスタイルに合わせたカラー屋外・屋内兼用!ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリール
質量(kg)2電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)6電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT使用場所屋内/屋外
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
12,980税込14,278
1巻(10m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V)600定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
7,198税込7,918
1巻(10m)
当日出荷から5日以内出荷
耐熱プラント用ケイフレックス 三桂製作所耐熱プラント用ケイフレックス三桂製作所
49,980税込54,978
1個(10m)
10日以内出荷
Type KIV は、一般プラント用の耐候の平滑形のケイフレックスです。一般プラント廻り、自動化機械等の引張強度のかかる固定配管にご使用下さい。適度の機械的強度と優れた柔軟性によりS字配管、U字配管はもちろんのこと、振動する配管にご使用下さい。高耐油性が必要の場合は、Type KPF、耐寒性が必要の場合はType KIC、耐熱性が必要の場合は、Type KIH をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-30~90配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐候IP等級IP67
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線古河電工メタルケーブル
88,980税込97,878
1巻(10m)
翌々日出荷から3日以内出荷
600V 電気機器用ビニル絶縁電線可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
長さ(m)10定格60℃・600V芯数(C)1
関連キーワード
iv 線特集