曜日別特売

耐熱プラント用ケイフレックス

耐熱プラント用ケイフレックス - 三桂製作所耐熱プラント用ケイフレックス - 三桂製作所

Type KIV は、一般プラント用の耐候の平滑形のケイフレックスです。
一般プラント廻り、自動化機械等の引張強度のかかる固定配管にご使用下さい。
適度の機械的強度と優れた柔軟性によりS字配管、U字配管はもちろんのこと、振動する配管にご使用下さい。
高耐油性が必要の場合は、Type KPF、耐寒性が必要の場合はType KIC、耐熱性が必要の場合は、Type KIH をご使用下さい。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。

温度範囲(℃)
-30~90
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
色調
黒色
特性
耐熱、耐候
IP等級
IP67
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
最小内径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74748847KIV701個(10m)【1m当り】2.83、【1巻当り】28.310【固定】35063該当する接続ねじの呼び/CTCねじ】CTC75、該当する接続ねじの呼び/Gねじ】G2-1/2(CTG70)、該当する接続ねじの呼び/Mねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Pgねじ】-
¥57,000
¥49,980
¥54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748856KIV821個(10m)【1m当り】4.2、【1巻当り】4210【固定】40078該当する接続ねじの呼び/CTCねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Gねじ】G3(CTG82)、該当する接続ねじの呼び/Mねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Pgねじ】-
¥74,000
¥63,980
¥70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748865KIV921個(6m)【1m当り】4.7、【1巻当り】28.26【固定】50088.9該当する接続ねじの呼び/CTCねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Gねじ】G3-1/2(CTG92)、該当する接続ねじの呼び/Mねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Pgねじ】-
¥57,360
¥49,980
¥54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748881KIV1041個(6m)【1m当り】5.5、【1巻当り】336【固定】600101.6該当する接続ねじの呼び/CTCねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Gねじ】G4(CTG104)、該当する接続ねじの呼び/Mねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Pgねじ】-
¥63,840
¥55,980
¥61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする