カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13,364)
  • 制御機器(4,698)
  • 船舶用品・漁業資材(2,928)
  • バイク部品(2,215)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,018)
  • 電気材料(753)
  • 農業機械(627)
  • 空調・照明・電設資材(603)
  • トラック用品・パーツ(378)
  • 測定用品(343)
  • オフィス家具(296)
  • 作業工具(282)
  • 配管・水廻り設備部材(270)
  • 家電(220)
  • ねじ・ボルト・釘(194)
  • カー用品(156)
  • 建材・エクステリア(149)
  • 作業服(148)
  • 店舗什器・備品(135)
  • 自転車部品(113)
  • 事務用品(109)
  • 学童・教育用品(93)
  • 科学研究・開発用品(89)
  • 厨房用品(79)
  • 自動車補修部品(77)
  • 卓上消耗品(70)
  • 切削工具(51)
  • 日用品(46)
  • 農業・園芸資材(45)
  • 清掃用品(44)
  • テープ(43)
  • 自動車用オイル・ケミカル(43)
  • 電動工具(42)
  • 機構部品(41)
  • 建築金物(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
  • 安全保護具(38)
  • 安全靴・作業靴(37)
  • 物流用品(36)
  • 洗車・清掃(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(30)
  • 防犯用品(29)
  • メカニカル部品(27)
  • 安全用品(26)
  • 医療(26)
  • 介護用品(25)
  • 救急・衛生(24)
  • 保管用品(23)
  • 安全標識(23)
  • 防災用品(23)
  • ヘルスケア(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 鈑金・塗装(19)
  • 理美容(18)
  • 縫製用品(18)
  • 梱包用品(17)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 手袋(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 塗料(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 住設機器(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 研磨材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 完成車(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • マスク(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 農具(3)
  • エンジン工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「iv」の検索結果

関連キーワード
30,553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(50m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    3,120税込3,432
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
  • IVアースコード(単線) エスコ

    IVアースコード(単線)

    エスコ(7件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1
  • アース線/IV 600Vビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    アース線/IV 600Vビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
    用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン
  • IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m ELPA

    IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m

    ELPA(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
    用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。グリーン質量(g)139定格電圧(V)600定格電流(A)27電源コード(m)5導体1.6mm
  • IVアースコード(撚線) エスコ

    IVアースコード(撚線)

    エスコ(4件のレビュー)
    825税込908
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1
  • IV線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    36,980税込40,678
    1巻(100m)
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
  • 1.6mm×20m IV電線(単線) エスコ

    1.6mm×20m IV電線(単線)

    エスコ(6件のレビュー)
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20
  • IV 矢崎エナジーシステム

    IV

    矢崎エナジーシステム
    9,098税込10,008
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷
    制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1巻(300m)
    当日出荷から翌日出荷
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線 IV

    愛知電線
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
  • IVアースコード エスコ

    IVアースコード

    エスコ
    6,670税込7,337
    1巻
    翌日出荷
    長さ(m)50耐熱温度(℃)60
  • IVアースコード エスコ

    IVアースコード

    エスコ
    13,300税込14,630
    1巻
    翌日出荷
    撚線。
    長さ(m)100定格容量12A600V(1.25mm2×単心)耐熱温度(℃)60
  • 機器用ビニルコード IV ユーボン

    機器用ビニルコード IV

    ユーボン
    6,298税込6,928
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
  • IVアースコード エスコ

    IVアースコード

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    翌日出荷
    低圧屋内用(AC600V以下)。単線。耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。IVコード。
    直径(Φmm)1.6容量(VA)20・600
  • IVアースコード エスコ

    IVアースコード

    エスコ
    19,700税込21,670
    1巻
    翌日出荷
    単線。
    長さ(m)100定格容量15A600V(1.6mm×単心)耐熱温度(℃)60
  • 2.0mm×20m IV電線(単線) エスコ

    2.0mm×20m IV電線(単線)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20
  • 100m/IV アースコード エスコ

    100m/IV アースコード

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル全長(m)100エスコ品番EA940AS-10
  • 5m/IV アースコード エスコ

    5m/IV アースコード

    エスコ(1件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル全長(m)5エスコ品番EA940AS-1
  • IV単線タイプ1.6mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV単線タイプ1.6mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    10,980税込12,078
    1巻(300m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • IV撚り線タイプ38mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ38mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    67,980税込74,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
  • IV撚り線タイプ14mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ14mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    74,980税込82,478
    1巻(300m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)175導体断構成(本/mm)7/1.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
  • IV撚り線タイプ22mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ22mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    79,980税込87,978
    1巻(200m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)
  • 1.6mmx 20m IV電線(単線/青) エスコ

    1.6mmx 20m IV電線(単線/青)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20エスコ品番EA940AT-506
  • IV線ケース フジクラ・ダイヤケーブル

    IV線ケース

    フジクラ・ダイヤケーブル
    25,980税込28,578
    1巻(300m)
    8日以内出荷
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/赤) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/赤)

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-511
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/白) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/白)

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-512
  • 2.0mmx 50m IV電線(単線/赤) エスコ

    2.0mmx 50m IV電線(単線/赤)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-551
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/黄) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/黄)

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-515
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/青) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/青)

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-566
  • 2.0mmx 50m IV電線(単線/白) エスコ

    2.0mmx 50m IV電線(単線/白)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-552
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/黄) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/黄)

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-565
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/白) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/白)

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-562
  • 2.0mmx 50m IV電線(単線/青) エスコ

    2.0mmx 50m IV電線(単線/青)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-556
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/青) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/青)

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-516
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/黒) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/黒)

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-513
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/緑) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/緑)

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-514
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/緑) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/緑)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-524
関連キーワード
...
iv 線特集