カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • IV(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色黒(2)
長さ(m)
  • 70
  • 5(2)
  • 10(13)
  • 15(2)
  • 20(10)
  • 30(10)
  • 40(4)
  • 50(8)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(6)
  • 300(2)
絶縁体色
  • 白(1)
  • 緑(1)
  • 赤(1)
  • 青(1)
  • 黄(1)
  • 黒(1)
導体タイプ
  • より線(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 14(2)
規格/略称
  • IV(1)
IV
導体外径(Φmm)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
4.8・4.9
芯数(C)
  • 1(1)
1
定格電圧
  • 600(1)
600
定格温度
  • 60(1)
60
仕上外径
  • 7.6(1)
7.6
ブランド
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
  • タツタ電線(1)
SFCC(旧:昭和電線)・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv14sq」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1巻(70m)
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線(3件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1巻(70m)
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
    規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
関連キーワード
14sq 電線特集