カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • IV(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(2)
長さ(m)
  • 5
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 10(6)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(8)
  • 100(9)
  • 200(3)
  • 300(14)
導体公称断面積(mm2)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 2(1)
  • 18.2(1)
定格温度
  • 60(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
協和ハーモネット・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv2.0」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アース線/IV 600Vビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    アース線/IV 600Vビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
    用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。色グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥82,980税込¥91,278
    1巻(5m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
関連キーワード
kiv2特集