カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • IV(3)
    • KIV(1)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 22(5)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色黒(4)
長さ(m)
  • 30
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 5(6)
  • 10(16)
  • 15(3)
  • 20(13)
  • 25(2)
  • 40(2)
  • 50(13)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(16)
  • 107(1)
  • 200(18)
  • 300(15)
導体タイプ
  • より線(2)
規格/略称
  • IV(2)
導体外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.0(1)
  • 7(2)
6・6.0・7
芯数(C)
  • 1(3)
1
定格電圧
  • 600(3)
600
許容電流
  • 34(1)
  • 42(1)
  • 115(1)
34・42・115
絶縁体色
  • 白(2)
  • 緑(3)
  • 赤(2)
  • 青(2)
  • 黄(2)
  • 黒(2)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
  • 60(3)
60
仕上外径
  • 9.2(2)
9.2
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
  • タツタ電線(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・タツタ電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv2」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1巻(30m)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1巻(30m)
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥58,980税込¥64,878
    1巻(30m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1巻(30m)
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線(3件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1巻(30m)
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
    規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
  • IV 矢崎エナジーシステム

    IV

    矢崎エナジーシステム
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1巻(30m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。
    定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
関連キーワード
kiv2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kiv2
  • hiv