カテゴリ
- 電気材料(13)
- IV(10)
- KIV(2)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 22(4)
シース色
カラー(9)
黒(5)
長さ(m)
- 50
- 1(1)
- 2(4)
- 5(6)
- 10(16)
- 15(3)
- 20(13)
- 25(2)
- 30(6)
- 40(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(16)
- 107(1)
- 200(17)
- 300(15)
導体タイプ
- より線(2)
- 単線(1)
規格/略称
- IV(3)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 6(2)
- 7(2)
1.8・2・6・7
芯数(C)
- 1(10)
1
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 34(1)
- 42(1)
- 115(1)
34・42・115
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(4)
- 赤(3)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(3)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(3)
- -(1)
60・-
仕上外径
- 3.6(1)
- 9.2(2)
3.6・9.2
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 愛知電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- エスコ(6)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- タツタ電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・愛知電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・エスコ・SFCC(旧:昭和電線)・タツタ電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「iv2」の検索結果

KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681巻(50m)当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥62,980~税込¥69,278~1巻(50m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801巻(50m)当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115