カテゴリ
- 電気材料(13)
- IV(10)
- KIV(2)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 22(4)
シース色
カラー(9)
黒(5)
長さ(m)
- 50
- 1(1)
- 2(3)
- 5(4)
- 10(13)
- 15(1)
- 20(11)
- 30(6)
- 40(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(15)
- 107(1)
- 200(16)
- 300(14)
導体タイプ
- より線(2)
- 単線(1)
規格/略称
- IV(3)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 6(2)
- 7(2)
1.8・2・6・7
芯数(C)
- 1(10)
1
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 34(1)
- 42(1)
- 115(1)
34・42・115
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(4)
- 赤(3)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(3)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(3)
- -(1)
60・-
仕上外径
- 3.6(1)
- 9.2(2)
3.6・9.2
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 愛知電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- エスコ(6)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- タツタ電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・愛知電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・エスコ・SFCC(旧:昭和電線)・タツタ電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「iv2」の検索結果

KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681巻(50m)当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥62,980~税込¥69,278~1巻(50m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801巻(50m)当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
IV
矢崎エナジーシステム¥15,980~税込¥17,578~1巻(50m)3日以内出荷から4日以内出荷制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型