絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 22(9)
シース色
カラー(6)
黒(5)
導体外径(Φmm)
- 6(4)
- 6.0(1)
- 6.7(1)
- 6.8(1)
- 7(2)
- 26.4(1)
長さ(m)
- 20
- 5(4)
- 10(13)
- 15(3)
- 25(2)
- 30(5)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(6)
- 200(3)
規格/略称
- HIV(1)
- IV(3)
導体タイプ
- より線(4)
より線
芯数(C)
- 1(5)
1
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 115(2)
- 140(1)
115・140
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(3)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(3)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 9.2(4)
9.2
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 三ツ星(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- タツタ電線(1)
- 三桂製作所(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・三ツ星・SFCC(旧:昭和電線)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・タツタ電線・三桂製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「iv22」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781巻(20m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1巻(20m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥37,980税込¥41,7781巻(20m)6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥26,980~税込¥29,678~1巻(20m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥32,980税込¥36,2781巻(20m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781巻(20m)当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115