カテゴリ
- 電気材料(4)
- IV(2)
- KIV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 22(4)
シース色
カラー(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 6(1)
- 6.7(1)
- 6.8(1)
長さ(m)
- 5
- 10(13)
- 15(3)
- 20(10)
- 25(2)
- 30(5)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(6)
- 200(3)
規格/略称
- IV(1)
導体タイプ
- より線(1)
より線
芯数(C)
- 1(2)
1
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 115(2)
115
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 9.2(2)
9.2
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- JAPPY(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「iv22」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181巻(5m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻(5m)当日出荷から6日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。