絞り込み
規格/略称
- HIV(1)
- IV(3)
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(4)
シース色
カラー(7)
黒(8)
導体外径(Φmm)
- 3.6(5)
- 3.7(5)
- 88.4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 8(11)
芯数(C)
- 1(5)
1
長さ(m)
- 10
- 5(2)
- 8(1)
- 15(2)
- 20(10)
- 30(11)
- 40(4)
- 50(11)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(12)
- 300(3)
導体タイプ
- より線(4)
より線
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 61(3)
- 74(1)
61・74
定格温度
- 60(3)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 6(5)
6
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 三ツ星(1)
- JAPPY(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- タツタ電線(1)
- 三桂製作所(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・三ツ星・JAPPY・SFCC(旧:昭和電線)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・タツタ電線・三桂製作所・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「iv8」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181巻(10m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻(10m)当日出荷から6日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥6,798税込¥7,4781巻(10m)6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥4,998税込¥5,4981巻(10m)3日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻(10m)当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
耐熱プラント用ケイフレックス
三桂製作所¥63,980税込¥70,3781個(10m)10日以内出荷Type KIV は、一般プラント用の耐候の平滑形のケイフレックスです。一般プラント廻り、自動化機械等の引張強度のかかる固定配管にご使用下さい。適度の機械的強度と優れた柔軟性によりS字配管、U字配管はもちろんのこと、振動する配管にご使用下さい。高耐油性が必要の場合は、Type KPF、耐寒性が必要の場合はType KIC、耐熱性が必要の場合は、Type KIH をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-30~90配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐候IP等級IP67