カテゴリ

  • 電気材料(14)
    • IV(9)
    • KIV(5)
絞り込み
規格/略称
  • HIV(2)
  • IV(6)
絶縁体色
  • (6)
  • (7)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (7)
シース色
  • シース色カラー(8)
  • シース色(7)
導体外径(Φmm)
  • 3.6(6)
  • 3.7(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 8(13)
  • 38(1)
芯数(C)
  • 1
  • 37(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 30(6)
  • 40(2)
  • 50(6)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(9)
  • 300(1)
5・10・15・20・30・40・50・60・70・80・90・100・300
導体タイプ
  • より線(8)
より線
定格電圧
  • 600(9)
600
許容電流
  • 42(1)
  • 61(3)
  • 74(2)
  • 162(1)
42・61・74・162
定格温度
  • 60(6)
  • 75(2)
  • -(1)
60・75・-
仕上外径
  • 2.8(1)
  • 6(6)
  • 11.5(1)
2.8・6・11.5
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • KHD(1)
  • 愛知電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 品川電線(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・KHD・愛知電線・オーナンバ・品川電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv8」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    7,198税込7,918
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    42,980税込47,278
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100シース色導体断構成(本/mm)7/1.2RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線 IV

    愛知電線
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
  • IV 矢崎エナジーシステム

    IV

    矢崎エナジーシステム
    15,980税込17,578
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷
    制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。
    定格電圧(V)600芯数1色(絶縁体)定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    149,800税込164,780
    1巻(300m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • KIV 8SQ 品川電線

    KIV 8SQ

    品川電線
    45,980税込50,578
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)57芯数単芯公称断面積(mm2)8シールド絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
  • IV撚り線タイプ38mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ38mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    229,800税込252,780
    1巻(100m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
関連キーワード
kiv8特集