インパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
●用途に応じて回転数・打撃数をワンタッチで2段階に切替が可能なインパクトレンチです
●最大締付トルク200N・mでハイパワーで締付可能です
●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です
●用途に応じて回転数・打撃数を2段階に切換ができます
●薄口ロングタイプソケット(19・21mm)付です
●正転・逆転の切換レバー付きなのでスイッチ部の正逆切換レバーを操作してモーターの回転方向を切換えることができます
用途軽自動車・普通自動車のホイルナットの締付け・緩め、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100、(Low)0~2600打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)320コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×72.5×205付属品キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm質量(kg)1.5トラスコ品番360-9278