カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)

「iw-2000」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズインパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
●用途に応じて回転数・打撃数をワンタッチで2段階に切替が可能なインパクトレンチです ●最大締付トルク200N・mでハイパワーで締付可能です ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●用途に応じて回転数・打撃数を2段階に切換ができます ●薄口ロングタイプソケット(19・21mm)付です ●正転・逆転の切換レバー付きなのでスイッチ部の正逆切換レバーを操作してモーターの回転方向を切換えることができます
用途軽自動車・普通自動車のホイルナットの締付け・緩め、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100、(Low)0~2600打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)320コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×72.5×205付属品キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm質量(kg)1.5トラスコ品番360-9278
ストレートエッジ(アイ型) ユニセイキストレートエッジ(アイ型)ユニセイキ
979,800税込1,077,780
1個
翌々日出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
厚さ(mm)50材質特殊工具鋼
【修理】インパクトレンチ (リョービ) 修理【修理】インパクトレンチ (リョービ)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
電動工具用カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ電動工具用カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番379-8194適合機種RJK-120、RJK-120KT、IW-2000、ID-140、IDS-135種別電動工具用カーボンブラシ
六角ソケット 京セラインダストリアルツールズ六角ソケット京セラインダストリアルツールズ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種BIW-1470・BIW-1475・IW-2000長さ(mm)80
棚ダボ SS-320 Φ7.5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-320 Φ7.5穴用LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1箱(2000個)
3日以内出荷から4日以内出荷
Φ8穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚材質ABS樹脂差込サイズ(Φmm)7.5耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)