カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ix1400」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】THD-250D2THD-250T1ATHD-450T1ATHD-500D2THD-600D3【SONY ソニー】★コンポーネントオーディオHAR-LH500PS-HX500PS-LX300USBPS-LX310BTTA-DA5700ESTA-DA5800ESTA-ZH1ES★システムステレオCMT-C7NTCAS-1CMT-M333NTCMT-SE7CMT-SE9CMT-SX7LAM-1LAM-10LAM-Z03LAM-Z1MAP-S1MDS-SE9★アクティブスピーカーシステムCAS-1SRS-X88SRS-X9SRS-X99SRS-ZR7★デジタルスチルカメラDSC-T1DSC-T100DSC-T3DSC-T33★デジタルフォトフレームDPF-A72DPF-A72NDPF-A73DPF-D72DPF-D72NDPF-D75DPF-D85DPF-D92DPF-D95DPF-E73DPF-X1000DPF-X75DPF-X800DPP-F700★デジタルフォトプリンター/関連商品DPP-FP30DPP-FP35DPP-FP50DPP-FP55DPP-FP70DPP-FP75DPP-FP90DPP-FP95DPP-FP97【marantz マランツ】マイクロホンMPM-1000UJMPM-2000UJPod Pack 1J【富士通 FUJITSU】ScanSnap iX1600FI-IX1600AFI-IX1600ABKScanSnap iX1400FI-IX1400AScanSnap iX1300FI-IX1300AFI-IX1300ABKScanSnap iX100FI-IX100BFI-IX100BWScanSnap SV600ScanSnap FI-SV600BImage Scanner fi-7800Image Scanner fi-7900【Technics】★アンプSC-C500SU-C700SU-G30SU-G700SU-G700M2SU-R1000★オーディオコントロールプレーヤーST-C700SU-R1★ミニコンポ/スピーカーシステムSC-PM37MDSC-PM57MDSC-PM77MDSC-PMX100SC-PMX150SC-PMX80SC-PMX90SC-PMX900SC-SV1★ディスプレイTH-49XF1HTJTH-65BQ1JTH-75BQ1J★フォトプリンターKX-PX1KX-PX10KX-PX100KX-PX2KX-PX20KX-PX30SV-AP10SV-AP30★電子ピアノSX-NP10【OHM/オーム電機】レコードプレーヤーRDP-B200N【LG】★モニター27UQ850-W28MQ780-B32SQ780S-W34WQ75C-B【プリンストン】スピーカーS880DBハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニットPCA-HACU実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラPDP-FHD10PDP-FHD10Aデジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13PDP-4K17【JVC ビクター】★ホームオーディオNX-PS1UX-WD70★ハイファイコンポーネントAX-D311AX-D701【ELECOM エレコム】★USB切替器U2SW-TシリーズU2SW-T2USS2-WシリーズUSS2-W2USS2-W4★マイクHS-MC12UBKなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
IXIL(イクシル) SUZUKI GSX1400 '01-'04 SOVS オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) SUZUKI GSX1400 '01-'04 SOVS オーバル 左右2本出し スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
129,800税込142,780
1セット
47日以内出荷
本品は左右2本出しです。
用途SUZUKI GSX 1400 NAKED 01-04 (WVBN) RIGHT/LEFT SIDE材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプSOVSコンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) SUZUKI GSX1400 '01-'04 SOVE オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) SUZUKI GSX1400 '01-'04 SOVE オーバル 左右2本出し スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
139,800税込153,780
1セット
47日以内出荷
本品は左右2本出しです。
用途SUZUKI GSX 1400 NAKED 01-04 (WVBN) RIGHT/LEFT SIDE材質ステンレスAISI304長さ(mm)493形状オーバル125×100mm質量(kg)3タイプSOVEコンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) SUZUKI GSX1400 '01-'04 XOVS オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) SUZUKI GSX1400 '01-'04 XOVS オーバル 左右2本出し スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
139,800税込153,780
1セット
47日以内出荷
本品は左右2本出しです。
用途SUZUKI GSX 1400 NAKED 01-04 (WVBN) RIGHT/LEFT SIDE材質6063T5アルミ長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプXOVSコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル) SUZUKI GSX1400 '01-'04 XOVC オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) SUZUKI GSX1400 '01-'04 XOVC オーバル 左右2本出し スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
159,800税込175,780
1セット
47日以内出荷
本品は左右2本出しです。
用途SUZUKI GSX 1400 NAKED 01-04 (WVBN) RIGHT/LEFT SIDE材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプXOVCコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル) SUZUKI GSX1400 NAKED '01-'04 VTI オーバル チタン 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) SUZUKI GSX1400 NAKED '01-'04 VTI オーバル チタン 左右2本出し スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
179,800税込197,780
1セット
47日以内出荷
適合メーカースズキ(SUZUKI)適合SUZUKI GSX1400 NAKED '01-'04(WVBN) RIGHT+LEFT SIDE材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTIコンプリートチタニウム