床置き型プラズマクラスター空気清浄機 約39畳用シャープ欠品中
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。質量(kg)約21色ホワイトセンサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)アズワン品番64-2322-12清浄時間(分)5(8畳)PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○