カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「izf10-b」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット イオナイザIZF10用 SMCブラケット イオナイザIZF10用SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
イオナイザIZF10用のブラケットです。
付属品本体固定用ボルト4本
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10SMC
30,980税込34,078
1個
当日出荷から25日以内出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
I Series(IZF10R) SMCI Series(IZF10R)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
IZF10/IZF10R - イオナイザ ファンタイプ(IZF10) SMCIZF10/IZF10R - イオナイザ ファンタイプ(IZF10)SMC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
muf10-4特集