カテゴリ
- 作業服(4)
絞り込み
ブランド
「izpv-set」の検索結果

I’ZペルチェベストセットⅡ
リンクサス(Linxas)¥17,990税込¥19,7891着当日出荷スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%色黒切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)ポリエステル100
I'ZペルチェベストセットⅢ
リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781着当日出荷アイズフロンティア(I'Z FRONTIER)とリンクサスのコラボペルチェベスト!!。スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。【間欠モード】搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど付属品本体×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書×1セット内容セット品材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー
IZ ペルチェベスト3
リンクサス(Linxas)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容セット品色ブラックサイズL胸囲(cm)97~105肩幅(cm)38着丈(cm)58素材ポリエステル
IZ ペルチェベスト3
リンクサス(Linxas)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容ベスト(IZPV-107Ⅲ)、ペルチェデバイス、取扱説明書、保証書色ブラックサイズXL胸囲(cm)106~116混率(%)【本体(メッシュ)】:ポリエステル100、【別生地(ミニリップストップ)】: ポリエステル100、【別生地(ニット)】: ナイロン75・ポリウレタン25肩幅(cm)40着丈(cm)60