I'ZペルチェベストセットⅢ
(1件のレビュー)アイズフロンティア(I'Z FRONTIER)とリンクサスのコラボペルチェベスト!!
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能
3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。
ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。
ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。
【間欠モード】搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
- 用途
- 熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
- 付属品
- 本体×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書×1
- セット内容
- セット品
- 材質
- 脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%
- 切替方式
- 温度:4段階
- 使用温度(℃)
- (推奨)20~45
- 使用電源
- 5Vモバイルバッテリー
- 内容量
- 1着
注意
※モバイルバッテリーは付属しません。※お肌に異常が生じる可能性がありますので、直接のお肌への接触はお避け下さい。
※使用時間と温度は電池容量10000mAh/出力2.2A以上のモバイルバッテリー使用時の目安であり、保障値ではありません。
※温度、連続使用時間は満充電時の値です。使用状態・環境により変動いたします。
※ペルチェ素子は、小型冷蔵庫やエアコンなどに使用される半導体素子です。
※ファン付きウェア以外にインナーとして着用はしないでください。
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-08-26
用途: 塗装作業
製造業
使用して2週間ほどで作動しなくなった。コントローラーを押しても間欠モードから3秒ほどで停止。メーカーからの回答もない。























