カテゴリ
- 制御機器(19)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「izumi41-10652」の検索結果

Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から13日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色黒種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から13日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 多方向スイッチ
富士電機¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から23日以内出荷種類その他ボタン色黒取付穴径(Φmm)22.3端子形状ねじ端子保護構造IP65/IP65F
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷取付穴径(Φmm)30.5種類インターロック付使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ
富士電機(10件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。フレーム丸フレーム操作部形状ボール形ロック無定格絶縁電圧(V)AC/DC250取付寸法(mm)Φ30.5タイプ多方向スイッチ種類多方向保護構造IP65(防油形)耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000色(ボール)黒耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ARN・ARNS形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)取付穴径(Φmm)30.5レバー色黒操作部色黒色(ツマミ)黒機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・下・左
モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用材質ゴム製 ニトリルゴム外形寸法(mm)Φ29.2×L34.4主な用途スタンダード用
Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1台当日出荷から3日以内出荷適合本体TWN/TWNDシリーズ質量(g)約11保護構造IP20
大型ジョイスティックスイッチ
マリンテック¥4,198税込¥4,6181式6日以内出荷ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた上下2方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:30mm。レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型。上下2方向作動。防水規格IP67相当寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)167電圧(V)~600保護構造IP67スイッチトグルスイッチ定格電圧(V)~600定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)動作方式オルタネイト式取付穴径(Φmm)30(推奨)定格通電電流(A)10防水性IP67操作方式オルタネイト式操作方向上下2方向
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から31日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°保護構造IP65スイッチバネ復帰定格電圧(V)AC250端子形状クイックコネクト動作方式バネ復帰端末仕様クイックコネクトハンドル高さ(mm)37保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~65軸数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~65処理方法ノブラベル(ジョイスティック)±12°コンタクト定格電流(A)5@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250機械的寿命(万回)20パネル奥行き(mm)21.5
HWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。動作方式右リターン接点構成2a取付穴径(Φmm)22ノッチ数2ノッチ角度(°)60形状分離形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ボタン色黒操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
ARN・ARNS形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,998税込¥8,7981個108日以内出荷種類短レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数1(コンタクトブロック)接点構成1a動作方式(上)自己保持/(下)自己保持取付穴径(Φmm)30.5レバー色黒操作部色黒色(ツマミ)黒機械的寿命(万回)50以上操作方向上・下














![コンタクトブロック[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02487904-260723-02.jpg)