カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • 建築金物(20)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 機構部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 物流用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-1フック」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J-1フック ACE(エース)J-1フックACE(エース)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品取付けネジ(3×20) 2本材質鉄板安全荷重(kg)(吊下げ)7仕上焼付塗装(アクリル)
Jフック スチール製 光Jフック スチール製(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。寸法D(mm)9.5寸法A(mm)16寸法L(mm)61寸法d(mm)4.0吊下荷重N(kgf)68.6(7)質量(g)18材質スチール奥行(mm)43
ステンレス J型フック ACE(エース)ステンレス J型フックACE(エース)(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス仕上生地
U型フック(ステンレス) TRUSCOU型フック(ステンレス)TRUSCO
829税込912
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25厚さ(mm)4表面仕上げ鏡面
ステンU型フック LILIEL(リリエル)ステンU型フックLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ステンレス付属品A4×25取付ビス表面処理ソフトミラー
ホームフック ACE(エース)ホームフックACE(エース)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐荷重(kg)20材質/仕上SUS304/サテン付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3.5×20(2本)取付穴数2
ソフトフック ハギハラ製作所ソフトフックハギハラ製作所(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリコンコーティングしている鉄製のフックです。
用途軽めのモノをかけるのに適しています。材質鉄・シリコン仕上焼付塗装付属品タッピングネジ 3×20
L型フック ハイロジックL型フックハイロジック(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
ステンレス製大型フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製大型フックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
809税込890
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
ステンレスJ型フック フジテック・ジャパンステンレスJ型フックフジテック・ジャパン(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質SUS304仕上生地
ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ハロゲンワークライト 500W EARTH MANハロゲンワークライト 500WEARTH MAN(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。消費電力(W)(適合電灯)500電球の種類ハロゲン設置場所屋内、屋外コード長さ(m)約3電源タイプ電源コード式付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60電流(A)5電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370芯数2適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
プッシュマジック マジッククロス8プッシュマジックマジッククロス8(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
クギ押し作業が簡単ラクラク!石こうクギ用便利工具。 軽いタッチでラクラク!誰でもミスなくサクサク! 手を入れにくい場所もスイスイ! お試しに「Jフック・ミニ」1セット付!
材質プッシュマジック(本体:ポリアセタール樹脂、芯:鉄)、フック(本体:鉄、キャップ:ポリエチレン、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス)
天面取付ブラケット シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)天面取付ブラケット シングルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。
材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト (Jフック) 5t SEWOTAラッシングベルト (Jフック) 5tSEWOTA(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!!日本では、まだ馴染みが薄いものの、上級グレードのベルトとバックル部品を採用した知る人ぞ知るハイスペックモデル。 キメが細かく丈夫で、使い勝手のよいしなやかさを極限まで追求した最高品質のベルト生地を採用。 ラチェットバックルは、上級グレードの証、錆び・腐食を抑え、シルバーが美しく、厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用。各プレート部材は板厚を十分に確保し、軽さと丈夫さを絶妙のバランスで両立。また、最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。
材質ベルト/ポリエステル、調整バックル/スチール破断強度(kg)5000
クイックバークランプ モノタロウクイックバークランプモノタロウ(83件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など材質(本体)樹脂種類バークランプ材質(軸)
フックナット FN-1(1コタンイ) J2000-0027 Kawasakiフックナット FN-1(1コタンイ) J2000-0027Kawasaki
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マンホール開閉器(JT兼用型) ジェイウィン(J win)マンホール開閉器(JT兼用型)ジェイウィン(J win)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質特殊網全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13)アズワン品番64-6569-55
ステンレス J型フック WAKI(和気産業)ステンレス J型フックWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質SUS304穴径(Φmm)4寸法A(mm)15
Jフック シングル 取付らくらくセット マジッククロス8Jフック シングル 取付らくらくセットマジッククロス8(1件のレビュー)
929税込1,022
1セット
当日出荷
専用クギ打ちプッシュマジック付き! 初めての方でも安心! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物耐荷重(kg)7材質フック(本体:鉄、キャップ:ポリエチレン、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス)、プッシュマジック(本体:ポリアセタール樹脂、芯:鉄)セット内容Jフックシングル(6セット)、プッシュマジック(1本)ニッケルメッキ
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様Jフック
ジャンボフック TRUSCOジャンボフックTRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ表面仕上げヘアライン
BJ130 フッククランプ イマオコーポレーションBJ130 フッククランプイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
Jフック おまかせBOX マジッククロス8Jフック おまかせBOXマジッククロス8
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
額縁・キーホルダー、カレンダー、時計など様々の場面に役立つ「Jフックシリーズ」おまかせセット! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! 専用工具がセットされているので、取付け簡単!
用途壁面専用。耐荷重(kg)(Jフックミニ)5、(Jフックシングル)7、(ロックフック・クロックフック)3材質フック(本体:鉄、クギ:ステンレス)、クギ押しくん(本体:AS樹脂、クギ抜き:ステンレス)セット内容Jフックミニ・Jフックシングル(各2セット)、ロックフック・クロックフック(各1セット)、クギ押しくん(1個)ホワイト
1.0ton J型フック エスコ1.0ton J型フックエスコ
3,600税込3,960
1個
当日出荷
エスコ品番EA987N-1材質SCM435厚さ(mm)36全長(mm)176質量(g)425種類フック使用荷重(t)1ピン径(Φmm)7爪長さ(mm)80
JISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フック コンドーテックJISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フックコンドーテック
44,980税込49,478
1組
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
用途覆工板の吊り作業に仕様12mm 6x24 O/O 両コース入寸法H(mm)13使用荷重(t)(フック)1寸法A(mm)140寸法D(mm)17寸法B(mm)71フックJ型覆工板吊り用フックマスターリンクA3017S
スチール掲示用単管金具(段付Jフック) つくし工房スチール掲示用単管金具(段付Jフック)つくし工房
699税込769
1個
当日出荷
材質スチール厚さ(mm)3寸法(mm)24×135質量(g)110
BJ132 フッククランプ イマオコーポレーションBJ132 フッククランプイマオコーポレーション
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
ラッシングベルト (Jフック)3t SEWOTAラッシングベルト (Jフック)3tSEWOTA(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!! 日本市場を熟知する日本側の品質技術者監修の下、SEWOTA社のエンジニアが厳選した低価格ベルトに、安価ながら錆び・腐食に強い六価クロメート表面処理とし、強度に関係の無い持ち手部分にプラスチック部材を採用することでコストを抑えた、上級グレードとほぼ同じ仕様のバックルを組み合わせています。
質量(kg)1.9破断強度(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル材質(調節バックル)スチール
U字型取付金具 ユニットU字型取付金具ユニット
579税込637
1個
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(穴5mmΦ×3)トラスコ品番738-9477寸法(mm)内径55.5/高さ147
コート掛け ACE(エース)コート掛けACE(エース)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途コート掛けなどにご使用頂けます。材質亜鉛合金
掃除用具入れ ナイキ掃除用具入れナイキ
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
さまざまな形の掃除道具をきちんと収納。 コンパクトサイズの掃除用具専用ロッカーです。
ウォームホワイト本体スチール塗装仕上なし
Jフック ミニ 取付らくらくセット マジッククロス8Jフック ミニ 取付らくらくセットマジッククロス8
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
専用クギ打ちプッシュマジック付き! 初めての方でも安心! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない!
用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物耐荷重(kg)5材質フック(本体:鉄、キャップ:ポリエチレン、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス)、プッシュマジック(本体:ポリアセタール樹脂、芯:鉄)セット内容Jフックミニ(6セット)、プッシュマジック(1本)ニッケルメッキ
Bourns ポテンショメータ 10kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 10kΩBOURNS
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
FVラック(リップみぞ形鋼用 6WCJ1) ネグロス電工FVラック(リップみぞ形鋼用 6WCJ1)ネグロス電工
4,798税込5,278
1セット(20個)
翌々日出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)1.6~4
ロッドホルダーJフック7 カーメイトロッドホルダーJフック7カーメイト
19,980税込21,978
1セット
9日以内出荷
【7本積】磯・船・投・鮎、ルアー竿用。並継、振出、1ピース、ギャフやタモの柄まで幅広い用途に対応 前後Jフックの汎用モデル。並継、振出、1ピースOK、グリップ径32mmまで対応。ロッドを片手で着脱できるシンプルなJ型フック。ホルダーの位置は前後左右に移動が可能。
シルバー/ブラック質量(g)4000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240RoHS指令(10物質対応)対応
AT-AR4050S-Z5 ルーター アライドテレシスAT-AR4050S-Z5 ルーターアライドテレシス
229,800税込252,780
1式
13日以内出荷
仕様●適用回線:ADSL CATV FTTH●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、SFPスロット × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●通信プロトコル:TCP/IP、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング●付属品:AC電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:27W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20150612●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):220mm●本体重量:1700g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-76
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 1回転型 3313J-1-201E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 1回転型 3313J-1-201EBOURNS
249税込274
1個
5日以内出荷
125 mW 3 mm 3313Jシリーズ. 横置き3 mm角型シールドトリミングポテンショメータ 表面実装製造プロセスに対応 「インサーキット」調整用のローターストップ 100回の回転サイクル及びシール寿命 特許番号5043695完全密閉用アセンブリ RF用途のプラスチック製ハウジング
仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.125Wシリーズ = 3313終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 3.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
BJ132-A フッククランプセット イマオコーポレーションBJ132-A フッククランプセットイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.5W BOURNSBourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.5WBOURNS
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
5/8インチ角形単回転パネルコントロール - 92シリーズ. シャフトはプラスチック又は金属 実質上無限の電子回路絶縁 92シリーズには各種のピン配列構成を用意
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = J-フックシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応