「j-103s」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン

    矢崎化工(2件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 10000μF, ,6.3V dc, EEUFC0J103S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10000μF, ,6.3V dc, EEUFC0J103S

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)6.3dc寿命5000h許容差±20%静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 プレートブラケット

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
    適合機種TSF30材質ステンレス厚さ(mm)3適合ボルト六角穴付きボルト
  • イレクター Φ28プラスチックジョイント マットチョコレート色 矢崎化工

    イレクター Φ28プラスチックジョイント マットチョコレート色

    矢崎化工
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック
  • SプレートブラケットS-T型 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-T型

    SUS(エスユーエス)
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    材質SUS304質量(g)96
  • コンデンサ 10000μF 6.3V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10000μF 6.3V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
    仕様●静電容量:10000μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2.74Aアズワン品番65-6981-80
  • サーミスタ EPCOS NTC EPCOS

    サーミスタ EPCOS NTC

    EPCOS
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • イレクター Φ28 石膏ボード壁用ジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 石膏ボード壁用ジョイント

    矢崎化工
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    Φ28イレクターパイプで製作した飾り棚などを、石膏ボード壁に固定することができるジョイントです。室内のクロス貼りの石膏ボード壁に、小鋲を使用して取り付けることができます(本製品に小鋲は付属しています)。
    用途石膏ボード壁へのイレクターの取付けに付属品小鋲×14本材質本体:プラスチック、小鋲:ステンレスブラック質量(g)70耐荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC型式拡散反射タイプ品名センサヘッド種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • デスクマットノングレア ジョインテックス

    デスクマットノングレア

    ジョインテックス
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止加工で作業効率UP!デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。
    表面処理ノングレア加工表面:反射防止+抗菌、裏面:非転写処理機能抗菌繰り返し・詰め替え対応
  • ローラチエーン BIGM(丸山製作所)

    ローラチエーン

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格RS3551リンク図解NoG-5 535L 粒剤変速機操作レバー部品 ローラチエーン_No.16、MSC1-105S 走行駆動部品 ローラチエーン_No.21、MSC1-104 ソウコウブクミタテ部品 ローラチエーン_No.43A、MSC1-103DW 走行駆動部品 ローラチエーン_No.35、G-5 530L 粒剤変速機操作レバー部品 ローラチエーン_No.16、G-5S 535J 粒剤変速機操作レバー部品 ローラチエーン_No.16、G-5S 530J 粒剤変速機操作レバー部品 ローラチエーン_No.16、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 ローラチエーン_No.35
  • ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.8X10図解NoBSA-420JSG G-4 G-4関係 調量部品_No.9、G-4S 調量部品 ナベコネジ(+)_No.9、MSC1-102DW 巻取機部品 ナベコネジ(+)_No.21、G-5S 530J 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.9、MSC1-103DW 巻取機部品 ナベコネジ(+)_No.11、G-5S 535J 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.19、G-5 530L 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.9、SSA-Z500DX-1 遮断板1部品_No.36、PCT-100 PCターミネーター 本体部品_No.39、PCT-140 本体部品_No.32、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量取付部品_No.5、BSA-651 951シリーズ G-6 調量部部品_No.9、G-5 535L 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.19、SSA-Z500DX 遮断版1部品_No.36、G-5 535L 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.9、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.5、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 調量部品_No.9など