カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 機構部品(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「j-12as」の検索結果

イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)
SMC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から15日以内出荷スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から15日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13
SMC¥999税込¥1,0991個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12
SMC¥999税込¥1,0991個当日出荷から18日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3001
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ パネルマウントタイプ AS2001F
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から11日以内出荷・パネル取付板厚:最大3.5mm ・取付け、取外しが容易 パネルナットの上・下2箇所へ六角ナット部を設けたことにより、状況に応じた取付け、取外しが可能。
AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から15日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS1000
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2211
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から10日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ AS2002
SMC¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から16日以内出荷・インラインタイプ ・4種類の取付:直接取付・L型ブラケット取付・DINレール取付・ホルダ取付 ・インデックスプレート付。 ・軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3002
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から17日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から13日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3211
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から15日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
6カクボルト M6X16
BIGM(丸山製作所)¥330税込¥3631個8日以内出荷規格M6X16部品名称6カクボルト M6X16図解NoBSA-420JESG G-4S 延長ノズル 右部品_No.29、BSA-420JEWG G-3 フロントパネル、スロットル部品_No.22、SSA-α1010 噴頭部品_No.20、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.36、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.12、BSA-410AS センタブーム部品_No.31、SSA-S602DX(4) 操作パネル部品_No.38、BSA-411CS フレーム部品_No.4、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.5、MDJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.90、SSA-F505 電気配線部品_No.28、BSA-410S 希望付属品(3)部品_No.31、SSA-α1010 ボンネット部品_No.39、KBM-500D-1(改訂版) ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.9、MD6010KTS 羽根車部品_No.71、BSA-420JW バッフルプレート、燃料タンク部品_No.10など
ピンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷部品名称ピンマトメ図解NoBSA-420JDESG G-4 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.21、BSA-420JDS ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.21、BSA-420JDAS 日除部品_No.12、BSA-420LDASH ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.21、BSA-420JAWG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.21、BSA-420JESG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.21、BSA-411AS 希望付属品 5 (日除)部品_No.12、BSA-420JDESG G-3 日除部品_No.12、BSA-420JAS ソフトキャビン日陰(Jタイプ用)部品_No.21、BSA-420JDSG G-3 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.21、BSA-420JSG G-4S ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.21、BSA-420JDSG G-4 日除部品_No.12、BSA-420JDESG G-3 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.21、BSA-420JWG G-3 ソフトキャビンなど