カテゴリ

  • 自動車純正部品(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 機構部品(26)
  • バイク純正部品(25)
  • 制御機器(21)
  • カー用品(15)
  • 自動車補修部品(12)
  • メカニカル部品(7)
  • テープ(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-131」の検索結果

302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディカット多用途強力両面テープ ニトムズハンディカット多用途強力両面テープニトムズ(26件のレビュー)
319税込351
1巻ほか
当日出荷
のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に厚さ厚手粘着タイプ強力適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(42件のレビュー)
169税込186
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) TRUSCOフッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1巻
当日出荷
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCOフッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
吹付プレート つくし工房吹付プレートつくし工房
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から4日以内出荷
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。材質亜鉛鉄板
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
259税込285特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
保険証ケース 日本紐釦貿易保険証ケース日本紐釦貿易
1,698税込1,868
1袋(5セット)
翌日出荷
お好みの生地を貼ったり、カバーをつけてオリジナルのカードケースとしてもお使いいただけます。
セット内容カード用ポケット×8、マルチポケット×4材質塩化ビニール寸法(幅W×高さH)(mm)120×135
JFクーラント ジョイフルJFクーラントジョイフル
899税込989
1本(1L)
5日以内出荷
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量430mL危険物の性状水溶性
物品棚LJ型 サカエ物品棚LJ型サカエ
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
仕切板は収納物に合わせて左右にスライドできるので、多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できます。
グレーRoHS指令(10物質対応)対応
CS-5800 スプロケット 13T B SHIMANO(シマノ)CS-5800 スプロケット 13T BSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷
50mm [右方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ50mm [右方向/上目盛]スケール(ネジ止付)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948J-131
ステンレス薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ステンレス薄鋼電線管Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
超硬ロータリーバー(円錐型60°) ニコルソン超硬ロータリーバー(円錐型60°)ニコルソン
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
形状円錐型60°刃長(mm)-
ステンレスねじなし防水カップリング Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし防水カップリングPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
気密防水両面テープ エスコ気密防水両面テープエスコ
945税込1,040
1巻
翌日出荷
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:両面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)20
チャンバー レゾナンス (LF) MAZDA(マツダ)チャンバー レゾナンス (LF)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
タンク サージ (BP) MAZDA(マツダ)タンク サージ (BP)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (FEMJ) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (FEMJ)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
(イタチ毛)文字筆 エスコ(イタチ毛)文字筆エスコ(1件のレビュー)
1,430税込1,573
1本
翌日出荷
水性・油性用。イタチ毛。腰が強く毛先もしなやかなところから、中細筆の中で一番幅広く使われます。「切れ」がよく版下、書道、看板書きなどに好評。
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08025 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08025イマオコーポレーション
7,098税込7,808
1個
翌日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22LM8×1.25H68質量(g)130タイプフェノール樹脂製F12D35C10E22G10J19K15N6MM8×1.25-30LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)20クランプ力(N)7300
ステンレスノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ステンレスノーマルベンドPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
配管を直角に曲げる所に使用します。 接続にはカップリングをご使用ください。
ディストリビューター フューエル (FE) MAZDA(マツダ)ディストリビューター フューエル (FE)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ガスケット (FEMJ) MAZDA(マツダ)ガスケット (FEMJ)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
(SJ)ボルト MAZDA(マツダ)(SJ)ボルトMAZDA(マツダ)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
[Hexlobe]ドライバー(差替・手元六角 EA564KJシリーズ エスコ[Hexlobe]ドライバー(差替・手元六角 EA564KJシリーズエスコ
930税込1,023
1セット
翌日出荷
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
[EA765MJ-101、111用] 交換カートリッジ(黒/1本) エスコ[EA765MJ-101、111用] 交換カートリッジ(黒/1本)エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
入数1本繰り返し・詰め替え対応
M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
285税込314
1袋(24本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-131材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
M16x 28 mm [球]ボールスクリュー エスコM16x 28 mm [球]ボールスクリューエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-131形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)28表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法BM16
インパクトポジドライブビット エスコインパクトポジドライブビットエスコ
890税込979
1本
翌日出荷
耐久性に優れています。
マニホールド インレット (BP8J) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (BP8J)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
ステンレスノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ステンレスノーマルベンドPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
配管を直角に曲げるところに使用します。
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12060 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12060イマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32LM12×1.75H109質量(g)520タイプフェノール樹脂製F18D50C18E36G15J30K25N10MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)11700
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08030 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08030イマオコーポレーション
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22LM8×1.25H68質量(g)135タイプフェノール樹脂製F12D35C10E22G10J19K15N6MM8×1.25-30LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)20クランプ力(N)6700
ディストリビューター フューエル (LF) MAZDA(マツダ)ディストリビューター フューエル (LF)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12040 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12040イマオコーポレーション
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32LM12×1.75H107質量(g)450タイプフェノール樹脂製F16D50C18E36G15J30K25N10MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)13500
(SJ13)プレート,ドライブ MAZDA(マツダ)(SJ13)プレート,ドライブMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
タンク サージ (FE) MAZDA(マツダ)タンク サージ (FE)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (LF4J) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (LF4J)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (ZZSJ) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (ZZSJ)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
(KJ13-)スパーク プラグ MAZDA(マツダ)(KJ13-)スパーク プラグMAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷