カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(32)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- スリーピース(3)
- ナベヤ(2)
- アイシン精機(2)
- KSフィルター(2)
- KOA(2)
- アラコー(2)
- VANFOOK(ヴァンフック)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- エスコ(1)
- TDK(1)
- TRUSCO(1)
- ハンマーキャスター(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ギガ・セレクション(1)
- リビラック(1)
- ジョインテックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「j-150b」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥429税込¥4721袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
鍛冶屋の棚受
ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。材質スチール(鍛鉄加工)耐荷重(kg)20/1本板厚(mm)3仕上メッキ板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け
フットジョー
ナベヤ¥59,980税込¥65,9781セット(2個)3日以内出荷ワークの5面加工に便利です。 ワーク捨て座部分を確実にクランプします。 ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。材質SCM440表面処理(ツメ)黒染め熱処理焼入HRC50-56RoHS指令(10物質対応)対応
1500x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
エスコ¥27,900税込¥30,6901個翌日出荷エスコ品番EA976DJ-150B質量(kg)36.59色アイボリー高さ(mm)1500材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1500段数3耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1500総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
Jシリーズ固定ナイロン車B入り150mm
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
クッション入り封筒
ジョインテックス¥10,980~税込¥12,078~1箱(150枚)当日出荷から4日以内出荷お求めやすいクッション入り封筒!封筒の中にセットされたクッション材(封筒タイプ)は、接着されていないので封筒から出して再利用できます。仕様マチなし、JOINTEXオリジナル空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4フタ高さ(mm)40郵便番号欄なしテープ封かんシール付窓枠なし
「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶23.8型
I ・O DATA(アイオーデータ)¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。サイズ23.8型ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm電源電源内蔵本体質量(g)4600表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)250
方眼模造紙
スマートバリュー¥5,598~税込¥6,158~1箱(50枚)ほか4日以内出荷ご好評の方眼模造紙50枚巻。方眼のマス目に円の目盛付。寸法(縦×横)(mm)788×1091マス目50mm実線、25mm点線(グレー色)、円10等分割目盛付(円:直径500mm2ヶ所)
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 黒 16~150mm幅
アラコー¥2,698~税込¥2,968~1巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。 粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。 16~150mmの8種類の幅が選べます。 A面(Jフック/オス)・B面(ループまたはナッピング/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色黒長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス GSVSD60
ギガ・セレクション¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18質量(kg)20硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 白 16~150mm幅
アラコー¥2,698~税込¥2,968~1巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。 粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。 16~150mmの8種類の幅が選べます。 A面(Jフック/オス)・B面(ループまたはナッピング/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色白長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
ヤマハ純正船外機プロペラ(M)
YAMAHA(ヤマハ)¥26,980~税込¥29,678~1枚4日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式150A、150C、150F、150J、Z150P、F150A、175B、175D、Z175G、200B、200F、200J、Z200N、F200A、F200C、F200F、F200G
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥2,398~税込¥2,638~1巻(5000個)ほか7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
水道用フレキパイプT型 JWWAシール付
リビラック¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び20最高使用圧力(MPa)0.75パイプ肉厚(mm)0.3
JIGEN HYPER TWIN(ジゲンハイパーツイン) JHT-55
VANFOOK(ヴァンフック)¥929~税込¥1,022~1袋(2組)6日以内出荷ロングジグ対応ツインアシスト用途特に青物をロングジグで狙う際に最適なスペックのツインアシストです。フックは軽量・鋭敏で貫通性能抜群の「ジゲンハイパー(JH-30)」を使用。フロロカーボン芯糸を挿入したアシストラインは、適度な張りとしなやかさを両立させておりロングアシストに起こりがちなジグへの絡み付きを抑えます。フレキシブルにフックが動きやすいよう2本のフックは個別にタイイングしたあるので、じゃれつく様な魚のアタリもしっかりと捕えます。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB/150LB/200LB【リング】アシストリング(A-PR) #S/#M【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 3.5mm/4.5mm色シルバーフックジゲンハイパー(JH-30)入数2組