カテゴリ

  • バイク部品(135)
  • 制御機器(61)
  • メカニカル部品(52)
  • 物流用品(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 切削工具(29)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 防災用品(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-250」の検索結果

543件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L225J250E ARCOL(OHMITE)

    L225J250E

    ARCOL(OHMITE)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
  • ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    ジョイント パイプフレームΦ28用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(50個)
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
  • ミクニ M/J250 TAKEGAWA(武川)

    ミクニ M/J250

    TAKEGAWA(武川)
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本(250mL)
    当日出荷
    中強度。取り外し可能。
    用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ汎用タイプ(中強度)液色青粘度範囲(mPa・s)900~1400分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スライドクリップ ジョインテックス

    スライドクリップ

    ジョインテックス(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(250個)
    当日出荷
    しっかり止まってパッとはずせる!カンタン着脱!!簡単にとりはずしができるので両面印刷した書類をとじてもパッとはずして閲覧できます。
    仕様JOINTEXオリジナル材質ステンレス色シルバー種類スライドクリップ繰り返し・詰め替え対応
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(11件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
  • 金具 旋回 ウカイ(岐阜産研工業)

    金具 旋回

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター取付金具(鋼板製) 岡本工機

    キャスター取付金具(鋼板製)

    岡本工機(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    キャスターの取付金具です。
  • 鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所

    鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

    岩崎製作所
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
    材質スチール製形状ニップル
  • 足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
    用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
  • ポークジョイ#250MG当付 プロワーク

    ポークジョイ#250MG当付

    プロワーク
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    豚表皮のマジック当付タイプで耐久性があり手にフィットします。
    用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本(250mL)
    当日出荷
    高強度。永久固定(取り外し不可)。
    用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。粘度範囲(mPa・s)400~600分類低粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/36主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M25以下粘度(mPa・s)400~600危険等級Ⅲ固着時間(分)15強度高強度タイプ(永久固定)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • スタンダードプレスキャスター 金具セット自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 金具セット自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    自在旋回仕様の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
  • OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 京町産業車輌

    鋳物キャスター ゴム車輪 自在式

    京町産業車輌
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
    仕様自在式荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本(250mL)
    当日出荷
    中強度。取り外し可能。
    用途取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ油面向き液色青分類高粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)20/7主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)1300~3000危険等級Ⅲ固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • (SG03J)マジェスティ250/C プーリーフェイス ALBA(アルバ)

    (SG03J)マジェスティ250/C プーリーフェイス

    ALBA(アルバ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    9日以内出荷
    アルバ製補修用プーリーフェイス。ノーマル仕様になります。走行距離に応じて劣化する駆動系のパーツになりますので、本製品に交換する事で従来のスピードを取り戻します。(周辺パーツも必要に応じて交換して下さい。)プーリーとプーリーフェイスは共に劣化、磨耗していく為、同時交換をお勧めします。そうする事によりドライブベルト等の周辺パーツの寿命を延ばします。
    仕様プーリフェイス本体メーカーYAMAHA適合車種(SG03J)マジェスティ250/C(MAJESTY)適合排気量(cc)250
  • マイクロファイバークロス ジョイフル

    マイクロファイバークロス

    ジョイフル
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    マイクロファイバー繊維で優れた吸水性。洗車拭き取りから、車内のお手入れに最高!3枚入
    材質ポリエステル80%/ナイロン20%危険物の類別非危険物
  • 鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 自在(J)金具付

    岡本工機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100本)
    当日出荷
  • コバルトハイス カウンターシンク ノガ

    コバルトハイス カウンターシンク

    ノガ(7件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷
    焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
    用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • 金具 旋回 産業車輛用 ウカイ(岐阜産研工業)

    金具 旋回 産業車輛用

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ストッパーなし
  • モンキーレンチ H&H

    モンキーレンチ

    H&H
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
    材質クロームバナジューム鋼
  • HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLJ型 産業車輌用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • エルゴテック ニンジャ ウォッシャーカバー UNGER(ウンガー)

    エルゴテック ニンジャ ウォッシャーカバー

    UNGER(ウンガー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    マイクロファイバーとポリアミド樹脂ファイバーが横列に編み込まれているのでガラスにこびりついた汚れも素早く分解し、掻き出せます。 スクラブパッドは左右両側に付属。他のウォッシャーカバーに比べ洗剤の泡立ちが持続します。
    繰り返し・詰め替え対応
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本(250mL)
    当日出荷
    締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
    用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。分類超低粘度(後浸透)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~200℃推奨ねじ径M12以下粘度(mPa・s)20~55危険等級Ⅲ固着時間(分)15以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
  • CR A/J #250 (N424-14250) KEIHIN

    CR A/J #250 (N424-14250)

    KEIHIN(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    13日以内出荷
  • カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガ

    カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JIS規格安全標識板(アルミ板) セーフラン安全用品

    JIS規格安全標識板(アルミ板)

    セーフラン安全用品
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    用途各種禁止、注意事項の明示に。仕様4隅R加工 Φ5mm孔x4材質アルミ板厚さ(mm)1寸法(mm)250×315質量(g)約220
  • 空気入車輪付キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に仕様自在車トラスコ品番398-5431軸径(Φmm)20形状自在車型式自在車質量(kg)5.54許容荷重(kg)最大85材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90取付穴径(mm)14偏心(mm)71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
  • スクリューサポート TRUSCO

    スクリューサポート

    TRUSCO
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
    用途クランプの高さ調節に。材質スチール(S45C)耐荷重(kN)30
  • ベルトで止めるフック自在フックタイプ TRUSCO

    ベルトで止めるフック自在フックタイプ

    TRUSCO
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネートベルト幅30mm種類スナップフック使用荷重(kg)5材質(ベルト)面ファスナー
  • アルミホイルゴムキャスター 自在 250Φ ユーエイキャスター

    アルミホイルゴムキャスター 自在 250Φ

    ユーエイキャスター
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    トラスコ品番858-0567材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)8.555材質(車輪)アルミホイール、ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0658
...
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
"j-250" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷