カテゴリ
- 農業機械(403)
- 制御機器(57)
- バイク部品(49)
- 自動車補修部品(49)
- 空調・照明・電設資材(34)
- メカニカル部品(30)
- 機構部品(26)
- 安全標識(20)
- 測定用品(15)
- 切削工具(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 物流用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 防犯用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 電気材料(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 安全用品(8)
- 作業服(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 事務用品(8)
- 建築金物(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 自転車部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 作業工具(6)
- 清掃用品(5)
- カー用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- クリーンルーム用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 食品・飲料(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(403)
- セーフラン安全用品(47)
- 三菱電機(22)
- エスコ(16)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- KITACO(16)
- KITO(キトー)(12)
- CKD(12)
- ミヤコ自動車(9)
- JFEアドバンテック(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- グルマンディーズ(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- イマオコーポレーション(6)
- KANA(片山チエン)(6)
- 椿本チエイン(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- 日本モレックス(molex)(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「j-26」の検索結果

イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
アスベスト廃棄用袋【黄色x10枚+透明x10枚】小
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷アスベスト廃棄用の袋です。黄色10枚+透明10枚をセットでお届け。厚さ0.15mm。用途石綿(アスベスト)の廃棄用袋です。セット内容黄色×10枚+透明(無地)×10枚材質LDPE厚さ(mm)0.15寸法(mm)650×850色黄/透明サイズS
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥2,998税込¥3,2981本当日出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
ニュー・エフモール用フレキジョイント
マサル工業(3件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷から8日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)
ユニカ(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
ネジカセット 蛇口側
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
アスベスト廃棄用袋【10枚入】
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10枚)6日以内出荷石綿(アスベスト)の廃棄用袋です。 厚さが0.15mmなので、破れにくくなっています。用途アスベストの廃棄に材質LDPE厚さ(mm)0.15
NEW墓石クリーナー
PROSTAFF(プロスタッフ)¥689税込¥7581個(85mL)当日出荷墓石の雨ジミ・汚れスッキリ除去 墓石に付着した雨ジミ・水アカなどの汚れを優れた洗浄力でしっかり落とす専用クリーナーです。 水1Lに本液を約10mlを入れて泡立たせ、専用スポンジに含ませてこするだけで墓石に付着した汚れをスッキリ落とします。 また研磨剤不使用なため石材を傷めず、さらに泡切れが良くお墓周辺を汚さず安心してお使い頂けます。 泡切れが良く墓周辺が汚れにくい。 研磨剤不使用で石を傷めない。付属品専用スポンジ×1質量(g)126寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×58×45商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)
ユニカ(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
透明エッジプロテクター
セーフラン安全用品¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷用途階段、家具、などの危険なコーナー保護に。使用方法貼付け(粘着テープ)材質PVC幅(mm)20厚さ(mm)約4.5色透明入数1巻
ゲージパンチ
カール事務器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷質量(g)(ゲージ)120、(パンチ)215寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ゲージ)333×71×13、(パンチ)79×68×63穿孔能力(枚)5繰り返し・詰め替え対応
スイッチロックアウトデバイス(角型)
セーフラン安全用品¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷付属品設置用ネジ(Φ3mm)×5本仕様吊り径Φ7mmまでのパドロック使用可材質PC形状角形穴数【パドロック用】4穴
インクジェットプリンタ用はがき用紙(両面マット紙)
コクヨ(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221袋(100枚)当日出荷出力するだけで簡単にできるはがき用紙。郵便番号枠があらかじめ印刷されているので、オリジナル光沢はがきが簡単に作成できます。サイズハガキ紙厚(g/m2)179白色度(%)85程度紙質マット紙紙厚(mm)0.215坪量(g/m2)179郵便番号欄あり印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンター
使い捨てイヤーマフカバー 300枚
セーフラン安全用品¥2,198~税込¥2,418~1セット(300枚)当日出荷使い捨てのイヤーマフやヘッドホン用のカバーです。薄めのPP不織布で製品の性能を損なわず清潔装着可能です。デモ機や公共施設など共用が気になるシーンにおすすめです。左右兼用タイプ、たっぷり300枚入り。材質PP不織布
すべり止めシート 発砲ゴムタイプ
ジョイフル¥359~税込¥395~1枚当日出荷振動にも安心なすべり止め素材のクッションシート。ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで、小物等のすべりを防ぎます。接着剤等は使用していない為、べた付きやのり残りの心配もなく何度でも付け替えができます。使う場所や置くもののサイズに合わせて自由にカットできます。曲面にフィットし易いクッション素材を使用しています。両面使えるリバーシブルタイプです。材質EPDM(発泡ウレタン)色ブラック
墓石クリーナー
WAKI(和気産業)¥689税込¥7581本(85mL)翌々日出荷雨ジミ、水アカ、汚れをスッキリ落とす!。泡切れが良く、墓周辺が汚れにくい。研磨剤不使用で石を傷めない。用途墓石の汚れ落とし。大理石、御影石、天然石、人口石に付属品スポンジ仕様液体、研磨剤なし成分非イオン系界面活性剤(12%)、陰イオン系界面活性剤、洗浄助剤品番J-26液性中性
一般表示板(アルミ板)
セーフラン安全用品¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から9日以内出荷用途各種禁止、注意事項の明示に。仕様4隅R加工 Φ5mm孔x4材質アルミ板厚さ(mm)1寸法(mm)250×315質量(g)約220
スイッチカバーロックアウトデバイス
セーフラン安全用品¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様英語版材質PC寸法(mm)80×80×H60(外寸) 底面寸法70×70取付方式両面テープ(付属)本体質量(g)約70
コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から12日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
BOEHM 穴あけポンチ
RACODON¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。材質高強度工具鋼
スモーキングスタンド シースファイア
EBM(江部松商事)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷から6日以内出荷火のついたタバコを投げ入れるだけで消火してくれます。酸素の量が制限される構造になっているため、容器内部が酸欠状態になり、タバコの火が消えます。屋外専用材質本体:ポリエチレン、バケツ:スチール(付属品)外寸(mm)Φ420×H980
BEST ギヤプーラ(2本爪)
ベストツール¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌々日出荷台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
パドロックキー管理ホルダー
セーフラン安全用品¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様吊り径7mm以下のパドロックに使用可能材質ナイロン樹脂寸法(mm)約185×130タイプ英語版穴数12穴径(mm)9
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥239~税込¥263~1本当日出荷から10日以内出荷材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC寸法T(mm)4(0~0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイス
セーフラン安全用品¥5,198税込¥5,7181個当日出荷複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。片側が輪になっているので、複数のワイヤを繋いで使用することもできます。ステンレスケーブルはPVCコーティングされています。仕様吊り径7mmまでのパドロック対応材質本体:PC ワイヤー:ステンレス(PVCコーティング質量(g)約200ワイヤー長さ(m)1.8入数1個
...