カテゴリ
- メカニカル部品(412)
- 制御機器(193)
- 農業機械(168)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
- 物流用品(125)
- 切削工具(107)
- 機構部品(94)
- 配管・水廻り設備部材(74)
- FA担当者のオススメ新商品(73)
- 自動車補修部品(72)
- 測定用品(70)
- 空調・照明・電設資材(45)
- パソコン/周辺機器(39)
- 作業工具(34)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 電気材料(22)
- 卓上消耗品(21)
- 溶接用品(21)
- 建築金物(21)
- 縫製用品(21)
- バイク部品(20)
- 科学研究・開発用品(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 事務用品(16)
- 家電(14)
- テープ(13)
- 鈑金・塗装(13)
- カー用品(13)
- 清掃用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 店舗什器・備品(9)
- 学童・教育用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 研磨材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 厨房用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 自動車純正部品(5)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- 作業服(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- オフィス家具(4)
- 安全標識(4)
- 住設機器(4)
- 介護用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- バイク純正部品(3)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自転車部品(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 測定関連サービス(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(216)
- BIGM(丸山製作所)(123)
- PISCO(ピスコ)(102)
- KITO(キトー)(84)
- スリーピース(47)
- プロトティップ(47)
- エスコ(44)
- ホンダ(40)
- リケン(37)
- CKD(35)
- TRUSCO(31)
- イマオコーポレーション(26)
- ダイヤトレンド(26)
- A&D(エー・アンド・デイ)(25)
- 三共製作所(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- ナベヤ(23)
- 三木プーリ(21)
- メディアカバーマーケット(20)
- ブランドをもっと見る
「j-30」の検索結果

ガスケット 11189-58J30
SPI(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷主な適合純正品番1A05-10-235・13270-4A00B・11189-58J30適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
液晶保護フィルム GARMIN eTrex 10J/20J/30J 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種GARMIN eTrex 10J/20J/30J取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
エバーフレッシュ(脱酸素剤)
鳥繁産業(118件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(100個)ほか当日出荷エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。用途食品の鮮度維持に。
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
塗装用マスキングテープ
3M(スリーエム)(64件のレビュー)¥159税込¥1751巻当日出荷はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
厚手アルミテープ
ニトムズ(30件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
2回路リミットスイッチ WL 一般形
omron(オムロン)(34件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から107日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
アルミガラスクロステープ
ニトムズ(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。基材厚さ(mm)0.02耐熱温度(℃)80引張強度(N/25mm)660粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(三洋) CY-J30(リターン式)
ノーブランド¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
デジタルクッキングスケールKJ-304IV
タニタ(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚材質ABS、PET、シリコーンゴム色アイボリー電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。寸法(幅W×奥行D)(mm)【計量皿】140×140最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)本体質量(g)約428(乾電池含む)文字高(mm)18電池寿命(連続時間)120(マンガン乾電池での参考値)オートパワーオフ約6分対象地域9区分計量範囲0~3000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5gひょう量単位g
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(400個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
リア樹脂用ワイパー替えゴム グラファイト
マルエヌ(37件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から10日以内出荷・新開発グラファイトコートラバー 耐久性・滑らかグラファイトコート ・ナノレベルのグラファイト炭素粒子を使用 ・高耐久、高密度コーティング ・ラバーカット後のコーティング施工技術を採用 ・特殊製法でリップ部全体かつ均等にコーティング ・角部、先端部の剥がれ、割れを無くしラバーの高寿命を実現商品タイプグラファイト
油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台翌日出荷パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。タイプ単3本数30本保存期間(年)10
ドリルネジモドトラス(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(18本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(700個)当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり SJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から11日以内出荷全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ
ユニカ(23件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥3,298税込¥3,6281本当日出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
ステンレスワイヤーロープ 30m巻
エスコ(25件のレビュー)¥4,700税込¥5,1701個当日出荷から翌日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(42本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(19本)当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)
ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(5g)当日出荷金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。タイプ油性適合材各種金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
軽量樹脂紙ねんどかるがる
スマートバリュー(7件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(30個)当日出荷やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水色白質量(g)200(480mL)種類ねんど寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×180×25
ユニバーサルジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
充電ドライバービットドリル RJタイプ
ユニカ(16件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン
フジトク(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
ジャストコン ジャストボンド付
BiC(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581袋(100個)当日出荷から4日以内出荷Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属付属品ジャストボンドタイプ面落ち
ユニバーサルジョイント ボールタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。継手部分がボール形状のため、屈折が滑らかです。トラスコ品番120-8543材質構造用鋼全長(mm)44差込角(mm)凹凸9.5RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 DRJシリーズ
TDKラムダ(6件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から3日以内出荷全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(11件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から翌々日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
...