カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,487)
  • バイク純正部品(504)
  • 自動車純正部品(314)
  • メカニカル部品(220)
  • 制御機器(122)
  • 油圧機器・油圧ホース(67)
  • 農業機械(66)
  • 物流用品(54)
  • 機構部品(53)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 測定用品(48)
  • 医療(31)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 建築金物(24)
  • バイク部品(22)
  • 切削工具(22)
  • 作業工具(22)
  • 溶接用品(21)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 整備工具・収納(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 保管用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 事務用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(6)
  • 食品・飲料(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 家電(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • テープ(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-300」の検索結果

3,403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オゾ・ケア-J300 AQUA30C-J300シリーズ アクアエコテック

    オゾ・ケア-J300 AQUA30C-J300シリーズ

    アクアエコテック
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    水道水から手軽に「オゾン+電解水」を生成できます。細菌や有害物質を酸化分解し除去します。歯ブラシやマスク等の除菌・消臭に効果的です。すすぎ洗いが不要です。
    仕様●最大容量:300mL●サイズ:W82×D67×H166mm●電源入力:AC100~240V 50/60Hz 0.8A●電源出力:DC24V 1.5A●電解時間:3min/回●用水条件:水道水●適用温度:15~40℃●オゾン水濃度(1次電解):1.4mg/L(300mL)、~2.9mg/L(100mL)●材質:本体/トライタン・ガラス、電極/チタン合金・ステンレス316L、座の外側/ABS樹脂、蓋/シリコンゴム●本体重量:169g●付属品:専用電源・容器蓋×各1個
  • JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Daily Clean フローリングワイパーJ300 CONDOR(山崎産業)

    Daily Clean フローリングワイパーJ300

    CONDOR(山崎産業)
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    ソフトなクッションが汚れを逃さない!軽い力でラクラクお掃除。
    材質パイプ/アルミ合金、グリップ/ポリプロピレン、柄入れ/ABS樹脂、プレート/HIPS樹脂・EVA樹脂、ポリエチレン、クッション/エラストマー質量(g)345寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×100×1070繰り返し・詰め替え対応
  • エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業

    エバーフレッシュ(脱酸素剤)

    鳥繁産業(118件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(100個)
    当日出荷
    エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
    用途食品の鮮度維持に。
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    899税込989
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    829税込912
    1個
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 29.16mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 39.32mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • PAN ASSY,OIL(J300 ホンダ

    PAN ASSY,OIL(J300

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • プラスチックジョイント スペーシア

    プラスチックジョイント

    スペーシア(23件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
  • JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    33,980税込37,378
    1袋(180個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = サイドエントリシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 600 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    36,980税込40,678
    1袋(220個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルジョイント300A TRUSCO

    ケーブルジョイント300A

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続トラスコ品番256-2111全長(mm)220質量(g)335適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300電線接続方法ネジ止
  • JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    42,980税込47,278
    1袋(160個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 11.25AUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    88,980税込97,878
    1袋(240個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 600 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(11件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
  • JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    51,980税込57,178
    1袋(120個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 9ARoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 5極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 5極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    54,980税込60,478
    1袋(160個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    48,980税込53,878
    1袋(180個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = サイドエントリシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 600 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機

    LEDセンサーライト明暗+人感

    オーム電機(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
    付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本質量(g)約173(乾電池除く)電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28センサー感知方式人感/明暗電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式ねじ、両面テープ設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)200光色昼白色灯数24電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°エコロジー商品省エネ
  • 自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J300シリーズ/J310S タブハウジング パネルマウント JST(日本圧着端子製造)

    J300シリーズ/J310S タブハウジング パネルマウント

    JST(日本圧着端子製造)
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
  • HCPL-J312-300E BROADCOM

    HCPL-J312-300E

    BROADCOM
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルジョイント 東安

    ケーブルジョイント

    東安
    3,798税込4,178
    1箱(2組)
    当日出荷
    用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
  • J300シリーズ/J310S タブハウジング フリーハンギング JST(日本圧着端子製造)

    J300シリーズ/J310S タブハウジング フリーハンギング

    JST(日本圧着端子製造)
    229税込252
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
  • JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.5AUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • J標準タイプ300W ウシオ

    J標準タイプ300W

    ウシオ
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6電圧(V)110口金R7S(RX7S)全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz最大消費電力(W)300色温度(K)3000設置場所屋内光色電球色間隔(mm)極間:114.2演色指数(Ra)100
  • 金具 旋回 ウカイ(岐阜産研工業)

    金具 旋回

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管

    三立電器工業(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    種別電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
  • キャスター取付金具(鋼板製) 岡本工機

    キャスター取付金具(鋼板製)

    岡本工機(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    キャスターの取付金具です。
  • パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
    用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットジャンボスプレー缶ホルダ TRUSCO

    マグネットジャンボスプレー缶ホルダ

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
    用途缶の保管、整理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール高さ(mm)180奥行(mm)100最大荷重(kg)2.5
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
  • ターピー 耐候性大型土のうBLACK 萩原工業

    ターピー 耐候性大型土のうBLACK

    萩原工業
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルの新基準(第2回改訂版)に適合している品です。長期仮設(3年)対応です。
    用途河川工事などの土塁用土のうに。仕様NETIS登録品(No.KK-080047-V)トラスコ品番708-5467材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル寸法(mm)【排出口】Φ1100×800高さ(mm)1100タイプ3年耐候寸法(幅W×長さL)(mm)【折りたたみ時】950×500縦(mm)1100横(mm)1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)2000
  • ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RTENシリーズ

    TDKラムダ
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ブロック端子 汎用三相、低背
    ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
  • ビーカー コーニング

    ビーカー

    コーニング
    559税込615
    1個
    当日出荷
    容量表記と最大目盛が同一です。
  • TV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TH-24J300 24インチ テレビ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TH-24J300 24インチ テレビ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,498税込7,148
    1枚
    4日以内出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種パナソニック VIERA TH-24J300サイズ24インチ取付方式シリコン吸着硬度高硬度9H特性光沢ブルーライトカット
...