カテゴリ

  • メカニカル部品(355)
  • 農業機械(236)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • 制御機器(131)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • 機構部品(79)
  • 切削工具(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 測定用品(47)
  • バイク部品(41)
  • 自動車補修部品(40)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 物流用品(28)
  • 作業工具(27)
  • 建築金物(23)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 縫製用品(20)
  • 厨房用品(18)
  • 溶接用品(18)
  • 事務用品(18)
  • 研磨材(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 自動車純正部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 家電(13)
  • 卓上消耗品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 電気材料(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 日用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 手袋(4)
  • 空圧工具(4)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「j-40」の検索結果

1,774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FB87M-081J 40 TakaraTec

    FB87M-081J 40

    TakaraTec
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「1」ライトピンク
  • 接続ケーブル(F7J40-28SV) 東洋技研

    接続ケーブル(F7J40-28SV)

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • ジョインター セキセイ

    ジョインター

    セキセイ(1件のレビュー)
    339税込373
    1パック(4個)
    当日出荷
    デスクトレーを積み重ねて使う場合に使用する連結パーツです。 ジョインターで連結すると、取出し口の高さが4cmUPします。 中の書類が見やすく出し入れがスムーズになります。 書類以外の少しかさばる物なども一時収納できます。 高さが4cm高くなり中の書類がみやすい!出し入れスムーズ!
    用途デスクトレーの重ねすぎや、書類を入れすぎますと、転倒および破損の恐れがありますのでご注意ください。材質PP寸法(mm)幅60×厚み9×190
  • チエン91VG-J40X BIGM(丸山製作所)

    チエン91VG-J40X

    BIGM(丸山製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    規格91VG-40X部品名称チエン91VG-J40X図解NoMC-PSJ 付属品部品_No.2
  • 電動給湯ポット ピーコック魔法瓶工業

    電動給湯ポット

    ピーコック魔法瓶工業(15件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
    ホワイト消費電力(W)湯沸し時700機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
  • パネルマウント DCジャック マル信無線電機

    パネルマウント DCジャック

    マル信無線電機(27件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
  • ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント モドトラス

    ヤマヒロ(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(300個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 持ち手付きレジ袋 ハウスホールドジャパン

    持ち手付きレジ袋

    ハウスホールドジャパン(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    厚みのある透明でツルツルタイプのレジ袋。 オフィスやご家庭でも使い勝手の良いビニール袋です。 やわらかく、よく伸びるのが特長のLLDPE製で、持ち運びにも便利です。 厚手で透明のため、通常のレジ袋より高級感を感じさせます。 ショッパーとしても重宝します。 マチ付きでたくさん入るので、ショッパーとして活躍します。 普段使いはもちろん、業務用としてもオススメです。
    材質LLDPE透明
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • リア樹脂用ワイパー替えゴム グラファイト マルエヌ

    リア樹脂用ワイパー替えゴム グラファイト

    マルエヌ(37件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ・新開発グラファイトコートラバー 耐久性・滑らかグラファイトコート ・ナノレベルのグラファイト炭素粒子を使用 ・高耐久、高密度コーティング ・ラバーカット後のコーティング施工技術を採用 ・特殊製法でリップ部全体かつ均等にコーティング ・角部、先端部の剥がれ、割れを無くしラバーの高寿命を実現
    商品タイプグラファイト
  • ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント ナベ

    ヤマヒロ(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(400個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種別クロムフリーねじ長さS(mm)全ねじ
  • 充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ ユニカ

    充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ

    ユニカ(23件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
  • CR S/J #40(N424-24040) KEIHIN

    CR S/J #40(N424-24040)

    KEIHIN
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 白 MCO

    受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 白

    MCO(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
    ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線ストレート結線
  • ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ

    ステンレスワイヤーロープ 30m巻

    エスコ(25件のレビュー)
    7,050税込7,755
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
  • ドリルネジナベ(ステンレス) TRUSCO

    ドリルネジナベ(ステンレス)

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(16本)
    当日出荷
    板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
    材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
  • ドリルねじナベ TRUSCO

    ドリルねじナベ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    719税込791
    1パック(40本)
    当日出荷
    板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
    適合ドライバー(+)No.2
  • バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

    ハウスビーエム
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
  • JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ KITZ(キッツ)

    JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
  • ドリルねじモドトラス(板金用) TRUSCO

    ドリルねじモドトラス(板金用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    719税込791
    1パック(36本)
    当日出荷
    ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
    適合ドライバー(+)No.2
  • 受話器用カールコード MCO

    受話器用カールコード

    MCO(18件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
    タイプクロス結線接続端子4極4芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ

    充電ドライバービットドリル RJタイプ

    ユニカ(16件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
  • ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント 皿

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(400個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様クロムフリー材質種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャストコン ジャストボンド付 BiC

    ジャストコン ジャストボンド付

    BiC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
    付属品ジャストボンドタイプ面落ち
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • モジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(50個)
    当日出荷
    種別より線専用
  • エアロツイン J-Fit(+) BOSCH(ボッシュ)

    エアロツイン J-Fit(+)

    BOSCH(ボッシュ)(33件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。
    商品タイプスタンダード
  • ユニバーサルジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ユニバーサルジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
  • チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
  • 受話器用カールコード 0.3m クロス結線  片側ロング白 MCO

    受話器用カールコード 0.3m クロス結線 片側ロング白

    MCO(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。 受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。 本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
    ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線クロス結線
  • メタルシェルフ キャスター付き YAMAZEN(山善)

    メタルシェルフ キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    4,288税込4,717
    1台
    当日出荷
    丈夫でスタイリッシュなスチールラック。
    用途サイドワゴン、プリンターラック、デスク下収納ワゴンとして。材質ポール、シェルフ:スチール(クロムメッキ)アジャスター:ナイロンテーパースリーブ:ABS樹脂質量(kg)3.5高さ(mm)460奥行(mm)350間口(mm)600耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)全体:約100(キャスター走行時:約50)キャスターあり組立時間約20~30分ポール径(Φmm)19棚寸法(幅W×奥行D)(mm)内寸:540×340
  • ユニクロ ジャックポイント ナベ ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント ナベ

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(400個)
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
  • ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント モドトラス

    ヤマヒロ
    3,960税込4,356
    1箱(300本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
  • ズバッと ペットの毛取りグローブ PROSTAFF(プロスタッフ)

    ズバッと ペットの毛取りグローブ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    999税込1,099
    1個(1枚)
    当日出荷
    布製品についたペットの抜け毛やホコリが撫でるだけでごっそり取れる毛取りグローブです。 毛が付いた表面をサッと撫でるだけで、特殊ブラシ構造の繊維が抜け毛を絡めとります。 ソファやラグ、ペットベッドなどの布製品から衣服まで幅広く使用可能。柔らか生地が腕や肩などの曲面にフィットし、服を着たままでも使えます。 たまった毛はブラシの目方向を逆にすれば取り除けるため、繰り返し使用できるエコ製品です。
    幅(mm)165質量(g)51寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×10繰り返し・詰め替え対応
  • インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • FCR・CVK S/J #40(N424-25B40) KEIHIN

    FCR・CVK S/J #40(N424-25B40)

    KEIHIN(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • ジャストコン BiC

    ジャストコン

    BiC(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
    タイプ面落ち
  • ダイヤルゲージ用 継ぎ足しジョイント Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ用 継ぎ足しジョイント

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    測定子直径(Φmm)4
  • 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善)

    冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー

    YAMAZEN(山善)
    13,280税込14,608
    1台
    当日出荷
    クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。風量:3段階(弱・中・強)。切タイマー:1・2・4時間。冷風モード搭載:周囲温度よりやや低い自然な冷風を送り出します。左右オートルーバースイング機能。上下ルーバーは手動で切替。水タンク容量:約2.5L(有効水量1.9L。外せる水タンク。着脱式エアフィルター。取り外し可能なキャスター付き台座。ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇
    用途熱中症対策、送風に。タワーファン スリムファン 切タイマー スポットクーラー 涼風 冷風 送風 シンプル おしゃれ 換気 熱中症対策 節電 省エネ質量(kg)4.6ホワイト消費電力(W)32/35電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年有効貯水量(L)約1.9水タンク容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×26×74.5風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.0 / 1.1 (50/60Hz)
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    379,800税込417,780
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
...