カテゴリ

  • 自動車純正部品(44)
  • 農業機械(25)
  • メカニカル部品(23)
  • 機構部品(19)
  • バイク部品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 日用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-46 s」の検索結果

関連キーワード
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(42件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用矢崎化工(19件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
Φ28イレクターパイプ用 板取付けジョイント 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 板取付けジョイント矢崎化工
77税込85
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。板の取付けに使用します。
用途板の取付け用として。材質プラスチック質量(g)13
イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント矢崎化工(5件のレビュー)
42税込46特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質プラスチック
[パイプラック用]ボード取付ジョイント エスコ[パイプラック用]ボード取付ジョイントエスコ
110税込121
1個
当日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質プラスチック寸法A(mm)47寸法D(mm)60.6寸法B(mm)34寸法C(mm)17外寸(mm)60.6×34×26
アジャスター 矢崎化工アジャスター矢崎化工(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質プラスチック・鉄質量(g)32
イレクター Φ28パイプ 矢崎化工イレクター Φ28パイプ矢崎化工(72件のレビュー)
819税込901
1セット(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックソケット フジテック・ジャパンブラックソケットフジテック・ジャパン
249税込274
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト形状ソケットブラック仕上ブラック焼付き塗装
パイプフレーム Φ28 モノタロウパイプフレーム Φ28モノタロウ(2件のレビュー)
749税込824
1セット(5本)
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)取扱説明書(2.1MB)
パイプソケット ブラック ハイロジックパイプソケット ブラックハイロジック
279税込307
1個
当日出荷
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト形状ソケットブラック
マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【Sブラケット】 岡田装飾金物マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【Sブラケット】岡田装飾金物
469,800税込516,780
1セット
4日以内出荷
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。取扱説明書(1.44MB)
マットフロアー (S46J) MAZDA(マツダ)マットフロアー (S46J)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (S46J) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S46J)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (S46J) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (S46J)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (S46J) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (S46J)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (S46J) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S46J)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
ブラックソケット フジテック・ジャパンブラックソケットフジテック・ジャパン(5件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト形状ソケット仕上黒焼付塗装
プラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ) スペーシアプラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ)スペーシア(14件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
サンバイザー(R) (S46J) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (S46J)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S46J) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S46J)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ハーネス ルーム ランプ (S46J) MAZDA(マツダ)ハーネス ルーム ランプ (S46J)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ボール スクリュー(エンプラ全球タイプ、SUS製) イマオコーポレーションボール スクリュー(エンプラ全球タイプ、SUS製)イマオコーポレーション
789税込868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール耐熱温度(℃)95
イレクター メタルジョイント 矢崎化工イレクター メタルジョイント矢崎化工(3件のレビュー)
469税込516特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質適合パイプ呼び径Φ28表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付レンチ5mm
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)矢崎化工(6件のレビュー)
151税込166
1本
5日以内出荷
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
SJ246 SMCSJ246SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
Φ28メタルジョイント 矢崎化工Φ28メタルジョイント矢崎化工(39件のレビュー)
428税込471特価
1個ほか
当日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)DPC パイプエンドキャップNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
ブラケット ルーフ (S4) MAZDA(マツダ)ブラケット ルーフ (S4)MAZDA(マツダ)
869税込956
1個
翌々日出荷
パネル ルーフ (S4) MAZDA(マツダ)パネル ルーフ (S4)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント ルーフ (S4) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント ルーフ (S4)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ラベル コーション (S4) MAZDA(マツダ)ラベル コーション (S4)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ランプ インテリア (S4) MAZDA(マツダ)ランプ インテリア (S4)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
クリップ (9S9A) MAZDA(マツダ)クリップ (9S9A)MAZDA(マツダ)
77税込85
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ブラケットセレクトレバー (S5) MAZDA(マツダ)ブラケットセレクトレバー (S5)MAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷