カテゴリ

  • 自動車純正部品(52)
  • 制御機器(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車補修部品(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-561」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(201件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱
当日出荷から90日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
839税込923
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RCA変換ケーブル クラリオン (Clarion)RCA変換ケーブルクラリオン (Clarion)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
RCA出力映像をCJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182Aに接続
ケーブル長(m)1適合品番CJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182A
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
2,598税込2,858
1巻(5000個)ほか
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
309税込340
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 560Ω 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 560Ω 0.25W ±5%KOA
829税込912
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
放射温度計 FLUKE-561J フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-561Jフルーク(FLUKE)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
放射率補正機能 K型熱電対温度測定機能付き 推奨ケース:C43
用途放射温度計(K型熱電対付き)付属品80PK-11、ハードケース、単3電池×2種別媒体:ドライエア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定・供給共に±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)非接触式:-40~550、 K型熱電対:-0~100温度表示最大、最小、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度温度測定基本:非接触式:0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、 0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方、K型熱電対:±2.2℃、圧力:フルスケールの±0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
セラミックコンデンサ(リード) 50V 560pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 560pFMURATA(村田製作所)
39税込43
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)8静電容量560pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)CKD
13,538税込14,892
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品シリンダ内径(Φmm)80
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~)CKD
11,813税込12,994
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63種別部品シリンダ内径(Φmm)63
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KITCKD
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみCKD
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~)CKD
11,775税込12,953
1個
9日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品シリンダ内径(Φmm)40
KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD561J KOAKOA SMDレジスタ, 560Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD561JKOA
109税込120
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)560許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
リングクーラーパイプO (1N) MAZDA(マツダ)リングクーラーパイプO (1N)MAZDA(マツダ)
77税込85
1個
翌々日出荷
バルブ エクスパンション (1N) MAZDA(マツダ)バルブ エクスパンション (1N)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
シール (D3) MAZDA(マツダ)シール (D3)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ガード(L) リヤー マッド (G2) MAZDA(マツダ)ガード(L) リヤー マッド (G2)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
センサー バルブ (TA) MAZDA(マツダ)センサー バルブ (TA)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
(71420)セパレートタイプ フロントシート クッションASSY LH トヨタ(71420)セパレートタイプ フロントシート クッションASSY LHトヨタ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 560pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 560pF ±5%MURATA(村田製作所)
1,098税込1,208
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 560pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
リングO (1A05) MAZDA(マツダ)リングO (1A05)MAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
リングクーリングユニットO (1K) MAZDA(マツダ)リングクーリングユニットO (1K)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
シール クーリング ユニット (1N) MAZDA(マツダ)シール クーリング ユニット (1N)MAZDA(マツダ)
629税込692
1個
翌々日出荷
(BCJH)ガード(L)、リヤー マッド MAZDA(マツダ)(BCJH)ガード(L)、リヤー マッドMAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ガード(L) リヤー マッド (BP) MAZDA(マツダ)ガード(L) リヤー マッド (BP)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
(DH4C)ガード(L)、リヤー マッド MAZDA(マツダ)(DH4C)ガード(L)、リヤー マッドMAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
スプリング(B) パイプ MAZDA(マツダ)スプリング(B) パイプMAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
リングNO.2O (ZY) MAZDA(マツダ)リングNO.2O (ZY)MAZDA(マツダ)
239税込263
1個
翌々日出荷
アンプリファイヤー サーモ (1N) MAZDA(マツダ)アンプリファイヤー サーモ (1N)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
エバポレーター (1N) MAZDA(マツダ)エバポレーター (1N)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
(B45A)ガード(L),リヤー マッド MAZDA(マツダ)(B45A)ガード(L),リヤー マッドMAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
リングクーリングユニットO (EF) MAZDA(マツダ)リングクーリングユニットO (EF)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷