カテゴリ

  • 機構部品(2)
    • パイプラックシステムパーツ(2)
  • 農業機械(4)
  • 溶接用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「j-59c」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアエレメント KITACO

    エアエレメント

    KITACO(69件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
  • 高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    24,980税込27,478
    1箱(20kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。
    用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ590N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R)伸び(%)27(一例:シールドガス、炭酸ガス)AWS規格A5.29 E81T 1-Ni1該当引張強力(N/mm2)620(一例:シールドガス、炭酸ガス)電流範囲(A)下向:120~300立向上進上向:120~260横向:120~280水平すみ肉:120~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプ

    コンクリート二次製品用クランプ

    イーグルクランプ
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例。ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式使用荷重(kg)最小15~最大150適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
  • アルミ三方ローラー ニッコー機材

    アルミ三方ローラー

    ニッコー機材
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
  • ラジエーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ラジエーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • フラックス入りワイヤー 神戸製鋼

    フラックス入りワイヤー

    神戸製鋼
    26,980税込29,678
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    CO2溶接用です。耐気孔性に優れ、揃いが良く光沢のあるすみ肉溶接ができます。スパッタも少ないので、除去工数を低減します。
    用途橋梁、鉄骨、建築機械、産業機械などの下向すみ肉および水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T 59J 1 T1-0 C A-G-U電流範囲(A)下向すみ肉:150~300、水平すみ肉:180~300
  • ホゴホース BIGM(丸山製作所)

    ホゴホース

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格11/2X2000サニー(アオ部品名称ホゴホース図解NoBSM-1540SLT-C2-1 薬液配管部品_No.59、BSM-1040SLT-C2-1 薬液配管部品_No.59、BSM-840SLT-C2 薬液配管部品_No.52、BSM-840SLT-C2-1 薬液配管部品_No.59、BSM-1240SLT-C2-1 薬液配管部品_No.59、BSM-500S-1 薬液配管部品_No.13、BSM-500J 薬液配管部品_No.35、BSM-1240SLT-C2 薬液配管部品_No.52、BSM-1040SLT-C2 薬液配管部品_No.52、BSM-500S 薬液配管部品_No.35
  • Cガタトメワ アナヨウ 68 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 68

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ68部品名称Cガタトメワ アナヨウ 68図解NoSSA-α500 動力噴霧機部品_No.70、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.41、SSA-F501 電磁クラッチ部品_No.9、SSA-α1000S トランスミッション(3)部品_No.48、BSA-3000C,BSA-3000C-W Vロッド,トルクロッド部品_No.13、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.41、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.31、SSA-α1000ST トランスミッション(3)部品_No.48、SSA-C610 動力噴霧器(2)部品_No.25、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.41、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.48、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.48、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.41、BSA-3000C,BSA-3000C-W サスペンションシリンダ部品_No.9、GX-1500J カウンタシャフト 1部品_No.59、SSA-F500 電磁クラッチ部品_No.9、SSA-α600 台車(トランスミッション(3))部品_No.48、SSA-α1001ST トランスミッション(3)部品_No.48、SSA-F610 動力噴霧機(2)部品_No.31
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    規格10X1BX3500部品名称ホース図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.27、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.30、SSA-S602DX(4) 薬液配管部品_No.53、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.35、SSA-F616 薬液配管部品_No.59、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.20、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.63、BSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Jシリーズ部品_No.22、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.73、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.17、SSA-F1010 薬液配管部品_No.40、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 JDシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.10、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.35、SSA-S602DX 薬液配管部品_No.49、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.58、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.33
  • 6カクボルト M10X35 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X35

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X35図解NoSSA-S1002 オプション(2)部品_No.37、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.34、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.35、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.28、BSA-420JASG G-3 ブーム受付部品_No.6、SSA-F610 ファン駆動部品_No.71、MSA613R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MHL351A アウトリガ関係部品_No.58、BSA-420JASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.8、GSL205-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M10X35_No.28、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.34、BSA-420JAS ソフトキャビン日陰(Jタイプ用)部品_No.8、SSA-F615 ファン駆動部品_No.73、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59、MLSL3304 巻取装置部品_No.28、MSA515R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59など
  • 北川鉄工所 スクロールチャック用 SBS/ALーSBS 小径 生爪(鉄/アルミ) ギガ・セレクション

    北川鉄工所 スクロールチャック用 SBS/ALーSBS 小径 生爪(鉄/アルミ)

    ギガ・セレクション
    25,980税込28,578
    1組
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)取付ボルト:20爪形状C:小径120℃