カテゴリ
- メカニカル部品(208)
- バイク部品(174)
- パソコン/周辺機器(112)
- 物流用品(69)
- 農業機械(54)
- 制御機器(36)
- 自動車補修部品(35)
- 切削工具(27)
- 空調・照明・電設資材(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 事務用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 自転車部品(13)
- 機構部品(11)
- 建築金物(9)
- 作業工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- カー用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 清掃用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 防災用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(84)
- KEIHIN(70)
- KITO(キトー)(65)
- スリーピース(58)
- 旭精工(49)
- ホンダ(35)
- FYH(日本ピローブロック)(35)
- NTN(エヌティーエヌ)(22)
- ダイヤトレンド(20)
- CKD(18)
- ALBA(アルバ)(17)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- omron(オムロン)(12)
- ネグロス電工(11)
- AFAM(アファム)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- IRC(9)
- カツイチ(9)
- PLUS(プラス)[文具](8)
- ブランドをもっと見る
「j-90」の検索結果

モデニカ ナチュラル J 90g
中野製薬¥2,198税込¥2,4181個(90g)5日以内出荷まるでゼリー(Jelly)のようなみずみずしいジェルで、うるおいのある質感を表現。 ツヤ成分がウェットすぎずナチュラルなツヤを創ります。
ラバーパッドDX
Meltec(大自工業)(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷車体を保護する。 ガレージジャッキ 汎用タイプ用途ジャッキパッド材質合成ゴム色ブラック質量(g)240寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
J12V90WAXS
ELPA¥1,518税込¥1,6701個当日出荷ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)44色クリア定格電圧(V)12口金GY6.35定格消費電力(W)90定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲン
充電ドライバービットドリル RJタイプ
ユニカ(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
マジック補充インキ
寺西化学(88件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個(900mL)当日出荷から61日以内出荷インキを補充することで、長く使えて経済的です。用途マジックインキ専用の補充インキです。商品タイプ補充用インク
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から105日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm![ナンバーリング用インク PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25873339-220711-02.jpg)
ナンバーリング用インク
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥699税込¥7691個(20mL)当日出荷プラスのナンバリング専用補充用のインクです。ナンバーリングは改ざん防止と、インク固着防止の為、特殊なインクを使用しています。プラスのナンバリングをご利用の際は、故障の原因となりますので必ず専用インクをご使用ください。プラスナンバリングは、インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。仕様ナンバリング繰り返し・詰め替え対応
J-Bag(ジェイバッグ)901
萩原工業¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷環境問題を考慮し、無鉛仕様です。用途短期間(約3ヵ月)での土木、河川等の改修工事設置などに。トラスコ品番437-7098材質袋本体:ポリプロピレン、吊りベルト:ポリプロピレン、反転ベルト:ポリプロピレン寸法(mm)1100×1100色ベージュタイプワンウェイタイプRoHS指令(10物質対応)対応
インクFJ900
山崎産業¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷速乾性で、コート紙・ポリ袋・缶などの非浸透性物質に最適です。インクは耐水性で、乾燥後は水に濡れても落ちません。2018年トラスコ掲載ページ4 1918繰り返し・詰め替え対応
充電マルチドリルビット MJタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
ナイスジョイント(SUS304)製90°エルボ
ONK(オーエヌ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115材質ステンレス(304・316)形状エルボ90°種類ステンレス管用継手圧力2.0MPa以下使用流体水、エア、蒸気呼び圧力20K
定規・コンパスセット
レイメイ藤井¥839税込¥9231個当日出荷ぴたっと止まる新感覚滑り止め付 握力の弱い子でもズレないから線が引きやすい質量(g)32エコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×70×32グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 069
デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ
ミシガン¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。 小径用のモジュラータイプはハンドルMDT-800を使用し手作業も可能です。 一般鋼からアルミ・ステンレスまで幅広い材料に対応します。用途貫通穴の裏面と表面のバリ取りに。幅(mm)10全長(mm)127シャンク径(Φmm)10適合ブレードBJ4545P
PD ジョイント
因幡電工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷用途直線継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)色アイボリー種類ストレートジョイント寸法D(mm)32寸法C(mm)80
ジュート製 ガーデンロープ 麻ひも
タカショー¥589税込¥6481巻5日以内出荷から6日以内出荷植物にやさしいジュート(麻)でできた天然素材のひもです。土に還るため、自然にも優しい商品です。用途植物の誘引、ガーデニング、クラフトやホビーなど幅(mm)2太さ(mm)約2
スモーキングスタンド(屑入付)
EBM(江部松商事)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷材質/仕上ステンレス/ヘアライン仕上質量(kg)1.6外寸(mm)Φ225×H580EBM品番2872610
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
リヴィールアップ インテンス ワイン55
エボリューション¥16,980税込¥18,6781個(6個)翌々日出荷径の一番大きなところは容量の目安になっているため、バイザグラスにも適しています。直径(Φmm)111高さ(mm)246質量(g)200口径(Φmm)65.5
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 900 V, 9 A, 3 ピン パッケージTO-3PN TK シリーズ
東芝(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 900 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.3Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 250 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK8 / TK9シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
電子ジグソー ケース付き
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載用途木材、鋼板等の切断付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])850~3000ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス3.2
ステンシャックル
ニッサチェイン¥9,498税込¥10,4481箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ドラフター
MUTOH¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷から4日以内出荷機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板ヘッド仕様バー二ヤ
...














![ナンバーリング用インク PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25873339-220711-02.jpg)








![ボルトクリッパー替刃 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01031458-181026-02.jpg)