カテゴリ

  • 空調・電設資材(21)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(4)
  • トラック純正部品(2)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「j-link」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュマイクロコントローラ用 デバッグエミュレータ SEGGERフラッシュマイクロコントローラ用 デバッグエミュレータSEGGER
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
USBケーブル、20ピンリボンケーブル J-Link ULTRA+プローブ J-Link ULTRA+ は、多数のプロセッサコアに対応したJTAG/SWDプログラミング及びデバッグプローブです。IAR組み込みワークベンチIDEにシームレスに統合され、フラッシュメモリ、RDI/RDDI、及びJ-Flash内での無制限のブレークポイントの統合ライセンスが付属します。 対応プロセッサ ARM7/9/11、Cortex-A5/A8/A9、Cortex-M0/M1/M3/M4/M7、Cortex-R4/R5 Microchip PIC32 ルネサスRX100/RX200/RX610/RX621/RX62N/RX62T/RX630/RX631/RX63N 特長 ほとんどの対応マイクロコントローラのフラッシュメモリへの直接ダウンロード 最大3 MB/sのダウンロード速度 フラッシュメモリ内での無制限のブレークポイントをサポート Cortex-Mシステムの外部フラッシュメモリ内でのブレークポイントをサポート 複数のアプリケーションによるCPUへの同時アクセスをサポート リモートサーバー付属。TCP/IPからJ-Linkをリモート使用可能 自動コア認識 SWD/SWV (Serial Wire Debug/Serial Wire Viewer)をサポート J-Flash生産用フラッシュプログラミングをサポート 最大ターゲットインターフェイス速度:50MHz 最大SWOサンプリング速度:100MHz 幅広いターゲット電圧範囲:+1.2→+3.3 V、+5 V許容 組み込みトレースバッファ(ETB)をサポート 各種のターゲットアダプタ及び光学絶縁アダプタを用意 RDI/RDDIインターフェイス USBコネクタから供電 適応型クロックをサポート すべてのJTAGシグナルの監視及びターゲット電圧の測定が可能 ターゲット電源:300mA (過負荷保護あり) ターゲットインターフェイス:JTAG/SWD 20ピン PCインターフェイス:USB 2.0 HS 寸法:100×53×27mm クロスプラットフォームサポート(Windows、Linux、Mac OS Xで動作) フラッシュDLLを用意 ソフトウェア開発キット(SDK)を用意 無料のソフトウェアアップデート、1年間のサポート ターゲットアダプタ及びアダプタケーブル 131-1325 131-1325 J-Linkターゲット電源アダプタ 131-1326 131-1326 J-Link 10ピンニードルアダプタ 131-1327 131-1327 J-Link RX100/200/600 MCUアダプタ 131-1328 131-1328 J-Link 19ピンARM Cortex-M MCUアダプタ 131-1329 131-1329 J-Link 9ピンARM Cortex-M MCUアダプタ 131-1330 131-1330 J-Link 14ピンARM 7/9/11 MCUアダプタ 131-1331 131-1331 J-Link Microchip PIC32 MCUアダプタ リンクアイソレータボード 131-1335 131-1335 J-Link ARM JTAGアイソレータボード 131-1336 131-1336 J-Link ARM SWDアイソレータボード 131-1337 131-1337 J-Link USBアイソレータボード
仕様●アクセサリタイプ:デバッグエミュレータ●併用可能製品:フラッシュマイクロコントローラ●RoHS適合状況:適合●コード番号:131-1321アズワン品番68-4149-63
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボドライブユニット  CC-Link IE TSNインターフェース対応 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボドライブユニット CC-Link IE TSNインターフェース対応三菱電機
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ  CC-Link IE TSNインターフェース対応 RJ仕様 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 RJ仕様三菱電機
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
電源三相AC400 Vインターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能
(SJ212)ROD、LINK 日野自動車(SJ212)ROD、LINK日野自動車
600税込660
1個
7日以内出荷
(SJ222)ROD、LINK 日野自動車(SJ222)ROD、LINK日野自動車
404税込444
1個
7日以内出荷
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニットomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-LinkIE TSN対応 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-LinkIE TSN対応三菱電機
59,980税込65,978
1台ほか
4日以内出荷から100日以内出荷
サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。
AVAYA EHS 14201-33 JabraAVAYA EHS 14201-33Jabra
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
Avaya 電話機用電子フックスイッチソリューション。Avaya Digital Deskphone の 1400、9400、9500 シリーズ、IP Deskphone シリーズ 9608、9611、9621G、9641G シリーズ、Avaya J シリーズ電話機(J129 除く)対応。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、デスクホンの間に接続することでリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
CC-Link I/Fモジュール Mitutoyo(ミツトヨ)CC-Link I/FモジュールMitutoyo(ミツトヨ)
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
小型カウンタ(EJカウンタ)とインターフェースユニットを連結し、産業用インターフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。対応インターフェース・USB2.0 Full Speed・CC-Link Ver.1.10・CC-Link Ver.2.00ユーザーインターフェース表示:POWER(緑)、RUN(緑)、ERROR(赤)、EJ-CONNECT(緑)スイッチ:ロータリースイッチ×3、(局番設定×2、通信速度設定×1)機能:USB、CC-Link各プロトコル共通、現在値の読み出し※、現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、EJカウンタのパラメータ設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリア※CC-LinkではVer.2.00のみの対応となります。電源:EJ-102Nから供給(USBからの電源供給はできません)
使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21HZA186
TENQOO直付40形W230連結用 東芝ライテックTENQOO直付40形W230連結用東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形W300連結左 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300連結左東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:324埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)2.9定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形W300連結右 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300連結右東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:324埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)2.9定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付W230調光 連結用 東芝ライテックTENQOO直付W230調光 連結用東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
TENQOO直付W120調光 連結用 東芝ライテックTENQOO直付W120調光 連結用東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
TENQOO直付40形W120連結用 東芝ライテックTENQOO直付40形W120連結用東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.7定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付W230調光連結用 東芝ライテックTENQOO直付W230調光連結用東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)1.3調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付W120調光連結用 東芝ライテックTENQOO直付W120調光連結用東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
TENQOO直付40形連結型 東芝ライテックTENQOO直付40形連結型東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO埋込40形連結型 東芝ライテックTENQOO埋込40形連結型東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形W300連結中 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300連結中東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:324埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)3.1定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形W190連結中 東芝ライテックTENQOO埋込40形W190連結中東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:214埋め込み寸法(mm)W:190質量(kg)2.9定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形W190連結 東芝ライテックTENQOO埋込40形W190連結東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:214埋め込み寸法(mm)W:190定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形W150連結左 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150連結左東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:174埋め込み寸法(mm)W:150質量(kg)2.2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形W150 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:174区分埋込定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20埋め込み寸法(mm)W:150グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO埋込40形W150連結 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150連結東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:174区分埋込消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V)埋め込み寸法(mm)W:150グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO埋込40形W300連結 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300連結東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:324埋め込み寸法(mm)W:300定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形W190連結左 東芝ライテックTENQOO埋込40形W190連結左東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:214埋め込み寸法(mm)W:190質量(kg)2.4定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
GOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-422 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-422三菱電機システムサービス
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
TENQOO埋込40形W190連結右 東芝ライテックTENQOO埋込40形W190連結右東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:214埋め込み寸法(mm)W:190質量(kg)2.4定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形W150連結右 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150連結右東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:174埋め込み寸法(mm)W:150質量(kg)2.2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形W150連結中 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150連結中東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:174埋め込み寸法(mm)W:150質量(kg)2.3定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ CC-Link IE対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ CC-Link IE対応三菱電機
73,980税込81,378
1台
91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J4インターフェイスCC-Link IEフィールド制御軸数1
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ モーション対応 CC-Link IE対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ モーション対応 CC-Link IE対応三菱電機
77,980税込85,778
1台
91日以内出荷
MR-J4-B-RJ010は、EthernetベースのオープンネットワークであるCC-Link IE フィールドネットワークに対応したサーボアンプです。MR-J3-T10と組み合わせて使用します。
仕様モーション対応 CC-Link IE フィールドネットワークインタフェースシリーズMELSERVO-J4インターフェイスCC-Link IEフィールドネットワーク制御軸数1
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ  CC-Link IE TSNインターフェース対応 HS仕様 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 HS仕様三菱電機
319,800税込351,780
1個
100日以内出荷
電源三相AC400 Vインターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能/機能安全入出力信号3点
MELSERVO-J5シリーズ AC多軸一体サーボアンプ CC-LinkIE TSN対応 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ AC多軸一体サーボアンプ CC-LinkIE TSN対応三菱電機
109,800税込120,780
1台
91日以内出荷
サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 多軸一体サーボアンプは1ユニットでサーボモータ2~3台を駆動でき、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
電源(V)単相または三相AC200~240 またはDC入力シリーズMELSERVO-J5インターフェイスCC-Link IE TSN対応
(株)ジェイテクト製シーケンサ用RS-422ケーブル 三菱電機(株)ジェイテクト製シーケンサ用RS-422ケーブル三菱電機
1個
欠品中
種別RS-422ケーブル((株)ジェイテクト製シーケンサ用ケーブル)ケーブル長(m)10対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT分類FA機器接続ケーブル主な用途シーケンサCPU:PC3J/PC3JL通信モジュール:PC/CMP2-LINK