カテゴリ
- 制御機器(580)
- 農業機械(542)
- 作業服(452)
- バイク部品(442)
- 切削工具(346)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(263)
- パソコン/周辺機器(237)
- 配管・水廻り設備部材(236)
- メカニカル部品(212)
- FA担当者のオススメ新商品(185)
- 物流用品(170)
- 自動車補修部品(135)
- 空調・照明・電設資材(121)
- 船舶用品・漁業資材(99)
- 事務用品(96)
- 家電(83)
- 建材・エクステリア(82)
- 作業工具(82)
- 建築金物(76)
- 電気材料(67)
- 機構部品(66)
- 測定用品(45)
- 電動工具(45)
- 防災用品(43)
- 学童・教育用品(43)
- 科学研究・開発用品(38)
- 店舗什器・備品(35)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 厨房用品(27)
- オフィス家具(27)
- 自転車部品(27)
- カー用品(23)
- 安全保護具(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 清掃用品(20)
- 空圧工具(20)
- 保管用品(18)
- 安全用品(18)
- バッテリー・電装(17)
- 卓上消耗品(16)
- 自動車純正部品(15)
- 研磨材(15)
- トラック用品・パーツ(15)
- 農業・園芸資材(14)
- 溶接用品(13)
- マスク(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 住設機器(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 日用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 接着剤・補修材(8)
- 医療(8)
- 整備工具・収納(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 農具(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- バイク純正部品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 縫製用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 救急・衛生(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 梱包用品(5)
- 塗料(5)
- 安全標識(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(531)
- サンエス(394)
- ダイヤトレンド(150)
- PISCO(ピスコ)(140)
- RS PRO(133)
- Gクラフト(115)
- TRUSCO(104)
- タンガロイ(81)
- CKD(75)
- エスロン(69)
- omron(オムロン)(66)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- タイルメント(58)
- NETGEAR(58)
- イスカル(52)
- VISHAY(49)
- DAYTONA(デイトナ)(42)
- KEIHIN(35)
- Jackery(ジャクリ)(34)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「j&s」の検索結果

ミストファン
J&S¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷質量(kg)3タイプエコノミータイプ電源(V)単相100消費電力(W)36/40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×405噴霧量(L/h)10
PPバンド J-S1
積水樹脂(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2巻)当日出荷梱包機での直進性がアップ!トップシェアメーカーとして培った生産技術を更に進化させました。 リターナブルコアに対応!環境に敏感なユーザー様に好評のプラスチック製コア(Pコア)に対応。繰り返し使用することで環境に配慮。 国内生産品です。厚さ(mm)0.58内径(Φmm)200破断伸度(%)25以下
J320Sリセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)¥7,598~税込¥8,358~1パック(200個)ほか当日出荷から64日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
開放型工場扇
J&S(1件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901台5日以内出荷角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。用途工場や倉庫の暑気対策に!質量(kg)17電源(V)単相100消費電力(W)165/240スイッチツマミハネ径(cm)75羽根枚数3モーター開放型風量(m3/min)270/302騒音値(dB)68本体寸法(mm)奥行370本体寸法(mm)高さ960風量調整3段階本体寸法(mm)幅880外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960材質(羽根)プラスチック羽根寸法(cm)75上下角度調整○サーマルプロテクター○
変換プラグ S6.3J-S3.5P
オーム電機¥519税込¥5711個当日出荷Φ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下、経年変化にも強いです。仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ6.5ステレオ標準ジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ
変換プラグ S3.5J-S6.3P #2
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷イヤホンやヘッドホン等のΦ3.5ステレオミニプラグをステレオラジカセ等のΦ6.3ステレオ標準プラグに変換します。コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-6.3Φステレオ標準プラグ
三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥12,700税込¥13,9701本当日出荷から3日以内出荷三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
変換プラグ S6.3J-S3.5P #2
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ステレオヘッドホン等のΦ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。コネクタ形状6.3Φステレオ標準ジャック-3.5Φステレオミニプラグ
中継コネクター S3.5J-S3.5J #2
オーム電機¥439税込¥4831個当日出荷3.5Φステレオミニプラグどうしを中継して接続します。コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニジャック
コロニーカウンター MayI CC-J2S
明藍商会¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷軽い、持ち運び便利! コンパクトな設計。軽くて持ち運びしやすい LED照明。明るさは調整可能見やすさ抜群(ルーペランプ付きで安定した光源を確保) カウント音。カウント音通知で数え間違いを防ぐ コロニーカウンターとは、微生物検査においてコロニーの数の計測を行うための台です。コロニーとは菌の集落のことであり、菌をプレート上に撒いて培養したものをコロニーカウンターに乗せ、ライトで照らしたコロニーを付属の拡大鏡を使って計測します。 「コロニーカウンターMayI CC-J2S」 は、デジタルカウンター、誘導カウンティングプールなどで構成されたデジタル表示タイプ半自動菌検査機です。 カウンティングプールの背景は黒が深く、サイドビーム照明付きの高性能LEDライトを搭載していることにより、コロニーのコントラストが鮮明に映し出されます。 この装置は、食品、飲料、医薬品、生物製品、衛生製品、飲料水、産業廃水、臨床検体中の細菌の検査に広く使用されています。 さまざまな健康および防疫ステーション、環境モニタリングステーション、食品衛生監督および検査オフィス、病院、生物学的製品研究所の研究所、医薬品検査機関、食品工場、化学プラント、大学、研究機関に適しています。照明白色LEDデジタル表示3桁LED表示
ステンレスリーマー ブレード F/122J-S
RIDGID(日本エマソン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。トラスコ品番788-4133適合機種122J-S/122XL質量(g)9.1
中継コネクター S3.5J-S3.5J
オーム電機¥519税込¥5711個翌々日出荷3.5Φステレオミニプラグどうしを中継して接続します。高伝導率金メッキ仕様仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニジャック
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥6,300~税込¥6,930~1本当日出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
TG36J3S スレッドヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷ヘッドチューブ装着時に違和感のない丸みのあるハイスタックボディーがバイクを引き立てる用途スレッドレスヘッドセットサイズ1-1/8"質量(g)85スタックハイト(mm)26.6(上14.5 下12.1)
軟式少年用J.S.B.B 公認金属バット
PROMARK(プロマーク)¥7,398税込¥8,1381本6日以内出荷(財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。特殊素材内蔵で飛距離UP!材質アルミ合金色ブラック質量(g)約600径(Φmm)【打球部】69.5長さ(cm)78
TG36J3S スレッドレスヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥6,098税込¥6,7081個6日以内出荷TANGE SEIKI定番の#1508ベアリングを採。用した新しいデザインのヘッドパーツ。ヘッド。チューブ装着時に違和感のない丸みのあるハイ。スタックボディーがバイクを引き立てる。サイズ1-1/8"質量(g)85スタックハイト(mm)36.6(上14.5、下12.1)
軟式一般用J.S.B.B 公認金属バット
PROMARK(プロマーク)¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷(財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。特殊素材内蔵で飛距離UP!。軟式一般用ミドルヒッター向け。。材質アルミ合金色ブラック質量(g)約700径(Φmm)【打球部】63長さ(cm)84
軟式一般用J.S.B.B 公認金属バット
PROMARK(プロマーク)¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷(財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。超軽量太型バットが生み出す抜群の操作性。軟式一般用ミドルヒッター向け。。材質アルミ合金色ゴールド質量(g)約700径(Φmm)【打球部】63長さ(cm)84
TG36J3S Upper テーパードヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷色ブラックサイズ1-1/8"質量(g)41タイプUpperのみ外径(mm)圧入:34スタックハイト(mm)14.5
滅菌QCデンタルコットンⅠJ S1030-40(10個)
オオサキメディカル¥4,898税込¥5,3881箱6日以内出荷ディスポーサブルタイプの万能ツボに入った、滅菌済デンタルコットンです。毛羽立ちが少なく吸収性が良いため、快適に使用できます。ステンレス製万能ツボ感覚で使用でき、キャップの開閉を片手操作で清潔・。確実に行えます。デンタルコットンの滅菌や、万能ツボの再生業務(洗浄、滅菌など)の省力化が。図れます。使用後はキャップとカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができる。ため、ゴミの減量が図れます。キャップの素材にはPP(ポリプロピレン)を、カップの素材には無公害性・安全。衛生性・耐薬品性に優れるA-PET(非結晶ポリエチレンテレフタレート)を使用して。いるため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、。完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。直径(Φmm)10×30
...