カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,295)
- 自動車純正部品(2,029)
- バイク純正部品(1,119)
- 制御機器(756)
- 農業機械(547)
- メカニカル部品(517)
- 作業服(478)
- バイク部品(463)
- 切削工具(423)
- 配管・水廻り設備部材(300)
- パソコン/周辺機器(239)
- FA担当者のオススメ新商品(236)
- 物流用品(223)
- 自動車補修部品(152)
- 空調・照明・電設資材(147)
- 建材・エクステリア(136)
- 科学研究・開発用品(117)
- 建築金物(113)
- 事務用品(105)
- 船舶用品・漁業資材(104)
- トラック純正部品(104)
- 家電(98)
- 機構部品(94)
- オフィス家具(93)
- 測定用品(88)
- 作業工具(88)
- 電気材料(82)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(62)
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- 店舗什器・備品(57)
- 電動工具(55)
- 防災用品(54)
- 住設機器(53)
- 学童・教育用品(47)
- 安全保護具(40)
- 厨房用品(39)
- 保管用品(36)
- 医療(36)
- 清掃用品(30)
- 自転車部品(30)
- 安全標識(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- 安全用品(24)
- カー用品(24)
- 空圧工具(23)
- 農業・園芸資材(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- バッテリー・電装(20)
- 研磨材(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 整備工具・収納(19)
- 卓上消耗品(18)
- マスク(17)
- トラック輸送・安全用品(15)
- トラック用品・パーツ(14)
- 測定関連サービス(13)
- 日用品(12)
- 防犯用品(12)
- 溶接用品(11)
- 救急・衛生(11)
- 梱包用品(10)
- 接着剤・補修材(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 農具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 縫製用品(7)
- 塗料(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 手袋(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- ホンダ(2,189)
- SMC(2,187)
- BIGM(丸山製作所)(531)
- MAZDA(マツダ)(526)
- サンエス(394)
- YAMAHA(ヤマハ)(322)
- ダイヤトレンド(154)
- タンガロイ(144)
- PISCO(ピスコ)(141)
- RS PRO(137)
- Gクラフト(115)
- TRUSCO(109)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- 日野自動車(102)
- CKD(97)
- エスロン(81)
- スズキ(78)
- VISHAY(68)
- omron(オムロン)(63)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「j&s」の検索結果

サーキュレーター(サイレントファン)
J&S¥10,780~税込¥11,858~1台翌々日出荷床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。軽くて持ち運びも楽々です。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量調整強・中・弱
サーキュレーター(サイレントファン)
J&S¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷空気のよどみを解消するサーキュレータ、工場の循環扇としてご使用いただけますので温度のムラを解消できます。音が静かで快適なサイレントファンです。据え置き設置も可能です。サーマルプロテクター付。用途工場や倉庫などで冷暖房の循環に最適タイプサイレントファン周波数(Hz)50/60電源(V)単相100極数(P)6
スポットエアコン(単相100V・1口・自動首振りなし)
J&S¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷種別床置き質量(kg)51電圧(V)単相100消費電力(W)710/880スイッチパワーリレー 切・弱・強電源単相100V 50/60Hz定格電流(A)8.0/9.0首振自動首振りなし電源コード(m)2風量5.5/6.3m3/min本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ935本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×470×935使用環境温度(℃)16~40送風口数1口冷媒HFC R410A圧縮機全閉式ロータリー冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)2.2/2.5
サーキュレーター(サイレントファン)
J&S¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷静かな風が30m先まで届きます。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。空気のよどみを解消するサーキュレーターです。温度のムラを解消します。冷暖房の効率UP。上下角度の調整可能です。質量(kg)31.6タイプサイレントファン周波数(Hz)50/60電源(V)三相200消費電力(W)155/225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×900風量(m3/min)65/70電源コード(m)4極数(P)6
ワイドファン
J&S¥30,980税込¥34,0781台翌々日出荷羽根径60cmの大型ファンです。据付工事不要です。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策に最適です。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。上下角度調整±90度。3段階風量切り替え可能です。質量(kg)18.3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)弱:156/190・中:172/210・強:215/260ハネ径(cm)60羽根枚数3モーター開放式風量(m3/min)弱175/214・中220/270・強250/302外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×280×750材質(羽根)アルミ
開放型工場扇
J&S¥30,298税込¥33,3281台翌々日出荷大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)170/210ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×690×1410~1590風量(m3/min)195/234電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)機能三脚折り畳み式本体寸法(mm)奥行690本体寸法(mm)高さ1410~1590風速(m/min)390/468風量調整3段階本体寸法(mm)幅800材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)60左右首振○サーマルプロテクター○
サイレントファン
J&S¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷低騒音!僅か69dB! 風の到達距離約45m! 工場、体育館等の広い空間の換気、風の循環に! 汎用性の高い単相100Vモデルです。 上下角度調節可能です。用途工場、体育館等の広い空間の換気、風の循環に質量(kg)31.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:230/60Hz:320風量(m3/min)100/120騒音値(dB)69風量調整上下角度調整
45cmアルミ羽根
J&S¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷油煙の浮遊する場所、高周波の発生する場所では必ずアルミ羽根をご使用下さい。(樹脂羽根を使用すると割れる恐れがあります)ハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)アルミ
冷風扇(単相100V)
J&S¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷エアコンと併用で涼しさUP!。単相100V、タンク容量80L。消費電力わずか299/387W。大風量200m3/min。学校、体育館、工場、倉庫、ショッピングモール、店舗などあらゆる場所で使用できます。風量3段階切替・左右自動首振り付です。送風のみでの使用も可能です。ストッパー付の大型キャスターで移動がスムーズです。キャスター上部にはアイボルトを備えているため、吊り下げて荷台への積み下ろしも可能です。大きめの給水口を採用しております。水の補充がスムーズに行えます。水道直結可付属のコネクターで水道ホースを取り付けると自動給水可能です。本体の左右と背面に冷却エレメントを搭載しているため、冷房能力がUP質量(kg)42周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)299/387タンク容量(L)80定格電流(A)2.99/3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×510×1440風量(m3/min)200/200電源コード(m)約3.4(アース付)騒音値(dB)68/68風量調整3段階
スポットエアコン(単相100V・首振有)
J&S¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷1人用自動首振り機能有のスポットエアコンです。冷房能力2.2/2.5kW。排水量軽減設計(リトルドレン設計)。タッチパネル式スイッチ搭載しております。フィルターの清掃、交換が簡単にできます。付属のホースで常時排水も可能です。質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)710/880定格電流(A)8.0/9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×460×878首振あり(自動・70度)風量(m3/min)5.5/6.3電源コード(m)2(アースクリップ付)保護装置(送風機モーター)サーマルプロテクター使用環境温度(℃)16~40ドレンタンク容量(L)4.5操作方法パネル式送風口数1冷媒HFC R410A(GWP値2090)圧縮機全閉式ロータリー冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)2.2/2.5排熱ダクト有無有
ミストファン
J&S¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷質量(kg)10タイプ大噴射タイプ電源(V)単相100消費電力(W)264風量(m3/min)18騒音値(dB)72外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×550噴霧量(L/h)0~60
ミストファン
J&S¥709,000税込¥779,9001台翌々日出荷大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に質量(kg)90周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2羽根寸法(cm)100噴霧量(L/h)30
45cm全閉式壁掛扇
J&S¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。付属品取付アタッチメント型式壁掛奥行(mm)520周波数(Hz)50/60電源(V)3相200消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150風量(m3/min)50Hz/60Hz191/223ハネ径(cm)45モーター全閉式風量(m3/min)50Hz:191/60Hz:223消費電力(W)(50/60Hz)130/150首振角度(°)左右70機能左右首振り:あり風速(m/min)50Hz:380/60Hz:444風量調整2段階付加機能リモコン付操作方法2段風量切り替えトグルスイッチ(弱・強)材質(羽根)アルミニウム風速(m/min)(50Hz/60Hz)380/444サーマルプロテクター○色(羽根)シルバー
45cm全閉式壁掛扇
J&S¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。付属品取付アタッチメント型式壁掛奥行(mm)520周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150ハネ径(cm)45モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)130/150首振角度(°)左右70機能左右首振り:あり風量調整3段階付加機能リモコン付材質(羽根)アルミニウムリモコンワイヤードリモコン(コード長1.2m)サーマルプロテクター○色(羽根)シルバー
45cm全閉式スタンド扇
J&S¥30,980税込¥34,0781台翌々日出荷アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段階切替(弱・中・強)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150ハネ径(cm)45
開放型工場扇
J&S¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。タイプキャスタータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/150ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×800風量(m3/min)120/140電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)高さ800風速(m/min)240/280風量調整3段階本体寸法(mm)幅500材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)45左右首振○サーマルプロテクター○
ミニスポットエアコン(自動首振機能なし)
J&S¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷冷風2口設計のスポットエアコンです。排水量軽減設計(リトルドレン設計)質量(kg)42周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)650/780定格電流(A)8.0/9.0保護装置送風機モーター:サーマルプロテクタードレンタンク容量(L)2操作方法パネル式冷媒HFC R410R圧縮機全閉式ロータリー冷房能力(kW)2.0/2.3
ミストファン
J&S¥121,980税込¥134,1781台翌々日出荷据付工事不要です。タンク容量48L。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策、粉塵対策、加湿に最適です。遠心式なので目詰まりしないです。メンテナンスフリーです。バルブで水量調整可能です。3段階風量切り替え可能です。自動首振り機能付きです(左右約70度)。水道直結可能です。質量(kg)26消費電力(W)180電源単相100Vタンク容量(L)48風量(m3/min)96周波数50/60Hz騒音値(dB)58風量調整強・中・弱首振り自動首振り左右約70度噴霧量(L/h)0~8
ミストファン
J&S¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷質量(kg)3タイプエコノミータイプ電源(V)単相100消費電力(W)36/40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×405噴霧量(L/h)10
開放型工場扇
J&S¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。タイプフロアータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/151ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700風量(m3/min)120/141電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)本体寸法(mm)奥行400本体寸法(mm)高さ700風速(m/min)240/281風量調整3段階本体寸法(mm)幅500材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)45左右首振○サーマルプロテクター○
PPバンド J-S1
積水樹脂(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2巻)当日出荷梱包機での直進性がアップ!トップシェアメーカーとして培った生産技術を更に進化させました。 リターナブルコアに対応!環境に敏感なユーザー様に好評のプラスチック製コア(Pコア)に対応。繰り返し使用することで環境に配慮。 国内生産品です。厚さ(mm)0.58内径(Φmm)200破断伸度(%)25以下
手押し式スイーパー
J&S¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷コードレスなので持ち運びが簡単です。お手頃価格のエントリーモデルです。耐久性に優れたブラシを使用しております。樹脂製なので軽くて丈夫です。手押し式です。質量(kg)13.5清掃能力(m2/h)2600清掃幅(cm)75ダストボックス容量(L)50
ワイドファン
J&S(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。用途工場や倉庫などの送風、換気に質量(kg)49タイプ大型サーキュレーター周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2風量調整2段階材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)100上下角度調整○サーマルプロテクター○
手押し式スイーパー
J&S¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷信頼のドイツ製!電源不要!軽くて丈夫なスイーパー! 耐久性に優れたポリアミド樹脂製のブラシ。 本体が樹脂製なので軽くて操作しやすいです。 ホウキの10倍の清掃能力。 コードレスなので持ち運びが簡単です。 吸い込み口が大きいので空き缶サイズのゴミも取れます。 両サイドのサイドブラシでゴミをかき集めます。 本体内蔵のメインブラシでゴミをタンク内に回収します。 ダストフィルターは、タンク内に回収されたゴミ、ホコリを外に逃がしません。 ブラシを押さえつけて清掃能力UP! サイドブラシダイヤルでブラシの高さ調整可能です。用途工場、公園、イベント会場、映画館、テニスコート、鶏舎、豚舎、牛舎、ゴルフ場、体育館、木工場、駐車場などに
ダクトファン
J&S¥91,980~税込¥101,178~1台翌々日出荷排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。タイプキャスター付エコノミーファン電源(V)三相200(50/60Hz)極数(P)4
ダクトファン
J&S¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷400Φ、500Φの大型ダクトファンが単相100Vになって新登場!。耐久性の高いNSKベアリング使用しております。上下角度調整可能です。極数4P周波数(Hz)50/60電源(V)単相100電源コード(m)3.5
ダクトファン
J&S¥71,980税込¥79,1781台翌々日出荷排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。タイプ大風量エコノミータイプ電源(V)三相200(50/60Hz)極数(P)4
バキュームクリーナー
J&S¥96,980税込¥106,6781台翌々日出荷乾湿両用!自動チリ落とし機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。AC100Vコンセント付です。吸引力は無段変速で調整可能です。洗って使える3層構造のダブルカセットフィルターを使用しております。ペーパーバックフィルター取付可能です。付属品ホースΦ38×5m/曲管ハンドルSUS/スキマノズルΦ38/アダプターΦ38/直管パイプSUSΦ38(2本)/T型ノズルΦ38質量(kg)12.7周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400タンク容量(L)ダスト:20/水:15最大風量(m3/min)4.1最大吸入圧(kPa)24.8
バキュームクリーナー
J&S¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷乾湿両用!ブロアー機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。ホースを後ろに差し替えるだけでブロアーに早変わりします。付属品ホースΦ38-1.75m/直管パイプΦ38(2本)/曲管ハンドル/T型ノズルΦ38/ハンドノズルΦ38/スキマノズルΦ38/ペーパーバッグフィルター/ウレタンフォーム周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400騒音値(dB)72.5最大風量(m3/min)4.2最大吸入圧(kPa)25.9
大型ミストファン
J&S¥269,800税込¥296,7801台翌々日出荷ノズルを使わない遠心分離式ミストファンです。熱中症、粉塵、静電気対策に最適です。ミスト噴霧量10L/hです。単相100Vです。90Lの大型タンク。左右自動首振り(約90度)機能搭載しております。据付工事不要です。用途工場・倉庫・工事現場・ビニールハウス・学校・イベント会場・ゴルフ場・畜舎など質量(kg)約79電源(V)単相100消費電力(W)830タンク容量(L)90風量(m3/min)160騒音値(dB)70首振角度(°)約90羽根径(Φmm)600噴霧量(L/h)10
...