カテゴリ

  • 建築金物(72)
    • フック(吊り金具)(62)
  • 物流用品(59)
    • 重量フック(8)
  • 安全標識(3)
    • フック 標識取付用(2)
  • トラック輸送・安全用品(140)
    • ラッシングベルト(138)
  • 制御機器(75)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 防災用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 安全保護具(11)
  • 作業工具(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jフック」の検索結果

466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jフック スチール製 光Jフック スチール製(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。寸法D(mm)9.5寸法A(mm)16寸法L(mm)61寸法d(mm)4.0吊下荷重N(kgf)68.6(7)質量(g)18材質スチール奥行(mm)43
ステンレス J型フック ACE(エース)ステンレス J型フックACE(エース)(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス仕上生地
Jフック シングル マジッククロス8Jフック シングルマジッククロス8(6件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)ほか
当日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
J-1フック ACE(エース)J-1フックACE(エース)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品取付けネジ(3×20) 2本材質鉄板安全荷重(kg)(吊下げ)7仕上焼付塗装(アクリル)
ステンレスJ型フック フジテック・ジャパンステンレスJ型フックフジテック・ジャパン(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質SUS304仕上生地
50mm用 ダブルJ型フック エスコ50mm用 ダブルJ型フックエスコ(2件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FY-50材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)990寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)87.4
ステンレス J型フック WAKI(和気産業)ステンレス J型フックWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質SUS304穴径(Φmm)4寸法A(mm)15
色Jフック WAKI(和気産業)色JフックWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
小物掛に最適です。
材質鋼板安全荷重(kg)5付属品ビス(木ネジ皿3.1X20)
ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機)カーペンターミニ快段目盛SK(新潟精機)(14件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から15日以内出荷
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ ツイストロック 耐荷重400kg DEEN.Jカラビナ ツイストロック 耐荷重400kgDEEN.J(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
モノの吊り下げ用に。 別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。 フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。
長さ(mm)83幅(mm)50厚さ(mm)8質量(g)34耐荷重(kg)400開口幅(mm)23.5
ハロゲンワークライト 500W EARTH MANハロゲンワークライト 500WEARTH MAN(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。消費電力(W)(適合電灯)500電球の種類ハロゲン設置場所屋内、屋外コード長さ(m)約3電源タイプ電源コード式付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60電流(A)5電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370芯数2適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックスケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)日本デコラックス(4件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5本)ほか
当日出荷
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
フックナット FN-1(1コタンイ) J2000-0027 Kawasakiフックナット FN-1(1コタンイ) J2000-0027Kawasaki
1,498税込1,648
1個
当日出荷
脱着式ツールホルダー TRUSCO脱着式ツールホルダーTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質スチール ニッケルメッキ
溶接フック J型 D16 FSC藤原産業溶接フック J型 D16FSC藤原産業
599税込659
1個
当日出荷
鋼材や金具に溶接して固定するJ型フックです
材質SD345質量(kg)0.5
荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 300モノタロウ(55件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kgサンコー(タイタン)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロンブラック系質量(g)約790タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56(J環付き軽量タイプ)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)アズワン品番64-1110-37ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.1
マンホール開閉器(JT兼用型) ジェイウィン(J win)マンホール開閉器(JT兼用型)ジェイウィン(J win)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質特殊網全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13)アズワン品番64-6569-55
消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
399税込439
1台
当日出荷
消火器を壁に簡単引っ掛けることが出来る消火器簡易フックです。
付属品取付ビス付(20mm木ねじ)材質スチールタイプ壁付寸法(高さH×幅W)(mm)52×55
スケールキャリパー 東栄工業スケールキャリパー東栄工業
97,980税込107,778
1セット
当日出荷から30日以内出荷
JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
ドアJ型フック ベルクドアJ型フックベルク(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。掛けやすいJ型形状のフックです
静止荷重(kg)2材質(本体)スチール塗装・木目シート適合扉厚(mm)31~36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×135×79.5
LEDライト付フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDライト付フック金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具 メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可) 高輝度LED内蔵で明るい スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量) 作業しやすいフック形状 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)
セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具質量(g)40(電池含まず)電池単4アルカリ電池×1本
亜鉛黒ロープフック DIY-ID亜鉛黒ロープフックDIY-ID(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ベーシック形状のJ型フック。線径が太く太めのロープに負けない存在感を持っています。チェーンを引っかけても使えます。 金具の穴径は6mmですが、使用するビスの太さは5mm径を使用してください。
材質高さ(mm)96タイプオープン型表面処理黒亜鉛メッキ
J型フック(ステンレス) TRUSCOJ型フック(ステンレス)TRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。付属品皿+3.5X25厚さ(mm)2寸法A(mm)35耐荷重(kg)5寸法D(mm)13表面処理鏡面磨取付穴数2荷重吊下荷重:5(kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイルドフック Jフック WAKI(和気産業)ワイルドフック JフックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 大型工具や電気工具の保管に。
耐荷重(kg)15材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19シルバー高さ(mm)239奥行(mm)124
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kgサンコー(タイタン)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約860タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)100コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
ステンミニJ型フック LILIEL(リリエル)ステンミニJ型フックLILIEL(リリエル)
509税込560
1個
当日出荷
材質ステンレス付属品A3×16取付ビス表面処理ソフトミラー
50mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個) エスコ50mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個(2個)
欠品中
ビニールコーティングで保護されています
材質スチール外寸(mm)Φ12×85適合バンド幅(mm)50アズワン品番64-2253-15フック内径(Φmm)23
荷締めベルト ラチェット式 500 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 500モノタロウ(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
有孔ボードフック J型 サナダ精工有孔ボードフック J型サナダ精工
109税込120
1パック(6本)
3日以内出荷
別売りの有効ボードと組み合わせて収納スペースを自由にカスタムできるJ型フック6本入
材質ABS樹脂ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×32×44
BJ130 フッククランプ イマオコーポレーションBJ130 フッククランプイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
ステンレスJコーティングフック ハイロジックステンレスJコーティングフックハイロジック
879税込967
1個
当日出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
JISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フック コンドーテックJISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フックコンドーテック
44,980税込49,478
1組
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
用途覆工板の吊り作業に仕様12mm 6x24 O/O 両コース入寸法H(mm)13使用荷重(t)(フック)1寸法A(mm)140寸法D(mm)17寸法B(mm)71フックJ型覆工板吊り用フックマスターリンクA3017S
J型覆工板吊り用フック コンドーテックJ型覆工板吊り用フックコンドーテック
6,698税込7,368
1個
当日出荷
型式J質量(kg)0.75使用荷重(tf)1
RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kg サンコー(タイタン)RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kgサンコー(タイタン)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約900タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
38mm用 ダブルJ型フック エスコ38mm用 ダブルJ型フックエスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FY-38材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)594寸法A(mm)38寸法B(mm)17寸法C(mm)86
1.0ton J型フック エスコ1.0ton J型フックエスコ
3,600税込3,960
1個
当日出荷
エスコ品番EA987N-1材質SCM435厚さ(mm)36全長(mm)176質量(g)425種類フック使用荷重(t)1ピン径(Φmm)7爪長さ(mm)80
35mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個) エスコ35mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)エスコ
550税込605
1組(2個)
当日出荷
ビニールコーティングで保護されています
材質スチール外寸(mm)Φ9×85適合バンド幅(mm)35アズワン品番64-2253-14フック内径(Φmm)20
ステンレス製J形フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製J形フックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレス3.5×22仕上鏡面磨
...